絞り込み
ブランド
  • 日本精密測器
  • モノタロウ(22)
  • 高田ベッド製作所(5,094)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
  • ナビス(アズワン)(1,942)
  • 住商モンブラン(1,906)
  • アズワン(1,463)
  • 徳武産業(1,363)
  • 松吉医科器械(1,359)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • ミドリ安全(1,049)
  • KAZEN(881)
  • ケアファッション(867)
  • イトーキ(718)
  • フリッツメディコ(647)
  • Aron(アロン化成)(607)
  • フォーク(595)
  • オカムラ(岡村製作所)(553)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
  • オオサキメディカル(545)
  • カワムラサイクル(455)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アネロイド血圧計(ワンハンド式)用 交換カフセット 日本精密測器

    アネロイド血圧計(ワンハンド式)用 交換カフセット

    日本精密測器(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    HT-1500アネロイド血圧計用カフブラダーセット金属コネクターのセットです。
    サイズ145×480mm
  • ワンハンド式アネロイド血圧計 日本精密測器

    ワンハンド式アネロイド血圧計

    日本精密測器(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプ。 大きめのカラーバンパーが特徴的。 加圧から排気まで片手で操作できます。 排気は調節がしやすいトリガーレバー式。
    付属品キャリングバッグ材質(本体)ABS測定範囲20~300mmHg質量(g)150測定精度4mmHg本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×86×159医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10B2X00011000002測定部位上腕適合腕周(cm)23~32腕帯(mm)146×485医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能あり 日本精密測器

    皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能あり

    日本精密測器
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。
    寸法(mm)39.2×176.4×26.1質量(g)約74.3電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40測定方式赤外線機能【Bluetooth(R)搭載機能】ありアズワン品番7-3182-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000検温部位医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃)
  • 電子血圧計 日本精密測器

    電子血圧計

    日本精密測器(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    ESH(欧州高血圧学会臨床精度試験)に合格しています。エムカフ搭載で手首の2本の動脈にピタリと密着しますので、弱い脈波でも感知します。測定中に検出された脈波リズムの乱れをキャッチし、お知らせする機能付きです。
    付属品キャリングバッグ仕様腕帯:エムカフ測定範囲(圧力)最高/50~250mmHg、最低/40~180mmHg、(脈拍)40~160拍/分質量(g)約110電源単4乾電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×27測定方法オシロメトリック法機能平均値、血圧分類(レベル)表示、体動表示、脈間隔変動マーク、脈拍血圧同時表示、ファジィ制御加圧、脈圧表示(最高・最低血圧による管理)、時計機能、自動電源オフ電池寿命300回アズワン品番8-6402-01メモリー機能60回×2医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00074000適合手首周(cm)12.5~22.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • アネロイド血圧計(ワンハンド式)用 交換ゴム球 日本精密測器

    アネロイド血圧計(ワンハンド式)用 交換ゴム球

    日本精密測器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    HT-1500アネロイド血圧計の交換用ゴム球バルブセットです。ゴム球はノンラッテックス素材を採用しています。
  • 上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ 日本精密測器

    上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ

    日本精密測器
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    Bluetooth(R) 搭載により、介護システム等の業務管理ソフトでデータ活用が可能。(業務管理ソフトとの接続可否は対象となるソフト会社へご確認下さい)。安心測定ナビが正常な測定をサポート。測定中に体が動いた場合、体動マークでお知らせ。腕帯の巻き具合を「OK」マークでお知らせ。脈波に合わせて無駄な加圧を削減。洗える布腕帯。
    測定範囲50-250mmHg(最高血圧)、40-180(最低血圧)、40-160拍/分(脈拍)弁仕様自動急速排気弁保護構造電撃:内部電源機器およびクラスⅡ機器、クラスⅡ機器、BF形装着部電源専用ACアダブタ(ADP・W5・03)または単3形アルカリ電池4本(テスト用付属)本体質量(g)約331(付属品含まない)測定方式減圧中測定測定精度±3mmHg(圧力)、±5%(脈拍)測定方法オシロメトリック法保護等級外来固形物及び水の有害な侵入に対する保護:IP20メモリーM1/M2 60回分の測定結果と平均値×2、ID(送信用)1回分の測定結果電気定格DC6V/4W (単3型アルカリ電池使用時)使用環境温度(℃)10~40加圧方式自動(エアーポンプ)減圧方式自動(電子制御弁)寸法(縦×横×高さ)(mm)162.3×127.3×96アズワン品番63-5595-69保管環境輸送:-20~+60℃、相対湿度10~95%(結露なきこと)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00163000一般的名称自動電子血圧計上腕周り(cm)測定可能:約22-32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ 日本精密測器

    上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ

    日本精密測器
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    腕に優しい加圧中測定を行う機種です欧州高血圧学会(ESH)の定める測定精度の試験に合格安心測定ナビが正常な測定をサポート脈圧表示で一歩進んだ健康管理
    付属品ポーチ・添付文書・単3マンガン乾電池4本(動作確認用)材質本体/ABS、カフ/ナイロン、ACアダプタ/PPE型式DS-G10ホワイト質量(g)約336(付属品含まず)精度±3mmHg(圧力)±5%(脈拍)表示方式15桁液晶表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.3×96×162.3測定方法オシロメトリック法機能測定中の体動チェック、不規則脈派リズムチェック機能、2人分×60回分の測定結果をメモリー、メモリー3回平均表示(15分以内に複数測定の場合)、加圧中測定機能測定範囲(mmHg)50~250(最高血圧)、40~180(最低血圧)、40~160拍/分(脈拍)アズワン品番61-9708-56医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00162000測定部位上腕式適合寸法(mm)周囲長:220-420(スリム腕帯)圧力表示範囲:3~300mmHg(腕帯圧力)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 電子血圧計DSK-1011用オプション 日本精密測器

    電子血圧計DSK-1011用オプション

    日本精密測器
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    DSK-1011用の交換用腕帯です。
    セット内容カフ、コネクタ×2個(新旧JIS規格対応コネクタ各1個)アズワン品番8-6401-31
  • 電子血圧計用 ACアダプター 日本精密測器

    電子血圧計用 ACアダプター

    日本精密測器
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様ACアダプターアズワン品番8-6401-12
  • 上腕式デジタル血圧計 DS-H10J交換用カフセット KAFU-H10 日本精密測器

    上腕式デジタル血圧計 DS-H10J交換用カフセット KAFU-H10

    日本精密測器
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    腕帯(カフ)・ブラダー・ホース・エアプラグがセットになっています
    適合機種DS-H10J材質腕帯(カフ)/ナイロン、ブラダー/PVC、カフリング/鋼材測定範囲(cm)測定可能上腕周囲:約22cm~約32cmアズワン品番68-6655-43
  • 上腕式デジタル血圧計 DS-R10J交換用カフセット KAFU-R10 日本精密測器

    上腕式デジタル血圧計 DS-R10J交換用カフセット KAFU-R10

    日本精密測器
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    腕帯(カフ)・ブラダー・ホース・エアプラグがセットになっています
    適合機種DS-R10J材質腕帯(カフ)/ナイロン、ブラダー/PVC測定範囲(cm)測定可能上腕周囲:約22cm~約42cmアズワン品番68-6655-44
  • 上腕式デジタル血圧計 DS-H10J,DS-R10J用ACアダプター 日本精密測器

    上腕式デジタル血圧計 DS-H10J,DS-R10J用ACアダプター

    日本精密測器
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    別売ACアダプター
    適合機種DS-H10J、DS-R10Jアズワン品番68-6655-42
  • 排尿検知 日本精密測器

    排尿検知

    日本精密測器
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
  • 皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能なし 日本精密測器

    皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能なし

    日本精密測器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。
    寸法(mm)39.2×176.4×26.1質量(g)約74.3電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40測定方式赤外線機能【Bluetooth(R)搭載機能】なしアズワン品番7-3182-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000測定部位【体温】額部医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃)