- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 24ページ目
24ページ目: 医療
商品豆知識
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
付属品専用ケース
材質ポリカーボネート、ABS
質量(g)約390(電池含む)
方式ロードセル式
機能オートパワーオフ機能
電池単4乾電池2ヶ(約100時間)
測定モード通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応)
測定範囲(kg)5~100(表示:0.1kg単位)
アズワン品番65-0543-85
1枚
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1箱(100本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
注射シミュレータ用の模擬剤です。
アンプルカットの練習から投与まで、現場での使用に近いシミュレーションが可能です。
材質本体/ガラス、内容物/水
カフ(腕帯)の取り付けが簡単な「クリップアームカフ」を採用。片手で簡単に取り扱えるよう、カフをクリップ型にしました。クリップで腕を掴んでからカフを巻きつけられるので、カフがずれにくく巻きやすい仕組みです。測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。2人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。
室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。
測定部位上腕
仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ、スタンド
材質ABS、ポリエステル
寸法(mm)幅93×高さ57×奥行144
色ホワイト
測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)ABS、ポリエステル
質量(g)約228(乾電池含まず)
電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
本体質量(g)約228(乾電池含まず)
測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×57×144
目量1mmHg
使用温湿度範囲10~40℃、85%RH
保証期間1年
電池寿命約350回(1日1回使用の場合)
型式承認番号第Q159号
メモリー機能90回×2人分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅93×高さ57×奥行144
安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
良質ベーシックな性能を突き詰めました。縫製が丁寧だから長持ち・足がスッキリキレイに見えるフォルム・疲れにくいやわらかスポンジインソール
用途働く女性のオフィースサンダル及びナースサンダルとして
材質アッパー:合成皮革、ソール:合成底
標準質量(g/片足)160
足幅2E
ヒール(cm)約4.0
ご使用の機器にあった電球をご利用下さい。
ランプ寿命約16.5時間
アズワン品番0-6596-18
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ペットボトルと同じ素材から出来ているので安心、安全、エコ
水、お酒、ジュースなどの容器に使われているPET製樹脂を使用!
内容物がハッキリと見えるので、異物混入時に発見しやすいです。
PET樹脂なので燃やしても有害物質が発生しません!
前、肩、脇、背中が開きますので様々な部位の施術を行う際にストレスが有りません。
素材は綿の混率が高いため吸汗性に優れ快適な着心地です。
仕様吸水効果
材質綿80%、ポリエステル20%
RoHS指令(10物質対応)対応
体温調節に外せないカーディガンと汚れ防止と温かなムード作りに役立つエプロン。
どちらもベーシックなデザインなので、医療や介護現場をはじめ受付や事務、配膳など幅広い職種に活躍します。
仕様脇ポケット付
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能抗ピル糸、家庭洗濯(弱)が可能
PETボトル再生繊維を素材として採用したECOアイテム。
色白
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル65/綿35
対象児童用
生地ポプリン(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 103 006
寝たままでも、薬を飲んだり水分補給しやすい薬のみです。
軽くて落としても割れにくいため、握力や腕力の弱い高齢者でも安全に使えます。
少しずつ飲めるように先端を細くした吸口付きで、寝たまま飲んでもこぼれにくい仕様です。
お好みに合わせて、3種類のカラーバリエーションから選べます。
本体とキャップは煮沸消毒でき、また吸口とキャップは抗菌加工がされているため衛生的です。
細部まで洗浄できるブラシ付きです。
容量(mL)150
材質(本体)ポリカーボネート、(キャップ)ポリプロピレン、(吸口)スチレン、ブタジエンコポリマー、(ブラシ)ナイロン
幅(cm)6.5
全長(cm)13
高さ(cm)6.5
多目的に使用できる吸水性に優れたディスポタイプのマットです。
高吸収ポリマーがすばやくたっぷり吸収し、逆戻りをふせぐため、さらっとした表面状態を保ちます。
把持部を細く仕上げています。
材質ステンレス(SUS410)
全長(mm)120
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201505
医薬品医療機器等法一般医療機器
保護スポンジを敷くことでアンプルなどのガラス品の保護が可能です。品番:WBS-8は遮光用としてご使用いただけます。
材質PS(ポリスチレン)
寸法(mm)アンプル保護スポンジ/(幅)95×(長さ)300×(厚み)5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
使用方法1.吸引バッグを吸引ボトルに装着。2.汚物を吸引。3.凝固剤を入れて廃棄
対象機種セパ- II(0-9519-11)、ミニックS- II(8-7201-13)、ミニックW- II(8-7201-12)、パワーキャリー(0-6229-01)、ミニックDC- II(8-7201-11)、WS-1400(0-6966-01~04)
材質PE(ポリエチレン)
アズワン品番8-8368-01
1袋(30枚)
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
折りたたみができるので、収納時に便利です。シンプルで圧迫感を抑えたデザインを採用しています。キャスターは2輪にストッパーが付属しています。(品番:YBW-1C・YBW-1CG・YBW-1CPのみ)
付属品カゴ×1個
段数1
脊椎を正しく矯正するためのもので、鞭打ち症・頚部障害に、また一般的な肩凝り・四十肩・五十肩の牽引装具として使用できます。
材質牛革、内側/フェルト張り
仕様オートクレーブ可・EOG滅菌可
材質PPSU(ポリフェニルサルホン)
寸法(mm)(インサート)16.6
全長(mm)50
アズワン品番8-4645-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00253800024
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
通院に必要なものが、これ一冊にまとまります。
そのまま持って行けるので便利です。医療領収書や薬剤情報提供書の一時保管にも使えます。
付属品カードポケット用情報記入シール
材質PP(ポリプロピレン)
洗濯・オートクレーブによる再生が可能です。
仕様伸縮率/約3倍以上(幅方向)
材質ポリエステル100%
3層の発泡体構造により、ソフトな肌当たりで頸椎を固定します。患者様の首に合わせて、マイナス1cmの高さ調節が可能です。
材質芯材/硬/軟質PE(ポリエチレン)発泡体・ウレタンフォーム、カバー/綿・天然ゴム
洗濯方法洗濯可(カバーのみ手洗い)
朝・昼・夕・寝る前の定時薬が明確に区分けセットできます。
仕様交換用
材質持続性帯電防止ABS樹脂
フタが付いていますので、衛生的です。窓付きですので、一目で容量がわかります。
容量(mL)300
仕様抗菌仕様、食洗器使用不可
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
サイズΦ77×91mm
耐熱温度(℃)本体/100、フタ/70
付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚
材質外装/SPC焼付塗装仕上げ、内装/アルミニウム
質量(kg)約6
電源AC100V 50/60Hz
消費電力200W
安全装置温度ヒューズ
温度調節バイメタル式 サーモスタット
外寸法(mm)(幅)450×(奥行)285×(高さ)330
アズワン品番0-8199-01
庫内寸法(mm)(幅)370×(奥行)200×(高さ)230(115×2段)
庫内容量(L)約18(おしぼり65~80本)
庫内温度(℃)70℃±10
1台
¥31,200
税込¥34,320
翌々日出荷
シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性が非常に優れています。
色グレー
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ
医薬品医療機器等法一般医療機器
ハリのある生地で仕立てたブレザーは、すっきりとしたフロントスタイルで、信頼のできるドクターを演出します。
色ホワイト
材質ストレッチツイル・ポリエステル100%
機能制菌性・制電性・ストレッチ性
色番1
伸縮性に富んだ綾織素材を使用したスクラブ。
カラフルなラインナップ。
材質ストレッチギャバ・ポリエステル100%
股下(cm)85
機能制電性・撥水性・ストレッチ性
1袋(12個)
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
ワンタッチシール(首後ろ)で簡単に装着できます。
表面はクレープ紙、裏面には防水加工を施してあります。
検査や処置の時など、胸元や肩口の汚れ防止に便利です。
(大判)食事用エプロンとして食べこぼしによる衣類や寝具の汚れ防止にもお使いいただける大判サイズです。
色ホワイト
仕様ワンタッチシール(首後ろ)
材質(表地)クレープ紙、(裏地)防水フィルム
長さL×幅W(cm)61×52
アズワン品番7-3378-01
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。