医療 :「エアベット」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
今までにない暑さ対策!。暑さ10mmの立体エアーメッシュにより通気性を確保。さらに表面に接触冷感素材(Q-MAX0.326)を使用。暑さ対策と並行して裏面に防水ラミネートを使用し、防水対策も。四隅ゴム付で簡単セット、かつズレ難さを実現。丸洗い可。
材質表面/ナイロン75%・ポリエステル25%、裏面/ポリウレタンラミネート、中材/ポリエステル100%
サイズ(cm)100×200
アズワン品番69-0291-07
1枚
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
短い天地長と独特なデザイン
低床ベッドでも使いやすい横長ノバッグ形状です。
取っ手は丈夫で手に優しい丸いパイプです。
尿の流れをスムーズに、また尿路感染の機会を減らします。
フォーリーカテーテルとしっかり接続できます。
スムーズなエアー抜きが出来ます。
ベッドへの固定に便利なユーバッグハンガー。(別売)
容量(mL)2500
アズワン品番8-7877-01
1箱(5式)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。病室などのベッドにも使用可能です。エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655
タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。)
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装)
消費電力(W)(50/60Hz)36(50Hz時)/38(60Hz時)
寸法(mm)【フード】580×700×500
アズワン品番7-9192-02
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。
病室などのベッドにも使用可能です。
エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装)
タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。)
消費電力(W)36(50Hz時)、38(60Hz時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655
電源(AC V)100 50/60Hz
アズワン品番7-9192-02
フード(mm)580×700×500
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。
病室などのベッドにも使用可能です。
エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装)
寸法(mm)【フード】580×700×500
タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。)
消費電力(W)36(50Hz時)、38(60Hz時)
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655
アズワン品番7-9192-02
フード(mm)580×700×500
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターが、エアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み外部に排気します。傾斜型2層式エアセルで背上げ中の身体のずり落ちを軽減します。背上げの角度、継続時間を把握できる表示機能付きです。クイックハードモード機能でエアマットレスが硬くなり、ベッド上のリハビリや離床等が行いやすいです。お好みの背上げ角度に到達すると報知音でお知らせします。
エアーマット対応の全面撥水ボックスシーツ。防水シーツとの併用でベッドの清潔を守ります。安心の国内縫製
混率(%)ポリエステル100
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)196×96×22
マニュアルストレッチャーにエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。病室などのベッドにも使用可能です。別売の裾部軟質PVC(7-9192-12)を使用しますと、隙間を最小限にすることが可能です。
タイプスタンダードタイプ
適合機種マニュアルストレッチャーCNO-02N(8-5163-41)、CNO-03N(8-5163-71)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×500
材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC
寸法(mm)【フード】580×700×500
アズワン品番7-9192-01
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
15分毎に小さな体位変換を自動で繰り返す「スモールチェンジ機能」搭載。療養者の快眠を守り、介護者の負担を軽減する自動体位変換エアマットレス。マットレスに。内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレスのやわらかさと動きを最適な状態に自動調整します。ベッドの背上げを行う機能ではありません。「かんたんモード」では、エアマットレス利用の半数以上を占める40~60kgの方に対応。体重が40~60kgであれば、マットレスのやわらかさが自動的に調整されます。専用マットレスの足元部分に組み込まれたプラス専用パッドがエアマットレス内の「ひえ」を防ぎます。
セット内容エアマットレス・エアポンプ・プラス専用パッドAタイプ・専用カバーセット
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌)、カバー/ポリウレタンフィルム(ラミネート加工)
寸法(mm)【エアーポンプ】365×87×246
質量(kg)【エアーポンプ】3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)12W
電源コード(m)4
使い捨てタイプのため、洗濯の手間がいりません。高吸収ポリマーを配合しているため、万一のモレも素早くたっぷり吸収します。オムツからの尿便モレにも十分な吸収量です。ダイヤ柄プレスが尿などを拡散させ、より効率的に素早く吸収します。十分な長さの巻き込み付きのため、マットレスやエアーマットの隙間に差し込むことでマットがズレにくく、しわになりにくいです。裏面防水シート付きのため、汚れを下に通さず、ベッドが汚れるのを防ぎます。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。丈夫な表面材を使用しているため、ぬれた後も破れにくくなっています。
材質[表面材]ポリプロピレン、ポリエチレン[吸収材]吸水紙、高吸収ポリマー、綿状パルプ[防水材]ポリエチレン
寸法(cm)54×80(吸収部分)、60×50(巻込部分)
1袋
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
骨盤をしっかり支え、対角線上に小さな体位変換を15分間隔で行うことで身体のずれを防ぎます。ベッドの背上げ角度に応じ柔らかさと動きを自動調整します。体重が40~60kgであれば、マットレスの柔らかさを自動調整します。エアセルの圧切替や体位変換・ムレ防止素材でマット内の熱や湿気を排出します。
セット内容ポンプ・マットレス・専用カバー
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌)、カバー/ポリウレタンフィルム(ラミネート加工)
電源AC100V 50/60Hz 12W
電源コード(m)4
マットレス、布団への設置が容易に行えるように取り付けゴムの形状が、工夫されています。介護用ベッド等で背上げを行った際も従来のシーツよりずれが発生しにくく設計されています。左足側のゴムの端がスナップボタンで取り外し可能。これにより、エアマット使用時もエアホースを気にすることなくシーツを設置できます。
寸法(幅W×長さL)(cm)93×202
アズワン品番69-1199-67
素材綿35%、ポリエステル65%
洗濯方法丸洗い可(塩素漂白剤は不可)
1枚
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。