医療 :「スーパー エレクター シェルフ」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。
材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレス
色クローム
タイプ単体
耐荷重(kg)0kg/棚1段
棚段数3
棚ワイヤー(メッシュ棚)
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。
材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレス
色クローム
タイプ単体
耐荷重(kg)0kg/棚1段
棚段数3
棚ワイヤー(メッシュ棚)
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂)の防錆加工により、耐食性に優れています。
棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。
テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。
ボルトやナットが不要で、木づち1本で簡単に組み立てられます。
ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調節ができます。
棚間隔が調整でき、スペースと容量に適したサイズが選択できます。
ホコリが溜まらず衛生的で、開放性・採光性・通気性・強度・耐久性に優れています。
棚のスペースを効率的に利用する付属品が豊富に用意されています。
組み立て式(要工具)。
材質棚板/クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
タイプドーリーなし
棚板調整ピッチ(mm)25.4
エレクターシェルフを活用した高効率な収納システム。
基礎工事が不要でユニットの拡張や、棚板の高さ調節・増減が容易にできレイアウト変更も可能です。
棚板はスーパーエレクター・シェルフを使用しています。
その可動性が強い味方。構成自在のワーキング・カート。小回りが利き作業効率向上。対角ストッパー付き。トップハンドル付き。
材質棚板/430ソリッドエレクターシェルフ・SUS430(18-0)ステンレス、柱/SUS304(18-8)ステンレス製
その可動性が強い味方。構成自在のワーキング・カート。小回りが利き作業効率向上。対角ストッパー付き。ティルトサイドハンドル仕様。
材質スーパーエレクターシェルフ(棚板)/スチールワイヤー・クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス製
耐水性と耐油性に優れるナイロンキャスター仕様。最下段は平板を採用しているため、水はねを防止します。ハイバリュータイプはより高い耐食性を持つSUS304ステンレス仕様です。
その可動性が強い味方。構成自在のワーキング・カート。小回りが利き作業効率向上。対角ストッパー付き。ティルトサイドハンドル仕様。
材質スーパーエレクターシェルフ(棚板)/スチールワイヤー・クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス製
寸法(Φmm)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×460×1054
アズワン品番64-3535-26
1台
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。