医療 :「ネスティング ラック」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
立ち作業時に疲れにくい天板高さ(1050mm)です。天板を跳ね上げることでネスティングできますので、収納時に場所を取りません。天板は耐薬品性に優れており、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。
材質フレーム/スチール(ポリエステル粉体塗装)、天板/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)網棚有り/10.3、網棚無し/9.7
耐荷重(kg)30
キャスター径(Φmm)50
天板有効寸法(mm)645×445
未使用時はネスティングにより場所をとらずに保管できます。
段数7段
材質フレーム/アルミ・スチール、レール/ABS
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
棚ピッチ(mm)142
ISO規格の64コンテナ(別売)を5段まで載せることができます。ネスティング可能で省スペース化を実現。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付)
材質フレーム/スチール、棚板/ABS
質量(kg)13
耐荷重(kg)18(1段)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×643×1185
松吉医科器械コード24-5356-00
1台
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。