医療 :「ハンド」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥6,898
税込¥7,588
17日以内出荷
ピストルグリップで握りやすく、少し離れた場所や床のモノを取るのに便利です。柄の先端が360度回転します。軽量ですので、使いやすいです。柄先に磁石がついています。
材質PP(ポリプロピレン)、アルミニウム
フォーカスコントロール機能付きのため、手元から遠くまで任意で照射範囲を調整できます。
材質本体/アルミニウム、ストラップ/ナイロン
点灯方式3パターン(HIGH、LOW、フラッシュ)
べたつかないのに手を洗っても落ちにくく、日中でも使いやすいハンドクリームです。カニ殻生まれのキチンナノファイバーが、肌にすっとなじんでいき、潤いをもたらします。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×32×135
原材料水・プロパンジオール・野菜油(C13-15)アルカン・ステアリン酸グリセル・ペンチレングリコール・セタノール・ステアリン酸・加水分解キチン・エチルヘキシルグリセリン・アルギニン・乳酸・ヒドロキシプロピルメチルセルロースステアロキシエーテル・トコフェロール
容量(g)50
アズワン品番7-9854-01
1個(50g)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
指先や握力・前腕部のトレーニングに適しています。ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。
寸法(Φmm)約50
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
ハンドルの近くに設置したロックダイアルを回すことで対角ストッパーのロックを容易にON/OFFできます。
軽量でコンパクトな設計ですので移動もスムーズに行えます。
引出し最上段は鍵付きです。
付属品蘇生板(合板製)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)約50
キャスターΦ100mm(双輪・対角ストッパー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×420×955
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
補助天板寸法(mm)456×426
取付可能仕切数(枚)中・小/各5(縦・横)、大/5(横)
手を近付けるか軽く触れるとセンサーが反応して自動で点灯する小型のバッグ用ライトです。6秒経過すると自動的に消灯します。ミニサイズで小さなバッグでも場所を取りません。付属の電池はテスト用です。お届けの時点で電池が消耗している場合がございますので、新しいものに交換して下さい。
セット内容テスト用電池(CR2032×2)
材質外装/ポリアミド
色白
高さ(mm)16
質量(g)14
電源コイン型リチウムイオン電池(付属)CR2032×2個
外径(Φmm)50
保護等級IP4X
保証期間ご購入より30日間
電池寿命約6000回
アズワン品番65-1978-37
点灯時間約6秒/1回
メーカー商品コード257-8194
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
赤ちゃんの皮脂にも含まれるパルミトオレイン酸を豊富に含むマカデミアナッツ油を使用した手にやさしいハンドソープです。合成添加物は使用しておりません。
アルコール含有の特殊な滑油が採用されており、タービン・コントラ等に内蔵されているボールベアリングの潤滑性・洗浄性が高く、日常のメンテナンスに使用することにより、確実にハンドピースの寿命を延ばします。
1本(480mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
空気圧を利用し手と指の力を測定します。
仕様置針式
測定範囲0~15(※1psi=約0.07kg/cm2)
サイズ全長/150mm、握り部/Φ54mm、メーター部/Φ69mm
質量(g)約200
アズワン品番8-3833-01
1個
¥29,502
税込¥32,452
13日以内出荷
レバーを軽く押すだけの簡単操作です。皮膚に触れても安全で、便座や機器の消毒にもご使用いただけます。薬液の補給はボンベ交換式で補給ができます。スプレー装置にアルコールが残留したり、容器に穴が空いてしまう危険性が非常に少なく安全です。
材質ABS樹脂
質量(g)670
取付方式ネジ止め式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×102×360
噴霧量(mL/min)60
アズワン品番7-068-01
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
ベッド廻りに固定設置し、読書などに使えます。取り外しもできるので災害時にもご利用できます。USBケーブルで簡単充電ができます。
仕様●サイズ:W3.4×D6.1×H17.7cm●重量:140g●定格電圧:5V●演色性:Ra>80●定格電流:1A●バッテリー容量:1200mAH●消費電力:5W●充電時間:約3時間●全光束:140lm●連続使用時間:約5時間●光温度:3800K-4500K●付属品:充電用USBケーブル
アズワン品番65-6880-16
1セット(2個)
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン特殊子機
アズワン品番69-1242-76
1個
¥21,998
税込¥24,198
6日以内出荷
片手でさく乳できるハンドルタイプです。手動式なので自分のペースでさく乳できます。吸引圧の調節ができるソフトモード付です。モード切り替えにより、ソフトな吸引圧で乳房に刺激を与え、さく乳準備を整えることができます。ハンドルを操作する度にさく乳カップカバーがやさしく動き、赤ちゃんが吸うように心地よく、乳頭・乳房をマッサージできます。広口哺乳瓶対応のさく乳器です。
材質本体・シャフト・ハンドル・ほ乳瓶・キャップ・フード・お手入れピン/PP(ポリプロピレン)、シリコンポンプ・さく乳カップカバー・逆止弁・乳首/シリコーンゴム
容量(mL)150
アズワン品番61-8557-92
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
窒素ガスを使用し、電源が不要で、安全かつ薬液の変質がありません。
内容量(mL)400
質量(g)約440
主成分グリチルリチン酸ジカリウム、イソプロピルメチルフェノール、エタノール、リン酸、窒素
アズワン品番7-068-11
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(400mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
二酸化塩素によるウィルスや80%エタノールによる細菌等の除去・消臭・除菌に優れた効果を発揮します。
3方向目盛で読み取りやすいです。
130cm以上の目盛を130cmの位置で読み取れるテレスコーピング式身長計です。
測定範囲(cm)6~230
仕様seca645専用身長計
質量(g)952
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×286×2320
最小目盛(mm)1
アズワン品番8-3212-03
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00209000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
ポケットは天板横に取り付け可能で、ダストボックス等として使用できます。
セパレートケースは引き出し内を小分けできます。
超音波伝導性に優れたゼリーです。
パラベンフリー、アルコールフリーですので、お肌に優しく安心してお使いいただけます。
ゼリーは水溶性ですので、使用後は紙で簡単に拭き取ることができます。
アズワン品番:8-2602-11 と8-2602-12 は一般的な粘度で、広範囲の部位での使用に適しています。
アズワン品番:8-2602-11は片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
アズワン品番:8-2602-12は詰め替えやすいよう、ノズルが付属していますので、簡単にハンドボトルへ詰め替えてご使用いただけます。
アズワン品番:8-2602-13は中粘度タイプよりも柔らかいため、肌なじみがよく、良く伸びて肌に密着します。
片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
滑らないマーカー
仕様●長さ17cm×幅13cm×厚さ2.5mm●重量:30g/枚●材質:TPR●赤・青×各6枚(計12枚組)●すべり止付●台湾製
アズワン品番65-9691-60
1組
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
小手術に最適な高周波メス。患部を止血しながら施術が可能です。
凝固波形は無段階で調節できます。
ハンドピース、ハンドピースコード、電導子はオートクレーブ滅菌可能。
電導子は10種類を付属。オプションでバイポーラもお選びいただけます。
規格バイポーラ・フォーセップ バヨネット(アカ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AFBZX00114000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
ハンドラベラーを使って滅菌バックなどに直接貼ることができる便利なラベルです。
タイプカラーラベル
適合品番DUOBELER220
印字桁数(桁)上段10文字、下段8文字
ラベルサイズ(mm)16×23
ハンドケア用と手指消毒ジェル用を色で使い分け可能なノータッチ式ディスペンサーで、壁付けも可能です。
寸法(mm)90×104×205
電源単3乾電池×4本(別売)
吐出量ジェル状消毒剤:約1mL/回、ハンドローション:約0.4mL/回
対応手指消毒剤液状・ハンドケア乳液状
取付卓上(壁掛/オプション品必要)
アズワン品番7-8424-05
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ハンドケア用と手指消毒ジェル用を色で使い分け可能なノータッチ式ディスペンサーで、壁付けも可能です。
寸法(mm)90×104×205
対応手指消毒剤液状・ハンドケア乳液状
電源単3乾電池×4本(別売)
取付卓上(壁掛/オプション品必要)
吐出量ジェル状消毒剤:約1mL/回、ハンドローション:約0.4mL/回
アズワン品番7-8424-06
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
コンメド電気メスハイフリケーター2000のハンドピースに接続可能。コンメドディスポーザブルコントロールペンシルに接続可能
仕様●販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス
コンメド電気メスハイフリケーター2000のハンドピースに接続可能。コンメドディスポーザブルコントロールペンシルに接続可能
仕様●販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス
コンメド電気メスハイフリケーター2000のハンドピースに接続可能。コンメドディスポーザブルコントロールペンシルに接続可能
仕様●販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス
アズワン品番65-9170-26
1箱(5個)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ハンドコックで湯量を調節できます。
自動温度調節器(500W保温ヒーター付き)・強制排水装置付き・空焚防止装置付き。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
付属品シャンプーブラシ×1個
材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)40
電源(V)AC100(50/60Hz)500W
タンク容量(L)湯槽/27、汚水槽/34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×650×885
キャスター径(Φmm)100
ホース長さ(mm)【排水】900
アズワン品番0-190-01
1台
¥505,000
税込¥555,500
10日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。