医療 :「フック式」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
落としても割れにくく、ご使用後も簡単に洗えます。
薬を飲むのに最適です。
煮沸は120℃まで可能です(吸い口・ブラシ除く)
仕様洗浄ブラシ、吸口付
タイプフック式
1個(200mL)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
MY-NS0430はカラビナフック式なので付ける場所を選びません。
MY-NS0420はチェーンが360°回転するので、いつでも文字盤を見たい角度に合わせることができます。
機器本体に取り付けてケーブルを結束し整理できます。巻いたケーブルをワンタッチで固定できます。撥水性の良い素材のため、汚れにくく洗浄がしやすいです。機器への取り付けはボタン式のため容易です。
アズワン品番66-0015-14
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
1セット(4個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ベッドパイプに簡単に取り付けできるフック式ベッドネームホルダー。
寸法(mm)173×125
色アイボリー
松吉医科器械コード24-4272-00
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
吸い口とキャップに抗菌剤配合。
フック式袋入り、6個箱入り。
本体及びキャップは煮沸消毒が可能です。
容量(mL)150
材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(吸い口)スチレンブタジエンコポリマー、(ブラシ)ナイロン
タイプ袋入
耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(吸い口)70、(ブラシ)100
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
綿100%生地仕上げ、縮みシロ約2%(サンフォライズ加工)。
フック式ヒモ3ヶ所付。
材質綿100%
PPE製品用のホルダーです。
グローブ・エプロン用とマスク用ホルダーの2種類ございます。
フック式・ねじ式・マグネット式の3タイプございます。使用環境に応じて使い分けすることができます。
マグネットタイプで取り付ける場合、すべり止及び壁の保護のため、滑り止めゴムカバーが付いています。
材質ステンレス
医療現場に応じて、様々な使い方に合わせた機能を、豊富なオプションの中から組み合わすことで1台ごとにカスタムチョイスできます。フック式
材質スチール
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×52×349
アズワン品番64-6401-70
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
医療現場に応じて、様々な使い方に合わせた機能を、豊富なオプションの中から組み合わすことで1台ごとにカスタムチョイスできます。フック式針捨て箱用
材質スチール
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×100×100
アズワン品番64-6401-93
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
医療現場に応じて、様々な使い方に合わせた機能を、豊富なオプションの中から組み合わすことで1台ごとにカスタムチョイスできます。フック式小物入れスペース
材質スチール
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×120×100
アズワン品番64-6401-88
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
医療現場に応じて、様々な使い方に合わせた機能を、豊富なオプションの中から組み合わすことで1台ごとにカスタムチョイスできます。フック式ポリ袋(12.13.14号)
材質スチール
アズワン品番64-6401-89
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
医療現場に応じて、様々な使い方に合わせた機能を、豊富なオプションの中から組み合わすことで1台ごとにカスタムチョイスできます。フック式A4ファイル用
材質スチール
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×60×185
アズワン品番64-6401-92
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
MY-NS0430W~MY-NS0430Nはカラビナフック式なので付ける場所を選びません。
MY-NS0420W~MY-NS0420Nはチェーンが360°回転するので、いつでも文字盤を見たい角度に合わせることができます。
2ヶ所のネジで高さの調節ができます。
ベース部は折りたたみ、フック部は取り外し可能です。
組み立て式。
フック2本架
付属品収納袋
材質スチール
質量(kg)2.6
高さ(mm)935~1965
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25.4
アズワン品番8-4170-01
半径(Φmm)【開脚時】360
折りたたみ時長さ(mm)870
1台
¥12,870
税込¥14,157
当日出荷
任意に伸縮できるガードルハンガーです。フックは収納式です。
フック5個架(伸縮型)
材質支柱/アルミ、フック/ステンレス
幅(mm)(ハンガー)フック開時/310、フック閉時/70
サイズ(幅)310×(長さ)710~1000mm
質量(g)540
幅480mmのコンパクトな点滴処置台です。
天板はステンレス製で清潔に管理ができます。
大・小のトレーが付属されていますので収納性に優れます。
上段のフック(3コ)は固定式、下段のフック(5コ)は可動式です。
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレー・バスケットに対応した作業台です。テーブルトップは、耐薬品性、耐久性、清拭性に優れたメラミン樹脂を採用。輸液ハンガーのフックは可動式です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×550×1544(台高844)
内寸(mm)トレー/PT64-05=W548×D348×H47(1コ)、PT64-10=W548×D348×H97(2コ)、PT64-17=W547×D347×H157(1コ)、バスケット/PB64-10=W530×D330×H97(1コ)
キャスター径(Φmm)75
松吉医科器械コード24-3387-00
6つのキャスターが付いており、安定性能に優れています。
2方向グリップで体勢に合わせてしっかりと掴むことができます。
フリーロックストッパーで、ワンタッチ操作で高さ調整が行えます。
便利フック付き組み立て式(要工具)。
フック2本架
材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)480×490×1595~2130
質量(kg)約5.8
材質(キャスター)ウレタン
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)75
収納式天板が付いていますので、食事時等に便利です。左右両側にタオルと小物を掛けられる収納式のバンジーフック付きです。
幅(mm)480
奥行(mm)480
高さ(mm)760(キャスター含む)
キャスターΦ50mmプラスチック製(ストッパーなし)
材質本体・天板・引出し・補助天板/ABS樹脂
質量(kg)約12
天板耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×760(キャスター含む)
有効寸法(mm)(収納天板)480×250
ハンガー部分は回転式です。
フックが2ヶ所に付いていますので、袋等を吊り下げることができます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付)
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/エラストマー
質量(kg)10.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1675
天板高さH(mm)855
パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】22(6本掛け)
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-1641-01
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
バッグやドレナージチューブ、聴診器をガートル台や回診車・静注台に掛けることができて便利です。
用途により2種類からお選びいただけます。
スライド式はフック幅(67~157mm)が変えられるため、色々なバッグに対応可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×140×52
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
低重心で脚部直径520mmのワイドサイズなので転倒等の事故を防ぎ、安定した走行が可能です。
セーフティロック機構により、輸液ポンプや大容量の輸液バッグの落下を防止します。
高さは2cm間隔で調整が可能です。
2本架タイプには折りたたみできるセンターフック付きで、大きな輸液バッグを掛けても安定します。
グリップ付き組み立て式(要工具)。
材質支柱/アルミニウム・ステンレス、フック/ステンレス、ベース/アルミニウム(クッションダンパー付き)
寸法(mm)520×520×1150~2000
質量(kg)約4.9
キャスターΦ75mmウレタン製(ストッパー2個付き)
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25
車椅子の外側・内側に取り付けて、ウロバッグを引っかけるためのホルダーです。車椅子のタイヤ等の擦れによるウロバッグの破損等を防ぎます。ウロバッグを常に患者の腰よりも低い位置に固定でき、液体の逆流を防ぎます。パイプ、フックは可動式です。低床用のウロバッグに対応していますが、お使いの車椅子、ウロバッグによっては対応できない場合がございます。
アズワン品番65-9143-97
ネスティング可能で収納スペースを省力化できます。
6本脚で安定性に優れた静音設計です。
フリーロックストッパーで、点滴袋ハンガー部の高さ調節が容易です。
便利フック付きです。組み立て式(要工具)。
フック2本架
材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール焼付塗装、樹脂部/エラストマー
寸法(mm)451×431×1510~2045
質量(kg)約5.5
パイプ径(Φmm)【支柱】25
キャスター径(Φmm)75
収納式の補助天板が付いていますので、食事時等に便利です。タオルと小物を掛けられる収納式のバンジーフックが左右両側に付いています。引き出しには鍵が付いていますので、安心してご利用いただけます。
キャスターΦ50mmプラスチック製(対角ストッパー付き)
質量(kg)約12
材質本体・天板・引出し・補助天板:ABS樹脂
天板耐荷重(kg)5(補助)
天板寸法(mm)480×250(補助/有効)
付属品鍵2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×760(キャスター含む)
夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに。面発光LED(COB)タイプ。USB充電式USBコード×1付属。大光量!最大約450ルーメン。カラビナフック。強力マグネット付き。可動式スタンド。三脚取付け穴付き
仕様●使用電球:白色LED ※交換不可●連続点灯時間(満充電時)約1時間(High)/約1.5時間(Mid)/約3時間(Low)/約1時間(点滅)●全光束:最大約450lm●使用環境:5~40℃●充電時間(目安):最大約2時間(空→フル充電)●充電プラグ入力電圧:DC5V●充電プラグ入力電流0.5A●本体サイズ:約高さ62×幅48×厚さ21(mm)●質量:約44g●設置場所:屋内・屋外 内蔵バッテリー●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可●電圧:3.7V●容量:500mAh●USBコード:Type-C●コード長:約0.4m●付属:USBコード(Type-C)×1
アズワン品番65-9967-77
1個
¥1,198
税込¥1,318
12日以内出荷
キャスター及びフック部はカラーリングされています。
組み立て式(要工具)。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)450×450×1450~2300
質量(kg)5
キャスターΦ50mmポリウレタン製
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに。面発光LED(COB)タイプ。USB充電式USBコード×1付属。大光量!最大約450ルーメン。カラビナフック。強力マグネット付き。可動式スタンド。三脚取付け穴付き
仕様●使用電球:白色LED ※交換不可●連続点灯時間(満充電時)約1時間(High)/約1.5時間(Mid)/約3時間(Low)/約1時間(点滅)●全光束:最大約450lm●使用環境:5~40℃●充電時間(目安):最大約2時間(空→フル充電)●充電プラグ入力電圧:DC5V●充電プラグ入力電流0.5A●本体サイズ:約高さ62×幅48×厚さ21(mm)●質量:約44g●設置場所:屋内・屋外 内蔵バッテリー●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可●電圧:3.7V●容量:500mAh●USBコード:Type-C●コード長:約0.4m●付属:USBコード(Type-C)×1
アズワン品番65-9967-78
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
カテーテルケースは保管しやすいケースです。カテーテルケースは折りたたみが可能で、ドアノブ等に引っ掛ける事ができるフック付きです。
先端1側孔
全長(mm)300mm
サイズ12Fr.
セット内容カテーテル(デプスマーク付き)×1本、カテーテルケース×1個、キャップ×1個、外ケース×1個
タイプ男性用
一般的名称間欠泌尿器用カテーテル
アズワン品番8-5575-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ01287000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5セット)
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
VOC対策(シックハウス症候群対策)に配慮した医療施設向けワゴン。天板下にACアダプタ収納スペースや盗難防止ワイヤー用フックを装備。プラスチックトレーは出し入れしやすいスライド式。
キャスター径(Φmm)100(静音・首振りロック付)
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板
耐荷重(kg)20
僅か14gで驚愕の超ハイパワー325ルーメンしかも充電式で電池代ゼロ、極小カラビナ形状フックによりキーリングやジッパーに取り付け可能、付属クリップで帽子にも装着可能
傾斜式パネル形状で、カテーテルを吊り下げて収納します。
傾斜式パネルの横フレーム3本に各5本ずつフックを取り付けできます。
前面側のスペースはストッカーとして使用できます。
キャスター径(Φmm)75(前輪ストッパー付)
付属品フック×15本(5色×各3本)
材質スチール
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)657×485×1645
松吉医科器械コード24-2476-00
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
排液バッグ、尿バッグ掛け、ケーブル等のフックとしてご使用できます。PP(ポリプロピレン)製でアルコール消毒が可能です。クリップ式で取り付けが簡単
アズワン品番7-673-01
可動式で、様々なバッグに対応可能。バッグ固定用の便利なフックです。
Φ16~32mmまでのパイプ径に対応できますので、イルリガードル以外でも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
最大幅(mm)(フック)100
アズワン品番7-3047-01
取付可能パイプ径(Φmm)16~32
1個
¥5,190
税込¥5,709
翌々日出荷
1
2
次へ
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。