医療 :「ペン型容器」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
スリップタイプ・ロックタイプ・ペン型等の様々な針が廃棄でき、血液曝露防止対策を施した容器です。詰め込み防止対策が施された容器です。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様1L容器本体
アズワン品番7-7394-01
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
スリップタイプ・ロックタイプ・ペン型等の様々な針が廃棄でき、血液曝露防止対策を施した容器です。詰め込み防止対策が施された容器です。1つの容器で1ルアースリップタイプ、2ルアーロックタイプ、3ペン型注入器用注射針、4その他針などの廃棄が可能。2.2Lと3.2Lはシリンジごと廃棄できる横長形状。注射器の向きを一定に廃棄できるため、容器内の無駄なスペースがなくなります。仮フタは片手で簡単に開け閉めが可能。最終封は一度差し込んだら外れない構造になっているため、容器廃棄時に針が飛び出す心配がありません。その他を捨てる大きな廃棄口には、スロープが付いており、針廃棄時の血液の跳ね返りや、転倒時の針の落下による血液暴露を防止します。2.2Lと3.2Lのスロープは可動式になっており、万一転倒してもスロープが廃棄口をフタする形になるため、針がこぼれず安全です(※1Lは可動しません)。容器が半透明のため、廃棄量を目視確認することができます。詰め込み過ぎ防止ライン付きのラベルで、外側からも廃棄容量が確認できます。「台座」は、ハリクイを安定させ、より安全に針を廃棄できます。持ち運びの際も、倒れる心配がありません。「ワイヤーフックホルダー」は、ベッドサイドにスペースがない場合でも掛けて使用でき、持ち運びを楽にします。フック部分を手に持って持ち運ぶことも可能です。「ブラケットホルダー」は、ハリクイを置くスペースがない場合でもカートや点滴の支柱に固定して使用できます。道具がなくても簡単に付け外しが可能です。
仕様2.2L容器本体
材質PP(ポリプロピレン)
アズワン品番7-7394-33
1個
¥738
税込¥812
翌々日出荷
ペン型インスリン自己注入器針の着脱時に誤穿刺を防止するための補助具です。針を挟んで着脱し、そのまま容器に廃棄できます。
材質シリコーンゴム
消毒方法煮沸・オートクレーブ・EOG滅菌
耐貫通性で針が飛び出さない安全設計。使用していないときはフタを閉じて仮ロック、使い切ったら完全ロックで針漏れの心配がありません。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。半透明の容器で廃棄量が分かりやすいです。
仕様●容器サイズ:W80×D50×H80mm●材質:箱/PP、紙●ペン型注入器用注射針廃棄可能目安数:90本
アズワン品番65-8767-36
1ケース(10個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
石けん液専用のノータッチ式ディスペンサーです。キーレスロック機構を採用しています。手を差し出すとセンサーが自動感知し、手を触れず薬液を吐出します。使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来ないディスポーザブル容器です。のぞき窓から使用開始日や薬液の残量を簡単に確認することができます。薬液に応じて、吐出量を調整することができます。
仕様設置仕様:壁付型
種別ノータッチ式 石けん液専用
容量(mL)600
質量(g)715
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×99×248
動力アルカリ乾電池/単2×4本、ACアダプター
アズワン品番67-8092-40
1ケース(6台)
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
手洗い石けん液専用のディスペンサーです。キーレスロック機構を採用しています。埃が溜まりにくいように天面を傾斜させています。本体のレバーを押すと本体下から適量の薬液が噴射・吐出します。使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来ないディスポーザブル容器です。のぞき窓から使用開始日や薬液の残量を簡単に確認することができます。薬液に応じて、吐出量を調整することができます。取付板付きで簡単に設置することができます。
付属品取説、取付板×1個
寸法(mm)135×104×248
容量600mL
質量(g)430
作動方式手押し
設置方式壁付型
アズワン品番7-8424-23
使用可能薬液石けん液
医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。