医療 :「マットレス 折りたたみ」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質カバー/ビニールレザー、クッション材/ウレタンフォーム(2層構造) タイプ折りたたみ式(2つ折) 加工滑り止め加工(裏面)、難燃加工(カバー・クッション材共) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)650×1800×40 アズワン品番0-6296-12
1個
36,980 税込40,678
22日以内出荷

高反発性能で自然な姿勢を保持します。 空気層が96%を占めるので体温がこもりにくく、褥瘡対策に有効です。 固さの異なる両面タイプですので、目的にあわせて組み合わせが可能です。 汚れた部分だけ外して丸洗いできる3分割タイプで、収納もコンパクトに収められます。
材質中材/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維100%)東洋紡ブレスエアー(R)を使用、カバー・中袋/ポリエステル 質量(kg)6 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)830×1920×90 アズワン品番7-3970-01 折りたたみ寸法(mm)830×637×270 洗濯方法【カバー・中袋】洗濯可(~40℃)/乾燥機不可、【中材】洗濯可(~70℃)/脱水可/乾燥機可(~80℃)
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

未使用時は折りたたみ、キャスターで移動可能。
仕様●サイズ:910×1940×350mm●重量:28kg●マットレス:ウレタン布張り ベニヤ合板●フレーム:スチール 粉体塗装 アズワン品番67-8769-91
1台
131,000 税込144,100
27日以内出荷

アイリスオーヤマ折りたたみベッド
背もたれは5段階リクライニング式。 床面高335mm・床下255mm設計。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ポリエステル 質量(kg)23 タイプ折りたたみ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)900×2090×420、(マットレス)900×2000×50 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×425×1090 松吉医科器械コード24-3415-00
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

パラマウントベッド折りたたみベッド
折りたたんだ状態で自立・移動ができる簡易ベッド。
材質(本体)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ポリエステル 質量(kg)23 タイプ折りたたみ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)728×1950×500、(マットレス)700×1910×60 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)728×316×1147 適応体重(kg)135(最大) 松吉医科器械コード23-5494-00
1個
90,980 税込100,078
6日以内出荷

折りたたんでベッドの移動が楽に行えます。
材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)、マットレス/低反発ウレタン・ウレタンフォーム、張地/ポリエステル100% 質量(kg)約30 耐荷重(kg)約90 材質(キャスター)(ストッパー4個付き) 床面高さ(mm)約330 キャスター径(Φmm)40 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約925×2000×330 収納寸法(mm)約925×310×1085 マット寸法(mm)約850×2000×100
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

髪の毛や体毛がひっかかりにくいよう、フレームに柔らかいPPを使用した竹のシーツです。フレームが柔らかいので、どこからでも折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。また竹駒のサイズは28mm×15mmと一般的なものよりひとまわり小さくしていますので、より体にフィットします。素材は麻雀竹の産地である福建省で育った天然の竹を使用しています。猛宗竹のひんやり感のある表面部分を使用しています。竹の表皮は、熱を吸収する機能に優れています。竹の持つこの特長が、ひんやりとした肌さわりをもたらします。綿素材と比較して体感温度が下がり、寝苦しい夜を快適にサポートしてくれます。マットレスなどの上に敷いてもぴったりとフィットして竹の硬さを感じません。竹の表面に天然青森ヒバ加工を施しています(抗菌、防臭効果)青森県のヒバの木から抽出した「ヒバ油」を現地に送り、メーカー独自の技術で材料や商品に加工しました。「ヒバ油」には、ヒノキチオールという天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれ、医療や食品など多分野で利用研究が進められています
材質
1個
3,270 税込3,597
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移乗しやすくリニューアルしました。666mmの本体幅と、垂直に上下するサイドパネルにより、病棟の狭いスペースでも搬送・移乗がしやすいです。キャスターの前後間距離が1268mmと短く、方向転換の小回りが利きます。<ドレーンチューブ用スリット>▼サイドパネルは、片側3ヶ所にドレーンチューブ用スリットがあります。<軽い操作性>▼Φ150mmの単輪キャスターですので、軽い力で方向転換が可能です。<ドレーンバック用フック>▼寝台部下の左右にドレーンバックを掛けられるフックを備えています。<格納式の受け金属>▼イルリガートルを使用しない際は邪魔にならないよう折りたためます。(イルリガートルは本体フレームに収納します)<イルリガートル>▼高さ調整できる4本架のイルリガートルは、ストレッチャー本体の前後左右4ヶ所に取り付けることができます。(受け金属は2個付属しています)本体側面に導尿バッグを吊り下げるホルダーが付き、チューブの外れ事故を予防するサイドパネル形状を採用しています。補助ガスダンパー付きですので、患者を載せていても寝台部を軽く上げることができます。背もたれは水平角70°まで無段階で角度調整ができます。キャスターは、四輪フリー・直進補助・四輪トータルロックに切り替えができます。
付属品イルリガートル架、イルリガートル架受け金具(2個)、マットレス(標準)、横置きボンベ架、安全ベルト(2本) 材質本体フレーム/スチール(粉体塗装)、サイドパネル・寝台部/抗菌HDPE樹脂、マットレスカバー/ナイロン、マットレスカバー/ナイロン、マットレス中材/ポリウレタン、横置きボンベ架/ステンレスSUS304、縦置きボンベ架/スチール(粉体塗装)、イルリガートル架/ステンレスSUS304・ABS樹脂 寸法(mm)【付属マットレス】550×1750×50 質量(kg)本体/70、マットレス(標準)/2.5 高さ(mm)【寝台部】530~810 耐荷重(kg)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×1900×530~810 キャスター径(Φmm)150 対応寸法(mm)【ボンベ】Φ110(500L)
1個
329,800 税込362,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります