医療 :「ルームランナー家庭用」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歩行面が地上高85mmと低床設計で乗り降りが安全です。初速0.2Kmからの歩行が可能で、リハビリテーションに最適です。リハビリテーションからウォーキング、ランニングまで幅広く対応できます。セーフティキーを搭載していますので、転倒などの時も安全に停止します。モニターには視認性に優れたLEDを採用しています。広々とした歩行面で車椅子での乗り入れができ、免荷リフトの真下まで車椅子で移動することができます。
仕様【プログラム】ヘルス&フィットネス岡先生監修の7種類のオリジナルプログラム、【非常停止】引き紐式非常停止方式(セーフティーキー) 材質粉体焼付塗装仕上げスチールパイプ、ABS樹脂、PVC、MDF、ウレタンフォーム 質量(kg)約70 高さ(mm)【歩行面】約85 電源一般家庭用電源AC100V 耐荷重(kg)約100 モーターAC電動モーター(1.5馬力) ベルト幅W×長さL(mm)【歩行ベルト】480×1240 寸法(cm)160×76×126 連続使用時間(分)60 速度0.2km/h~12.0km/h 表示項目時間、距離(km)、速度(km/h)、消費カロリー(kcal) 駆動方式電動式 液晶モニターLED アズワン品番64-5078-84
1台
369,800 税込406,780
5日以内出荷

1個
6,790 税込7,469
翌々日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります