医療 :「伸縮計」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2本のステンレスアームがスムーズに伸縮します。
材質ABS、ステンレス アーム長さ(mm)205~715 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×235×21 松吉医科器械コード23-3037-00
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

吉田製作所伸縮式身長計
持ち運びや保管に便利な伸縮式です。 測定者は座ったままハンドル操作により測定できます。 固定レンズで測定値が拡大表示され、目の位置移動がなく疲れません。 組み立て式(要工具)。
測定範囲(cm)100~200 材質支柱/アルミニウム(アルマイト加工)、台/メラミン化粧合板 寸法(mm)360×450×1250~2100 質量(kg)約5.3 最小目盛(mm)1 アズワン品番7-2795-01
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

吉田製作所身長計(伸縮式)
持ち運びや保管に便利な伸縮タイプ。座ったまま測定できるハンドル付。固定式のレンズ付き表示窓のため、目の移動がなく疲れません。
測定範囲(cm)100.0~200.0 材質支柱/アルミ(アルマイト加工)、台座/メラミン化粧合板 質量(kg)約5.3 寸法(m)2 載台寸法(mm)360×450 松吉医科器械コード24-4941-00
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

ナビス(アズワン)伸縮式身長計
左右両面に目盛が付いているので、どちらからでも測定値が読み取れます。 台座脚部には非移行性シリコンゴムを採用し、床材への色移りを防止します。伸縮式の主柱で、移動・車内積載に便利です。
仕様●測定範囲(cm):100~200●最小目盛:1mm●材質:主柱/ステンレス+アルミ二段伸縮、台座/スチール、カーソル/ABS樹脂●サイズ:320×370×1270~2200mm●重量:約6.1kg●付属品:六角レンチ●組み立て式 アズワン品番8-476-01
1個
42,980 税込47,278
16日以内出荷

左右両目盛タイプですので、どちら側からも読み取りができます。 支柱は伸縮式ですので、移動や保管に便利です。 目盛はPET製2色刷。
アイボリー
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱は3段伸縮式採用のコンパクト設計(収納便利) 専用座高計椅子(別売)を用いれば、「座高計」にも早変わり 22.6×85.0mmの大型液晶表示(LCD) ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応 測定値表示を一時保持(ホールド)可能
測定範囲(cm)身長:90.0cm~215.0、座高:40.0cm~165.0 トラスコ品番838-4168 質量(kg)6.4 収納時寸法(mm)300(W)×450(L)×954(H) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

衿元は、伸縮性がありTシャツのようにかぶって着用できるフライス仕様。血圧計も入る大きめポケット。作業の邪魔になりにくい脇位置にあります。
1枚
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

エー・アンド・デイデジタル身長計
測定者は座ったままでラクラク測定。集団健診に最適。 支柱は3段伸縮式。 専用座高イス(オプション)をセットすれば座高計に早変わりの1台2役機能。
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱しやすいフロントファスナー開きの女性用スクラブです。裾のゆとりを確保するフロントベンツによって座りながらの作業も快適です。インカムマイク用ループ、ストラップや各種コードをホールドする右脇Wループ、個人線量計用ループが機能的且つデザイン性を高めています。伸縮性と冷感性に優れた高機能ニット素材を使用しています。
用途女性用 その他右衿元マルチループ、右脇ダブルループ、右腹部個人線量計用ループ付き 混率(%)ポリエステル95% ナイロン5%(制電糸入り) (制菌加工、制電、吸水、防汚効果) ポケット左胸、後ろ両腰ポケット(右のみ二重)あり
1枚
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ナノシート電極と伸縮配線を組み合わせ、筋電計測のような生体センシングが可能になります。 ナノシート電極は厚みが薄いので違和感なく装着でき、伸縮配線は測定時の動きに制限をかけません。 手のひらや足の裏、顔周りなど、従来測定が難しかった箇所にもご使用いただけます。 サンプリング周波数~500Hzの筋電計を標準ラインアップ。
仕様●ナノシート電極●▼品番:ARNE-001●▼サイズ:Φ18mm●▼数量:5枚 ※3回分/1枚●▼シートサイズ(台紙サイズ):4mm×24mm×t0.2mm●▼材質:シリコーンゴム、導電性高分子(PEDOT:PSS)●▼本製品をご使用になる際には、必ず付属の説明書をご確認ください。●伸縮配線●▼品番:AR01GLT1-X411●▼サイズ:155.5mm × 27mm●▼最大伸長長さ(伸長率80%時):280mm●▼総厚:0.7mm以下●▼配線数:2line●▼抵抗値(参考値):3~4 Ω/line●▼伸長応力(80%伸長)(参考値):0.4N●▼接続コネクタ:Micro USB Type-B(2.0)●▼永久変形率(50%伸縮)(参考値):100万回:0%●▼伸縮耐久性試験(80%伸縮)(参考値):100万回:抵抗値変化なし●本製品をご使用になる際には、必ず付属の説明書をご確認ください。●筋電計●▼品番:EMG-EYE2_AR●▼サイズ:H17mm×W45.5mm×D38mm●▼本体重量26.5g●▼電源:リチウムイオンポリマー2次電池●▼連続使用可能時間:約5時間●▼製造メーカー:ジーリンクス株式会社●▼本製品をご使用になる際には、必ず付属の取扱説明書をご確認ください。●その他付属品●▼乾式電極:1個(筋電計本体裏側に装着済み)●▼取付け用バンド(30cm):1本●▼充電ケーブル(miniB USBケーブル50cm):1本●▼CD-ROM(専用アプリ、アプリ取扱説明書):1枚●▼カバーテープ(防水フィルム):10枚 アズワン品番68-4069-49
1式
149,800 税込164,780
48日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります