医療 :「体重計・身長計」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精度等級4級。支柱・カーソルともに女性にやさしいスリム設計。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm)60.0~200.0(0.1単位) 材質支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS 質量(kg)約10.5 ひょう量(kg)200 電源専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×2200 目量(kg)0.1(0~100)/0.2(100~200) 載台寸法(mm)309×301 松吉医科器械コード24-6338-00
1個
95,980 税込105,578
15日以内出荷

吉田製作所身長計(金属製)
見やすい目盛板のベーシックタイプ。
材質(支柱)アルミ軽合金、(台座)特殊合金/焼付塗装
1個
22,110 税込24,321
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(cm)100~200 仕様組み立て式(要工具) 材質柱/アルミニウム、台/鉄 質量(kg)約7.5 サイズ323×440×2000mm 最小目盛1mm アズワン品番8-2988-01
1個
39,400 税込43,340
7日以内出荷

取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用に。コンパクト設計で、車載移動にも最適。軽量・コンパクト収納。薄くてのりやすい体重計。ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm。身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利。移動・持ち運びに適したデザイン。使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm)88.0~210.0 精度等級3級 ひょう量(kg)150 目量(g)100 測定範囲(kg)2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214 電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売) 付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書 質量(kg)約13 (ACアダプタ、乾電池含まず) 表示形式デジタル 取扱説明書(3.08MB)
1台
187,000 税込205,700
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。 肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。 両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。 冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
材質アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板 質量(kg)5.4 高さ(mm)1720 最小目盛1mm 台座寸法(mm)440×350
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用的なコンパクト身長計です。
仕様ロールアップ式 付属品粘着クッション、ネジ×3個 材質ABS樹脂 寸法(mm)30×150×140mm 測定範囲0~220cm 質量(g)130 最小目盛1mm アズワン品番8-8979-01
1個
5,740 税込6,314
当日出荷

精度等級4級。小児科や幼稚園にぴったりのクリームイエロー×ホワイトのカラーリングで明るさを演出。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm)60.0~160.0(0.1単位) 仕様検定付 材質支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS 質量(kg)約10 ひょう量(kg)200 電源専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×1800 目量(kg)0.1(0~100)/0.2(100~200) 載台寸法(mm)309×301 松吉医科器械コード24-6339-00
1個
94,980 税込104,478
15日以内出荷

ハンドル付きなので座ったまま片手で測定・記録が可能です。左右両面にメジャーが付いていますので、測定者がどちらにいても目盛を読み取ることができます。片側は通常目盛・片側は変則目盛付きです。
仕様組み立て式(要工具) 材質柱部/アルミニウム・アルマイト加工、台部/スチール・焼付塗装 最小目盛1mm
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。 肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。 両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。 冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200 材質アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板 質量(kg)5.7 高さ(mm)2120 最小目盛1mm 台座寸法(mm)440×350
1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数値の直接表示で一目瞭然。デジタル式身長計。 デジタルカーソル:ニッケル水素充電池内蔵。充電用アダプター(付属品)で繰り返しご使用できます。 アナログメモリ:支柱には目盛も付いているので、急な電池切れにも安心です。コードをつなげば、充電中でも電源が入り測定可能です。 冷たくなり過ぎない台座:寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200 材質アルミ、ABS樹脂、ポリ合板 質量(kg)7.5 連続使用可能時間38~42時間 台座寸法(mm)440×325×35 充電時間(時間)(満充電)24
1個
53,980 税込59,378
15日以内出荷

A&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等に取り付け、測定した体重、風袋、ID、時刻、身長、BMIを印字可能なプリンター。プリンタ専用のACアダプタは標準付属
適合機種AD-6106R(※プリンタ取付キットAD-PR580-008が必要)、AD-6107R(※プリンタ取付キットAD-PR580-007が必要)、AD-6082(※プリンタ取付キットAD-PR580-006が必要)、AD-6108/AD-6108H(※プリンタ取付キットAD-PR580-004が必要)、AD-6055(※プリンタ取付キットAD-PR580-003が必要)、AD-6400/AD-6351/AD-6228A/AD-6105N/AD-6209/AD-6210/AD-6051A/AD-6228/AD-6106N/AD-6107N(※RS-232CケーブルAX-KO3937が必要)、AD-6121A/AD-6122(※RS-232CケーブルAX-KO2238が必要)、AD-6207/AD-6208(※RS-232CケーブルAX-KO1786-200が必要) 付属品ACアダプタ、ACコード、感熱紙(紙長さ約15m)、取扱説明書 電源ACアダプター(付属)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

RS-232Cクロスケーブル 75cm。A&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等とADプリンタユニットAD-PR580を接続するためのケーブル。D-Sub9P-D-Sub9P
適合機種AD-6400、AD-6351、AD-6228A、AD-6105N、AD-6209、AD-6210、AD-6051A、AD-6228、AD-6106N、AD-6107N 長さ(cm)75
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1台
219,800 税込241,780
22日以内出荷

1台
219,800 税込241,780
22日以内出荷

1台
219,800 税込241,780
22日以内出荷

1台
219,800 税込241,780
22日以内出荷

1台
219,800 税込241,780
22日以内出荷

1台
219,800 税込241,780
22日以内出荷

ムラテックKDSデジタル身長計90
支柱は3段伸縮式採用のコンパクト設計(収納便利) 専用座高計椅子(別売)を用いれば、「座高計」にも早変わり 22.6×85.0mmの大型液晶表示(LCD) ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応 測定値表示を一時保持(ホールド)可能
測定範囲(cm)身長:90.0cm~215.0、座高:40.0cm~165.0 トラスコ品番838-4168 質量(kg)6.4 収納時寸法(mm)300(W)×450(L)×954(H) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
64,980 税込71,478
12日以内出荷

1台
219,800 税込241,780
22日以内出荷

1台
219,800 税込241,780
22日以内出荷

測定範囲(cm)7~230(1mm単位) 仕様組み立て式(要工具) 寸法(mm)292×1400×390 質量(kg)7.9 電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 機能ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算 精度等級4級 測定範囲(kg)1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位) アズワン品番8-5190-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

seca217は目盛は左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。 付属アタッチメントで体重計(seca899・877、P○○参照)が取り付けられ、身長計付体重計としても使用できます。 seca414は身長計(seca217)と体重計(seca877・899、P○○参照)の両方が収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×210×350 アズワン品番8-1963-11
1個
9,851 税込10,836
当日出荷

デジタル身長体重計(DST-210S)・デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)用の交換用カーソルです。身長体重計DST-210Sに付属のカーソル(色:ホワイト)です。
用途デジタル身長体重計のカーソル交換用。 トラスコ品番202-9340
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定。専用座高椅子(別売)をセットすれば、座高計に切り替り。体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示。RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ(別売)でデータ管理が可能。電源は、専用ACアダプタ、または乾電池の2電源方式
測定範囲(cm)測定レンジ 1:80.0~200.0/測定レンジ 2:100.0~220.0(身長)、測定レンジ 1:50.0~170.0/測定レンジ 2:70.0~190.0(座高/オプションの座高椅子【AD-SH300】使用時) 最小表示0.1cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)測定レンジ1:300×450×2083 (突起部を除く)、測定レンジ2:300×450×2283 (突起部を除く)、収納時:300×450×1455 (突起部を除く) 電源専用ACアダプタ(付属品)、または単三形乾電池×4本(別売) 本体質量(kg)約10(ACアダプタ含まず) 付属品測定バー、スパイラルチューブ、ACアダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)約10(ACアダプタ含まず) 取扱説明書(1.94MB)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

サーマルプリンターCT-S280をデジタル身長・体重計DST-210Sへ接続する専用ケーブルです。サーマルプリンターCT-S280とデジタル身長・体重計DST-210Sの接続に。T-S280をデジタル身長・体重計DST-210Sへ接続する専用ケーブルです。
用途サーマルプリンターCT-S280とデジタル身長・体重計DST-210Sの接続に。 トラスコ品番336-0095
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)乳児用身長計
シンプルなアナログタイプです。ベビースケールMS5900(品番:7-8375-01)と組み合わせて、身長計付体重計として使用可能です。
寸法(mm)870×290×70 質量(kg)0.5 測定範囲(mm)350~800 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-1225-11
1台
20,400 税込22,440
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)ベビースケール 検定付
授乳量が確認できる機能がついています。身長計HM80D(品番:8-1226-01)又はHM80JM(品番:8-1225-11)と組み合わせて、身長計付体重計として使用可能です。
寸法(mm)630×330×125 質量(kg)4.1 電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売) コード長さ(m)ACアダプター:約1.8 目量6kg未満/2g、6kg以上/5g 精度等級3級 アズワン品番7-8375-01 秤量(kg)15
1台
95,400 税込104,940
61日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります