医療 :「使い捨て 膿盆」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
従来のステンレス、プラスチック製品等のリサイクル使用をなくすことで、感染リスクを軽減します。
丈夫で軽量な天然パルプを使用し、ポリプロピレン特殊フィルムによる耐水加工が施されています。
オートクレーブ滅菌可能。(耐熱温度:133℃まで)
用途処置時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。歯科の往診時にも最適。
容量(mL)約580
寸法(mm)225×135×35
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
多目的に使用できるディスポタイプのプラスチック製膿盆です。
計量できる便利な目盛り付です。
プラスチック製の為、MRI室での使用が可能です。
高圧蒸気滅菌が可能です(滅菌条件により変形する可能性があります)。
素材のPP(ポリプロピレン)は廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有害物質の発生はありません。
使い捨てタイプのプラスチック製です。
材質PP(ポリプロピレン)
滅菌条件:蒸気滅菌/134℃ 3分
使用温度(℃)0~80
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。