医療 :「内視鏡保管庫」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
架台は2段付いていますので、コネクターを安定して保持できます。扉内側に小物類を収納できるケース付きです。品番:ENN-04D、ENN-08Dは洗浄した内視鏡の水分を除湿し、加熱することなく庫外へ除去します。
材質ステンレス(SUS430)
ファイバーホルダーの取付け高さが変更できます。
保管する内視鏡の長さにより、ホルダーの高さを変えることができます。
生検鉗子などがかけられるフックが左右1ヶ所ずつ付いています。
扉の内側には便利な小物ケースが付いています。
鍵付きですので安全に保管できます。
材質ステンレス(SUS430)・内視鏡ホルダー/PMMA(アクリル樹脂)、緩衝マット/発泡PP(ポリプロピレン)
有効高さ(mm)【ファイバーホルダー取付】750~1690(50ピッチ)
鼻内視鏡を壁やユニットに掛けた状態で保管できるホルダーです。
上・中・下段の各ハンガーには落下防止のストッパー付きです。
内視鏡の軟性部やレンズは収納パイプ内に入れて保護できます。
壁やユニットに付属の取付用ビスまたは背面の2コのマグネットで取り付けます。オプションの壁取付用ガイドレールを使用するとホルダーの取り外しが可能になります。
付属品壁取付用ビス、ユニット取付用インシュロック
タイプ浸漬
耐荷重(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)100×110×540、(収納パイプ部)Φ34<内径Φ28>×800
松吉医科器械コード24-2473-02
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
2段式架台を採用。本体は耐食性に優れるステンレスSUS304製。
仕様生検鉗子掛/4コ掛(左2コ掛・右2コ掛)
材質本体/ステンレス(SUS304・ヘアーライン仕上)、架台/アクリル
大型アルミ製5脚ベースで安定感があります。
ポリ塩化ビニール製の上・下2段式架台。
落下防止具付。
高さ(mm)(ハンガー高)1300~2000
材質(本体)(支柱)ステンレス、(ベース)アルミ、(架台)ポリ塩化ビニール
キャスター径(Φmm)75
材質支柱/ステンレス、架台/PMMA(アクリル)
長さ(mm)(止め具間)450
質量(kg)2
高さ(mm)1150~1700
アズワン品番8-9559-01
取付可能パイプ径(Φmm)19~25
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌々日出荷
耐食性に優れるステンレスSUS304製。
2段式架台を採用しています。
仕様生検鉗子掛:4コ掛(左2コ掛・右2コ掛)
除湿器ユニット付きで洗浄したファイバースコープの除湿に最適です。
2段式架台を採用しています。
除湿器ユニットは水が発生しない機構ですので、受皿等が不要です。
本体は耐食性に優れるステンレスSUS304製。
仕様生検鉗子掛:4コ掛(左2コ掛・右2コ掛)
電源(除湿器)AC100V、50/60Hz
2段式架台を採用しています。
本体前面と側面にダイノックシートを貼り、内装にあった雰囲気を演出します。
仕様生検鉗子掛:4コ掛(左2コ掛・右2コ掛)
SPE電解膜を用いた除湿ユニットが付いたタイプです。庫内の水分を加熱することなく庫外へ除去します。除湿装置に駆動部がないので音や振動もありません。
材質ステンレス(SUS304)
内視鏡の一時保管用に便利です。水受けバット付きで、洗浄後の仮置きスタンドとしても使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mm(双輪・対角ストッパー付き)
処置室での内視鏡の仮置きに安定感のある低重心設計で転倒を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×500×1370~2000
材質本体・生検鉗子用フック/ステンレス(SUS304)、内視鏡ホルダー/PVC(塩化ビニル樹脂)
収納数内視鏡:2本、生検鉗子:2本
キャスター径(Φmm)50/キャスター(ストッパー無し)
質量(kg)約15
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×2000
殺菌灯無し
収納数4本
アズワン品番0-204-02
庫内寸法(mm)(幅)380×(奥行)360×(高さ)1870
1台
¥381,000
税込¥419,100
30日以内出荷
2段式架台を採用しています。
FS-104DNS~FS-298DNSは本体前面と側面にダイノックシートを貼り、内装にあった雰囲気を演出します。
規格8本掛
2段式架台を採用しています。
FS-104DNS~FS-298DNSは本体前面と側面にダイノックシートを貼り、内装にあった雰囲気を演出します。
規格4本掛
検査の準備や洗浄後の一時保管にも便利な簡易型内視鏡スタンドです。
2段式アクリル架台。
材質(本体)(フレーム)ステンレス(SUS304)、(架台)アクリル
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付)
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。