医療 :「冷凍庫 医療用」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放熱板を内部に収納しており、結露を防止します。
消費電力100W 仕様バスケット付 材質外装/鋼板、扉/ABS樹脂 質量(kg)48kg 電源100V 50/60Hz 機能(冷却性能)-18℃ 外寸法(mm)519×600×1040 アズワン品番8-4583-02
1台
99,980 税込109,978
14日以内出荷

お弁当・介護食の新時代。食品ロスや人手不足を軽減できる「冷凍弁当」を100V電源で場所を選ばず加熱保温が簡単に出来ます。ひと目でわかる温度コントローラーと加熱カウントダウンタイマーで設定もらくらく。スチーム式と違い温風加熱型ドライ式ですので取出し時に水滴がつかず拭き取り作業が要りません。高効率熱交換ヒーターと強力ファン搭載で隅々まで温風を行き渡らせ効率が良く時間短縮が可能です。加熱後は自動で保温モードに切り替わります。
付属品トレー×5/交換プラグ1 質量(kg)47 電圧100V 外形寸法W620×D600(トッテ含まず)×H550mm 消費電力900W 設定時間最大300分/5時間(出荷時:130分) アズワン品番69-0443-35 庫内容量(L)100 有効寸法W360×D480×H80(棚ピッチ)mm 庫内温度(℃)加熱時温度:60~110(出荷時:100)、保温時温度:60~110(出荷時: 70)
1台
599,998 税込659,998
4日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)エリマキクーラー 冷やしてネック
体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策としてご使用いただけます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
セット内容カバー×1枚、4連結保冷剤×2個 材質カバー/ポリエステル、中身/カルボキシメチルセルロース 質量(g)120 アズワン品番7-8262-01 ポケット寸法(mm)約60×360
1セット
859 税込945
当日出荷

脇の下にやさしくフィットし、凍らせても固くなりません。発熱や暑い時の外出時に適しています。肌に心地よいパイル布地を使用し、優しく冷温を適度に保ちます。カバーのまま冷凍庫に保管するだけで繰り返し使用できます。3時間以上の冷凍で、繰り返し使用できます。アジャスター付きのため、サイズ調節が可能です。
寸法(mm)本体/350~460×22×150、カバーのジェル袋部/70×22×150 材質ジェル袋/水・多価アルコール・高分子吸水樹脂・PE(ポリエチレン)、カバー/綿・ポリエステル セット内容カバー×1個、ジェル袋×4個 質量(g)160 仕様幼児・小児用 アズワン品番8-7659-12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

エンゼルケア時、ご遺体の冷却としてご使用いただけます。冷凍庫に入れてもやわらかい冷却剤です。ドライアイスに比べて管理しやすく、リユースできます。
材質外装/オレフィン系フィルム、内容物/カルボキシメチルセルロース・プロピレングリコール 寸法(mm)195×295 質量(g)800 保冷時間(時間)約3(目安) アズワン品番7-8936-01
1セット(4個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)もちもちアイス MM-400シリーズ
やわらかく、弾力性と伸縮性に富んだエラストマー製の保冷剤です。冷凍庫に入れても凍結しないジェルを使用しています。頸部や腋の下、鼠蹊部など、身体のどのような部位にもフィットします。おもちのような柔らかさで身体にやさしくフィット
材質外装/エラストマー、内容物/カルボキシメチルセルロース・プロピレングリコール 寸法(mm)250×100 容量(g)400(非凍結ジェル) 耐熱温度(℃)-20~+45
1個
3,390 税込3,729
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外出時などに赤ちゃんとママの間に挟んで使う冷温ジェルです。暑い時期は冷やして、寒い時期は温めて使用できます。ジェル袋は冷凍してもコチコチにならないので、赤ちゃんにも安心して使えます。ジェル袋は冷凍庫で冷やすことも、お湯で温めて使うこともできます。ジェルカバーは汗などの吸収性がよいパイル生地で、赤ちゃんの肌にもやさしい素材です。スナップボタンで取り外しが簡単な落下防止ストラップ付きです。
1パック
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏はひんやり28度以下の最適な涼しさが5時間続く。冬はポカポカ35度前後の温かさが5時間続く。温度調節シート:冷やし過ぎず、温め過ぎない最適な温度を保ちます。吸水速乾生地採用:汗をすばやく吸収・乾燥させ、汗をかいてもさらさら快適。やわらかジェル:冷凍庫で冷やしても固くなりにくい。大きめサイズのジェル:汗をかきやすい背中の汗ムレをしっかり防ぐ。ふかふかクッション:クッション性が高く、ふかふかやわらかい
1個
2,980 税込3,278
8日以内出荷

夏の抱っこひもやベビーカーの猛暑対策に。ひんやり長持ち3時間、冬はあったか1.5時間。赤ちゃんの背中からおしりまでしっかり冷やしたい時にぴったりなダブルタイプの保冷保温ポーチ。シングルタイプとしても使えるので、子供のひんやりバッグとしても使えます。やさしい肌触りのパイル素材を使用。ひもで結ぶシンプルなタイプなので、多くの抱っこひもやベビーカーに取り付け可能。ジェルは保冷保温対応で夏と冬どちらでもご使用可能
用途赤ちゃんとのおでかけに。 DADWAY ダッドウェイ BabyHopper ベビーホッパー 保冷シート 保温シート 抱っこ紐 抱っこひも 保冷ジェル 保温ジェル 保冷マット 保冷クッション 保冷ポーチ 冷却シート クール ホット 赤ちゃん 暑さ対策 寒さ対策 おでかけ 洗える ひも バギー 保冷パット 冷やす 夏用 冬用 ベビーシート 車 ベビーカーシート 熱中症対策 保冷パッド 保冷ジェル 保温マット 背中 おしり お出かけ チャイルドシート 付属品ポーチ×2、ジェル×2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)12×3×26.5 ひも長(cm)左右ヒモ(本体含まず)計140
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

採血管の挿入部位の違いによる温度差がなく、氷水に近い冷却速度を達成し、長時間保冷を実現します。
仕様●寸法(mm):150×180×170●重量(g):約1500●対応採血管:5mL管・7mL管●収納本数:20●※医療機器ではありません。●※ご使用前に約-20℃設定の冷凍庫で予備冷却をする必要があります。 アズワン品番65-8735-89
1セット
34,900 税込38,390
23日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります