医療 :「加湿器 水」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水タンクに入れるだけ!自然の力でキレイが続きます。加湿器の給水タンクで発生する細菌感染症のレジオネラ症にも効果があります。特長1.ウイルスや菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます!暗闇には反応しない通常の光触媒とは異なり、特許取得済の独自工法によるアクアクリアボールは暗闇でも触媒効果を発揮してウイルスを分解・菌を除菌し、長時間に渡って、水をきれいな状態に保ち続ける画期的な商品です。耐久年数約3年で、一般的な銀イオン使用の商品に比べ耐久年数が長いです(一般的な銀イオン商品は約半年)。特長2.頑固なカルキの付着を軽減し、お手入れラクラク。吸水タンクのトレイには石灰化したカルキがよく発生しますが、石灰化したカルキを取り除くにはかなりの労力を費やします。アクアクリアボールはカルキを分解してサラサラにし、さらに黒カビ、赤カビの発生を抑制するので、お手入れの負担が軽減できます。特長3.乳幼児から高齢者・ペットも安心・安全な素材です。アクアクリアボールは液体や粉末の薬剤を使用しないので、乳幼児、高齢者、ペットなどを飼っている方にも安心してご使用いただけます。
用途除湿機・冷風扇・加湿空気清浄機・加湿器などの除菌・カルキ付着の防止にご使用ください。 材質ボール:酸化チタン、アルミネット、ネット:ポリプロピレン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントのない場所でも設置可能なパーソナルタイプの加湿器。 フィルターがタンクから水を吸い上げ、空気の対流で蒸発させる電源不要の自然な加湿方式です。 湿りすぎ、結露などの心配もありません。
質量(kg)1.2 タンク容量(L)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×145×385 適合床面積4.5畳 松吉医科器械コード23-6816-00
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

大容量3.6Lの水タンクで一晩中しっかり加湿の本格派スチーム加湿器 どこでも似合うシンプルスタイリッシュなデザイン 水位センサー・転倒センサー内蔵やマグネットプラグコード採用など、安心安全設計 マグネット固定式の背面カバー、水洗いOKの専用ダクトなど、お手入れ簡単設計 最大加湿量400mL、適用床面積最大11畳(洋室)、タンク容量3.6L
仕様●本体サイズ(高さ×幅×奥行):355×270×155mm●本体重量:3.0kg●加湿方式:スチーム式●適用畳数(木造/鉄筋):7畳/11畳●電源方式:AC電源●加湿能力:400mL/h●連続加湿時間:9.0時間●タンク容量(L):3.6L●アロマ対応(加湿器):アロマ非対応●消費電力:最大350W●コードの長さ(m):1.8m(マグネットプラグ)●タイマー:OFFタイマー アズワン品番68-0730-99
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

精製水からオゾン生成するオゾン除菌加湿器です。 コンパクトサイズで最大32畳までカバーします。 人感センサーを搭載しています。
シルバー・白
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

本体の形状は3パターンから高さを選べる超音波加湿器。超音波加湿方式の特徴:安心安全・静音・待ち時間なし。タンク容量約2.6L:加湿時間約8~19時間。ミスト無段階調節。ミストの出方を調節できるキャップ付属。アロマ使用可能。ゆっくりと色が移り変わりながら点灯するグラデーションのイルミネーション機能がついています。タンク内の水が無くなると自動でミストが停止します。
材質PP 質量(g)約790 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約2.6 コード長さ(m)約1.3 定格消費電力(W)25 適合面積(m2)約25 連続加湿時間(時間)約8~19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×21×79 アズワン品番65-1333-06 最大加湿量(mL/h)約280 加湿方式超音波加湿器
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷

主成分次亜塩素酸・水 アズワン品番8-5821-11 商品タイプ詰替
1個(300mL)
719 税込791
当日出荷

コアテック加湿空気清浄機
加湿機能と空気清浄機能でオールシーズンの使用が可能です。透湿膜方式で水が透湿膜を水蒸気の状態で通過し、流れる風をクリーンに加湿します。蒸気を出しませんのでお部屋が濡れる心配がありません。花粉やPM2.5にも対応します。
電源(V)単相AC100(50/60Hz) 加湿方式透湿膜式 消費電力(W)(50/60Hz)84/103 タンク容量(L)給水/約30、排水/約3.5 集塵効率(%)95以上(DOP1.0μm弱運転時) 集塵方式高圧二段荷電型電気集塵方式 風量(m3/min)強/13、中/7、弱/4 本体質量(kg)約58 脱臭機能活性炭フィルター 本体寸法(mm)600×1130×470 仕様【加湿量】2.3kg/h以上(温度30℃・湿度20%RH時) アズワン品番7-8109-01
1台
949,800 税込1,044,780
7日以内出荷

加湿器にプッシュするだけアロマ香る菌・ウイルス対策。空気中のウイルスや細菌をしっかり除去する「お茶のちから」にアロマの香りをプラス!超音波加湿器のタンクの水に2~3プッシュするだけでウイルス対策も、アロマの香りで癒しの空間づくりも叶えます♪
成分カテプロテクト・精製水・DPG・クエン酸塩・グリチルリチン酸ジカリウム・香料 容量(mL)290 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【全体】65×160
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加湿器タンクの水量1Lに対して、10mLの割合で添加、添加することで植物由来の防カビ効果で赤カビの発生を防ぎます。、キャップは便利な計量カップになっています。指定のmLを簡単に量り添加することができます。、スチーム式加湿器には使用しないでください。、本品は、カビ除去剤ではありませんので、ご使用前に必ず超音波加湿器を清掃してからご使用ください。
仕様●品名:超音波加湿器専用 植物性 防カビ・抗菌剤●成分:植物性除菌消臭成分、純水●内容量:500mL
1ケース(20本)
39,900 税込43,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メディカル・エイドAg+除菌カットシート
投入するだけで銀イオンで各種水タンク内の除菌・抗菌、全種類の加湿器に対応(気化式、超音波式、スチーム式)、銀イオンが加湿している空間にも広がり抗菌・消臭・防カビ対策に、霧吹きスプレーボトルへ入れて除菌・消臭・防カビ剤として使用(食品にも使用可)、1袋につき浄水または水道水2Lが30~60分で銀イオン(Ag+)除菌水になります、1袋で銀イオン水が500~1000L生成可能
1袋ほか
899 税込989
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「加湿器にキャップ一杯」体調管理の新常識。お部屋丸ごとウイルス対策!お茶由来の高い安全性は、人に優しい特許技術!。加湿器にキャップ1杯いれるだけで、お部屋の空気を丸ごとキレイにしてくれます。お茶に含まれる成分、カテキンをベースにしているから小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
成分カテプロテクト・精製水・DPG・クエン酸塩・グリチルリチン酸ジカリウム・香料 容量(mL)200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【全体】65×160 コード2055875 アズワン品番64-9647-21
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

フジファインズO3MAXAir
ご自宅や人が集まる場所など、空間の安全が気になる毎日。 フジファインズのオゾン除菌加湿器「O3MAX Air」なら、加湿しながら高純度オゾンを噴霧し、室内空間を除菌、消臭。 室内のすみずみまで空気を洗浄して、いつも安全な衛生空間をつくります。 ご家庭やオフィスの各部屋に1台。 空間の安全を一番に考えた、今の時代のスタンダードです。
用途高純度オゾンを生成する独自のWOP技術 スペースに合わせて噴霧量を調整可能 人が近づくと噴霧がストップする感知センサー 使用環境に合わせて選ぶノーマル・ターボモード 電源(V)100-240 センサー精製水ポンプとスイッチ、水位センサー 連続使用時間(時間)38146 オゾン発生量50mg/Hr タンク容量(mL)精製水:200(1日8時間オゾン噴霧で約1ヶ月使用)、加湿水:1200(約8時間使用) 保証期間1年 平均寿命(時間)発生器:約6000 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×307×155.5 適用畳数8/16/32 発生方式精製水を使用した膜電解方式
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります