医療 :「医療 洗浄用ボトル」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター 材質吸引瓶:ポリカーボネート製 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)約1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150 連続使用時間(分)15 吸引能力最大-80kPa 流量(L/min)排気:15L/min ポンプダイヤフラムポンプ アズワン品番7-7777-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000 吸引瓶容量(mL)150 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

軽くてコンパクトで持ち運びに便利なメッシュ式ネブライザです。薬液ボトルとメッシュキャップが一体化されているため、洗浄、組み立てが容易です。大きく傾けても、思い通りの角度で吸入が可能です。専用ACアダプター、持ち運びに便利なポーチがついています。
仕様本体セット 付属品マウスピース・ラージマスク・スモールマスク・専用ACアダプタ・ポーチ 材質本体/ABS樹脂、薬液ボトル/PC(ポリカーボネート)、マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウスピース/シリコーン 消費電力(W)約2 電源単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)・専用ACアダプタ(付属) 方式噴霧:メッシュ式 本体寸法(mm)41.5×45×93 本体質量(g)101(電池含まず) ボトル容量(mL)薬液:8mL 噴霧量(L/min)0.2以上(0.9%生理食塩水噴霧時) アズワン品番7-8147-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00231001030 粒子径(μm)噴霧:約5 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります