医療 :「医療用 ホース」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医療施設で使用されているスタンダードなビニールホースです。
1個(1m)ほか
42 税込46
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
翌々日出荷

オムロンヘルスケアネブライザ用送気ホース
適合品番NE-C28 アズワン品番8-8017-12 松吉医科器械コード23-2310-11
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

酸素を使用する医療機器の延長用等に。災害時でのアウトレットからの逆送供給用等に。
付属品防塵キャップ(アウトレットバルブ用) 材質アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム 寸法(mm)梱包時:353×353×130 ホース長さ(m)延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)
1本
42,980 税込47,278
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

1本
859 税込945
6日以内出荷

吸引スタンドの延長用。屋外の発熱外来等での吸引手技用に。
付属品防塵キャップ(アウトレットバルブ用) 材質アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム 寸法(mm)梱包時:353×353×130 ホース長さ(m)延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)
1本
42,980 税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

麻酔器の延長用等に。
付属品防塵キャップ(アウトレットバルブ用) 材質アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム 寸法(mm)梱包時:353×353×130 ホース長さ(m)延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)
1本
42,980 税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気を使用する医療機器の延長用等に。
付属品防塵キャップ(アウトレットバルブ用) 材質アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム 寸法(mm)梱包時:353×353×130 ホース長さ(m)延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)
1本
42,980 税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

余剰ガスを使用する医療機器の延長用等に。
仕様余剰ガス用 付属品防塵キャップ(アウトレットバルブ用) 材質アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム 寸法(mm)梱包時:353×353×130 ホース長さ(m)延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く) アズワン品番66-0001-65 アダプタタイプKタイプ
1本
59,980 税込65,978
15日以内出荷

炭酸ガスボンベを使用している内視鏡を壁配管からも使えるようにするために。
付属品防塵キャップ(アウトレットバルブ用) 材質アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム 寸法(mm)梱包時:353×353×130 ホース長さ(m)延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)
1本
48,980 税込53,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エー・アンド・デイエアホース2.0m
エアホース2.0m
用途TM-2591シリーズ用
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

吸引器 コンスタント1400用のオプション品になります。
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

エー・アンド・デイエアホース2.5m
エアホース3.5m
用途TM-2591シリーズ用
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

エー・アンド・デイエアホース1.5m
エアホース1.5m
用途TM-2591シリーズ用
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

エー・アンド・デイエアホース(コネクタ付) 2 m
エアホース(コネクタ付)2.0m
用途TM-2590バイタルセンサS、TM-2580/TM-2581バイタルノート用
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

エー・アンド・デイエアホース(コネクタ付) 1.5 m
エアホース(コネクタ付)1.5m
用途TM-2590バイタルセンサS、TM-2580/TM-2581バイタルノート用
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

3気圧防水仕様。簡易脈拍計付。3気圧防水(日常生活防水)※「手を洗う」・「小雨がかかる」「汗をかく」などの日常で予想される少し水がかかる程度の場合に対応する防水です。伸びるジャバラベルトは脱着カンタン!。ベルト裏面にもコーティングしておりますので、より優しい付け心地。お肌に優しいニッケルフリー鍍金を採用。すべての方に金属アレルギー反応が出ないことえを保証するものではありません。出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さし。【取り扱い注意事項】。クォーツ式は磁気帯びに弱く故障の原因の一つと考えられています。磁気を発生する機器の近くで時計を使用している場合、磁気帯びが主な原因として考えられます。パソコンやテレビ、電子レンジなど、家電製品の中には強い磁気を発するものがあります。身近なものでは、スマートフォンなどもあり、これらが発する磁気が部品に影響を与え、突然時間がずれる、止まるなどの原因になっている場合があります。
仕様●商品サイズ:枠を含む文字盤の直径(リューズ含まず)/約3.4cm、ベルト幅/1.3cm、ベルト厚さ/0.3cm、ベルト内径(時計本体含む)/15.5cm●重量:約36g●材質:ケース/アロイ合金ガラス/ミネラルガラス、裏ブタ/ステンレス、ベルト/ステンレス(両面にマットコーティング)、ガラス面/フラット●文字盤サイズ:3cm●1年間保証書付●電池:SR626-SW(初回モニター用電池セット済)●時間精度:平均月差±15秒●駆動方式:クォーツ●動作温度範囲:5~35℃●表示方法:アナログ●防水機能:3気圧防水●ニッケルフリー●Illustrations Dick Bruna@copyright Mercis bv,1953-2022
1本
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エー・アンド・デイエアホース(コネクタ付) 3.5 m
エアホース(コネクタ付)3.5m
用途TM-2590バイタルセンサS、TM-2580/TM-2581バイタルノート用
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

1箱
8,698 税込9,568
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

新鋭工業中継ホース
吸引器 スマイルケアKS-1000用のオプション品です。
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷


減圧弁や、流量計、様々なホース加工に使用出来ます。
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小池メディカルSF用ホース差 組
仕様●吸引器用部品 アズワン品番65-8101-83
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷


万力を使用することにより、工場レベルの信頼性の高い「締め」が可能です。
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士医療測器MCAフィルター
★汎用的に使用できるフィルターです。疎水性PTFEメンブレンを採用し、空気中の微粒子、水溶性溶液を保持し機器の保護、室内の環境汚染を防ぎます。真空、加圧のどちらにも使用可能です。
1箱(10個)
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷

万力を使用することにより、工場レベルの信頼性の高い「締め」が可能です。
1袋(5個)
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
7日以内出荷

院内配管圧力0.4MPaより高い、1.5MPaでの常用使用が可能な高性能タイプ。耐久性・安全性ともに優れます。
1巻
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ホースの煩わしさから解放された上腕式血圧計です。ホースレスの上腕式血圧計(Bluetooth通信機能付)。スマートフォンアプリから血圧測定を開始でき、測定データは自動的に受信される。不規則脈波(IHB)検知機能付。
ブラック セット内容充電用USBケーブル 一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AHBZX00009000 松吉医科器械コード24-8907-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

院内配管圧力0.4MPaに最適です。価格・性能とも普及タイプ。
1巻
769 税込846
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワースマイル KS-700用吸引-安全瓶間ホースのみとなります。
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

吸引ポンプ内に入り込むミスト状の吸引物や水分をPTFE吸引フィルター(オプション)がシャットアウトします。 PTFE吸引フィルター(接続ホース付)
仕様●※PTFE吸引フィルターの寿命は使用頻度や使用環境によって大きく異なります。●※目詰まりしたフィルターを使用すると吸引回路が塞がれた状態となり、吸引能力が低下したり、吸引できなくなる恐れがあります。
1個
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(1個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●吸引器用部品 アズワン品番65-8101-81
1個
719 税込791
8日以内出荷

1個
3,990 税込4,389
翌々日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります