医療 :「医療用 容器」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。
ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器
材質ポリプロピレン(PP)
ポリプロピレン製のミニカップです。規格容量:30ml。入数:100コ
1袋
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様バイオハザードマーク橙
セット内容外箱、透明袋(90L)、結束バンド
材質外箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン
外形寸法(mm)W340×D320×H460
アズワン品番8-9742-02
1個(10箱)
特価
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
メモリが多く大変便利。口径が共通で多目的に使えます。
材質(本体)PP
口内径(Φmm)16.3
材質(キャップ)PE
色(キャップ)白
6・12・24・36・60・120mLをラインナップした、キャップ色が豊富な増量タイプの軟膏壺。金鵄製作所製の「定量軟膏容器(深型軟膏壷)」に比べて20%容量を大きくした『増量タイプ』です。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼ。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
色(本体)白
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
仕様
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。
ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質クロムメッキ
型番エコペール50L用ホルダー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×465×555
アズワン品番8-8793-12
1個
¥19,107
税込¥21,018
当日出荷
エコペール20L用ホルダーです。
材質クロムメッキ
型番エコペール20L用ホルダー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×355×505
アズワン品番8-8793-11
1個
¥15,840
税込¥17,424
翌々日出荷
医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。
専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×315×299
松吉医科器械コード19-3215-00
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質クロムメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×695
アズワン品番8-8793-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
容器に直接触れることなくフタを開閉できます。ペダルを踏み込んだ状態でで左にスライドさせると、フタを開けたまま保持できます。フタはダンパー機能付きで、静かにゆっくり閉まります。キャスター付きの為、移動が容易です。
適合【リスペール】BH-E50K
タイプBH-E50K用
材質スチール(粉体塗装)
キャスターΦ50mm(ストッパー付き)
寸法(mm)440×465×810
アズワン品番8-8796-13
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
容器に直接触れることなくフタを開閉できます。ペダルを踏み込んだ状態でで左にスライドさせると、フタを開けたまま保持できます。フタはダンパー機能付きで、静かにゆっくり閉まります。キャスター付きの為、移動が容易です。
キャスターΦ50mm(ストッパー付き)
寸法(mm)342×465×755
材質スチール(粉体塗装)
適合【リスペール】BH-E20K
タイプBH-E20K用
PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
医療廃棄物容器ホルダーSK-F本体用の蓋です。使用する容器に合わせて蓋をお選びください。
材質再生PET
容器に合わせて幅・奥行・高さが変えられます。蓋が静かに閉まるので忙しい現場や夜でも安心して使用できます。踏みやすい大きなペダルを採用。1台で、国内のほとんどの医療廃棄物用ダンボールに対応。蓋・アームは別売りです。
材質スチール
質量(kg)6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305~530×475~575×445~725
松吉医科器械コード23-5096-00
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
液体を漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸・アルカリ・塩分・油などに強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられ、しかも十分な肉厚があるので衝撃や段積みの荷重にも耐える構造です。
材質(本体)高密度ポリエチレン、(フタ)低密度ポリエチレン
医療廃棄物ホルダーSK-F用の専用アーム。本体に取り付けるだけで樹脂製容器用のホルダーとして使用可能です。奥行350mmまでの蓋を取付可能。蓋のサイズに合わせて固定できるアジャスター付き。
松吉医科器械コード23-5096-05
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
少量容器になります。
材質(キャップ)PEHD
材質(ノズル)PEHD
少量容器のノズルがねじ式タイプになります。
材質(キャップ)PEHD
材質(ノズル)PEHD
液体を漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸・アルカリ・塩分・油などに強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられ、しかも十分な肉厚があるので衝撃や段積みの荷重にも耐える構造です。
容量(L)10
材質(本体)高密度ポリエチレン、(フタ)低密度ポリエチレン
寸法(mm)260×260×250
松吉医科器械コード10-3366-02
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
作業しやすい浅型タイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)白
様々な形状の針やシリンジ等の廃棄が可能です。底や側面からの漏れがなく、耐貫通性に優れています。そのまま焼却処理が可能です。
仕様入れすぎ防止メッセージライン付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)
定番の試料・標本保存用のスチロール瓶です。
材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)ポリエチレン
試料抽出口が備わっています。
2.5Lまでの目盛付きです。
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)60
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE
目盛なし
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
便座と便器の間に挟んで楽に採尿ができます。排便容器としてもご利用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)未滅菌
目盛75~800mL
容量(mL)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×205×107
アズワン品番0-8109-52
1箱(100枚)
¥42,570
税込¥46,827
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。