医療 :「医療用 拡大鏡」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
メガネをしたまま装着可能なガリレオ式双眼ルーペです。
品番:nn000060は軽量で、3箇所のレンズ角度調節機能付きです。
中央のノブを回すことで、瞳孔間距離の調整が可能です。
作業距離(mm)420
医薬品医療機器等法一般医療機器
効率的に中央一箇所でレンズの位置を調整でき、初めてお使いの方にもおすすめです。レンズの角度を細かく調整可能です。
高品質国産レンズを使用しクリアな視界が得られます。Neoフレームを採用し、額・鼻・耳の3点で支えるので重さが分散され、長時間でもラクに使用できます。高輝度LEDで明るく長時間の使用が可能になりました。
仕様照野径/Φ48~100mm(距離40cm)
付属品ハードケース、ノーズパット(2種類)、シールド、ベルトフック
質量(g)175
倍率1.7/2.0倍
連続使用時間(時間)4
充電時間(時間)2.5
光量(Lx)最大14000(距離40cm)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131127101+13B2X00131126901
医薬品医療機器等法一般医療機器
オーツカ光学製照明拡大鏡OLIGHT5、OLIGHT6シリーズに対応した交換用レンズです。ARコート(反射防止コート)を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
仕様●倍率:3倍、5倍、8倍●レンズ径:3倍Φ100mm、5倍Φ40mm、8倍Φ40mm●ARコート:有り●作動距離:3倍130mm、5倍95mm、8倍54mm●重量:1.0kg
アズワン品番68-1088-13
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
レンズにゴム製取付枠をセットして有り、別倍率のレンズを1台の製品で使用出来る互換性が有ります。、マグナライトシリーズ専用品となります。
高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
天井照明や外光等を遮断し、作業を行う事が可能です。低照度での目視検査時の遮光用に適しています。軽量かつ簡易組立式なので組立、片付けが簡単で様々な場所への移動が容易に可能です。要らない情報を遮断して、作業への集中力を高める事が可能です。帯電を抑え、ホコリの吸着・静電気の発生を防ぎます。オイルミストやホコリの機器への付着を予防します。(完全な保護ではありません。)
高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
天井照明や外光等を遮断し、作業を行う事が可能です。低照度での目視検査時の遮光用に適しています。軽量かつ簡易組立式なので組立、片付けが簡単で様々な場所への移動が容易に可能です。要らない情報を遮断して、作業への集中力を高める事が可能です。帯電を抑え、ホコリの吸着・静電気の発生を防ぎます。オイルミストやホコリの機器への付着を予防します。(完全な保護ではありません。)
高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
2.5Vのハンドルで、光量調節も可能な携帯型モデルです。
電源は単3電池2本で、ストックも容易です。 耳鏡は2.2倍の拡大倍率です。
付属品リユーザブルスペキュラ4種(2.5、 3、 4、 5mm)、ディスポーザブルスペキュラ(4.25mm×9個)
保証期間機械本体1年
アズワン品番0-6372-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥37,880
税込¥41,668
翌々日出荷
細かい小さなトゲも6倍レンズで拡大して楽に抜くことができる便利なトゲ抜きルーペです。ルーペ部を動かしてピント調整も可能です。
幅(mm)【先端のトゲ抜き部分】8
寸法(mm)【ピンセット】108×12×15
質量(g)27.6
倍率(倍)6
レンズガラスレンズ
レンズサイズ(mm)30
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
効率的に中央一箇所でレンズの位置を調整でき、初めてお使いの方にもおすすめです。レンズの角度を細かく調整可能です。
効率的に中央一箇所でレンズの位置を調整でき、初めてお使いの方にもおすすめです。レンズの角度を細かく調整可能です。
効率的に中央一箇所でレンズの位置を調整でき、初めてお使いの方にもおすすめです。レンズの角度を細かく調整可能です。
効率的に中央一箇所でレンズの位置を調整でき、初めてお使いの方にもおすすめです。レンズの角度を細かく調整可能です。
効率的に中央一箇所でレンズの位置を調整でき、初めてお使いの方にもおすすめです。レンズの角度を細かく調整可能です。
用途に応じて倍率が選べます。0.2mmのメモリ板がついています。
付属品ストラップ
材質レンズ/ガラス、柄・フレーム/プラスチック
寸法(mm)180×35×45
質量(g)75
倍率10×
レンズ径(Φmm)28
レンズ構成ガラスレンズ
アズワン品番66-0015-34
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
眼鏡のように耳に掛けるフレームタイプの作業用ルーペです。アーム部分は位置の調節ができます。軽合金フレームなので、軽い掛け心地です。お持ちの眼鏡の上に重ねても使えます。
材質レンズ/PXM光学樹脂、フレーム/軽合金
用途に応じて倍率が選べます。0.1mmのメモリ板がついています。
付属品ストラップ
材質レンズ/ガラス、柄・フレーム/プラスチック
寸法(mm)180×35×45
質量(g)75
倍率15×
レンズ径(Φmm)21
レンズ構成ガラスレンズ
アズワン品番66-0015-35
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
<検眼鏡>
小型・軽量で、観察中のON/OFFや照度調節およびレンズの切り替え等の操作性に優れています。
独自の高輝度ハロゲン電球による鮮明な観察が可能です。
<耳鏡>
2.5Vハロゲン電球内蔵の拡大耳鏡の機能を備えています。
ハンドルは1種類共用で、ヘッドの交換により検眼鏡としても使用できます。
喉頭イルミネーターの機能は有していません。
仕様検眼鏡補正レンズ/-25D~+22D
付属品耳鏡/ディスポーサブルスペキュラ(4.25mm)×9個(0-8260-12)・リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個(0-6598-09~13)
セット内容検眼鏡×1本、耳鏡×1本、ディスポーサブルスペキュラ(4.25mm)×9個 リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個、ケース付
材質スペキュラ/PP(ポリプロピレン)
電源単3乾電池×各2個(付属)
光源2.5Vハロゲン電球
アズワン品番0-6369-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
ガリレオ式ルーペ。鏡筒部を回転させて、観察距離の調整が可能。2倍~3倍で行う手術、処置に最適。3つのヒンジとストッパーでベストポジションをキープ。明るい視野で立体視が容易。フレーム3色、ソックス6色の豊富なカラーバリエーション。ヘッドバンド、スポーツタイプのフレームの選択が可能。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X00131117401
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥189,800
税込¥208,780
12日以内出荷
ガリレオ式ルーペ。鏡筒部を回転させて、観察距離の調整が可能。2倍~3倍で行う手術、処置に最適。3つのヒンジとストッパーでベストポジションをキープ。明るい視野で立体視が容易。フレーム3色、ソックス6色の豊富なカラーバリエーション。ヘッドバンド、スポーツタイプのフレームの選択が可能。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131128001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥209,800
税込¥230,780
12日以内出荷
ガリレオ式ルーペ。鏡筒部を回転させて、観察距離の調整が可能。2倍~3倍で行う手術、処置に最適。3つのヒンジとストッパーでベストポジションをキープ。明るい視野で立体視が容易。フレーム3色、ソックス6色の豊富なカラーバリエーション。ヘッドバンド、スポーツタイプのフレームの選択が可能。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131128001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥209,800
税込¥230,780
12日以内出荷
ガリレオ式ルーペ。鏡筒部を回転させて、観察距離の調整が可能。2倍~3倍で行う手術、処置に最適。3つのヒンジとストッパーでベストポジションをキープ。明るい視野で立体視が容易。フレーム3色、ソックス6色の豊富なカラーバリエーション。ヘッドバンド、スポーツタイプのフレームの選択が可能。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131128001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥209,800
税込¥230,780
12日以内出荷
ガリレオ式ルーペ。鏡筒部を回転させて、観察距離の調整が可能。2倍~3倍で行う手術、処置に最適。3つのヒンジとストッパーでベストポジションをキープ。明るい視野で立体視が容易。フレーム3色、ソックス6色の豊富なカラーバリエーション。ヘッドバンド、スポーツタイプのフレームの選択が可能。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131128001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥209,800
税込¥230,780
12日以内出荷
ガリレオ式ルーペ。鏡筒部を回転させて、観察距離の調整が可能。2倍~3倍で行う手術、処置に最適。3つのヒンジとストッパーでベストポジションをキープ。明るい視野で立体視が容易。フレーム3色、ソックス6色の豊富なカラーバリエーション。ヘッドバンド、スポーツタイプのフレームの選択が可能。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X00131117401
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥189,800
税込¥208,780
12日以内出荷
ガリレオ式ルーペ。鏡筒部を回転させて、観察距離の調整が可能。2倍~3倍で行う手術、処置に最適。3つのヒンジとストッパーでベストポジションをキープ。明るい視野で立体視が容易。フレーム3色、ソックス6色の豊富なカラーバリエーション。ヘッドバンド、スポーツタイプのフレームの選択が可能。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131128001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥209,800
税込¥230,780
12日以内出荷
ガリレオ式ルーペ。鏡筒部を回転させて、観察距離の調整が可能。2倍~3倍で行う手術、処置に最適。3つのヒンジとストッパーでベストポジションをキープ。明るい視野で立体視が容易。フレーム3色、ソックス6色の豊富なカラーバリエーション。ヘッドバンド、スポーツタイプのフレームの選択が可能。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X00131117401
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥189,800
税込¥208,780
12日以内出荷
ガリレオ式ルーペ。鏡筒部を回転させて、観察距離の調整が可能。2倍~3倍で行う手術、処置に最適。3つのヒンジとストッパーでベストポジションをキープ。明るい視野で立体視が容易。フレーム3色、ソックス6色の豊富なカラーバリエーション。ヘッドバンド、スポーツタイプのフレームの選択が可能。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X00131117401
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥189,800
税込¥208,780
12日以内出荷
ガリレオ式ルーペ。鏡筒部を回転させて、観察距離の調整が可能。2倍~3倍で行う手術、処置に最適。3つのヒンジとストッパーでベストポジションをキープ。明るい視野で立体視が容易。フレーム3色、ソックス6色の豊富なカラーバリエーション。ヘッドバンド、スポーツタイプのフレームの選択が可能。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131128001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥209,800
税込¥230,780
12日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。