医療 :「医療用廃棄ボックス」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器
材質ポリプロピレン(PP)
仕様バイオハザードマーク橙
セット内容外箱、透明袋(90L)、結束バンド
材質外箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン
外形寸法(mm)W340×D320×H460
アズワン品番8-9742-02
1個(10箱)
特価
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。
ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。
専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×315×299
松吉医科器械コード19-3215-00
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
投入口に返しフタが付いているので内容物の飛散を防ぎます。
使用中もフタの仮り止めができますので、誤って転倒した際も安心です。
材質ポリプロピレン
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
仕様
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
使用済注射針を安全に廃棄できる誤刺防止用ボトルです。
注射針・注射器の分別廃棄が簡単にできます。
ボトル廃棄口には注射針を安全に取り外す為に様々な形をした溝を設けています。
ボトルカラーの黄色は「注意」を促すイメージカラーです。
丸型(1L)と角型(3L.5L.10L)をご用意しました。
タイプ角型
バイオハザード物質の二次的容器です。オートクレーブ減菌が可能なため、減菌バッグを取り出さずに減菌可能です。
仕様樹脂特性PP、不透明
脆化温度(℃)0
最高使用温度(℃)135
オートクレーブの可否可
使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタは一度閉めると簡単には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目をつける手間が省けます。
仕様●バイオハザードマーク:橙/固形物専用●容量(L):20●材質:外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン●外箱サイズ:240×220×380mm●セット内容●▼外箱●▼透明袋(40L)●▼結束バンド●※スタンドはダンボール用スタンド(8-8850-01・03)が使用できます。
アズワン品番8-9742-03
1箱(10セット)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×80×180
アズワン品番7-1199-01
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目を付ける手間が省けます。フタは一度閉めると容易には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。外箱・袋・内箱の3層構造タイプです。便利な小分けパック
材質外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン
セット内容外箱、内箱、透明袋(90L)、結束バンド
容量(L)40
仕様【バイオハザードマーク】黄/鋭利物専用
アズワン品番8-9742-11
1セット(5セット)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
エコペール20L用ホルダーです。
材質クロムメッキ
型番エコペール20L用ホルダー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×355×505
アズワン品番8-8793-11
1個
¥15,840
税込¥17,424
翌々日出荷
1箱(3L)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
マスク、手袋など個人防護具の収納に便利。
材質スチール(樹脂コーティング)
内寸法(mm)225×100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×175×123
松吉医科器械コード23-6823-00
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×309×554
松吉医科器械コード19-3215-01
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/プラダン
2つ口の積み重ねられるポリエチレン製のタンクです。(推奨積み重ね数4段まで)
上部取っ手部には梱包用のバンドが引っかけやすいように溝があります。
底部には指を引っかける凹みがあり、持ち上げやすく、注ぎやすさを追求しています。
1個(20L)
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
容器に合わせて幅・奥行・高さが変えられます。蓋が静かに閉まるので忙しい現場や夜でも安心して使用できます。踏みやすい大きなペダルを採用。1台で、国内のほとんどの医療廃棄物用ダンボールに対応。蓋・アームは別売りです。
材質スチール
質量(kg)6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305~530×475~575×445~725
松吉医科器械コード23-5096-00
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。チューブは付属部品を用いて1~4本接続できます。(Oリング2種類×4個付属)。また、ポートを閉鎖することもできます。(閉鎖用栓×4個付属)
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ、廃液用ノズル
材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、チューブ接続ポート部:ガラス繊維強化PP、廃液用ノズル:HDPE ナット:ポリアミド、Oリング:バイトン、シリコンOリング小(1/16~4mm用)、シリコンOリング大(2.1~4mm)、シリコン閉鎖用栓
使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売)
1箱(21L)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ
材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム
適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用) 半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)
使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
鋭利物回収用のダンボールです。特殊カートン紙、厚板紙、外箱の三重構造です。密封してそのまま廃棄できるので、二次感染の心配がなく衛生的です。
材質ダンボール
容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×320
松吉医科器械コード24-6158-01
1パック(20個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
鋭利物回収用のダンボールです。特殊カートン紙、厚板紙、外箱の三重構造です。密封してそのまま廃棄できるので、二次感染の心配がなく衛生的です。
材質ダンボール
容量(L)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×285×360
松吉医科器械コード24-6158-02
1パック(20個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
鋭利物回収用のダンボールです。特殊カートン紙、厚板紙、外箱の三重構造です。密封してそのまま廃棄できるので、二次感染の心配がなく衛生的です。
材質ダンボール
容量(L)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×100×180
松吉医科器械コード24-6158-00
1パック(100個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
医療廃棄物回収用袋です。バイオハザードマークが連続印刷されています。
寸法(mm)740×850×0.04
容量(L)60
医療廃棄物ホルダーSK-F(YD-146L-ID)に取り付けて使用します。壁面側に設置されることが多い医療廃棄物容器を足で踏込み操作することにより、壁面にキズをつけることを予防します。既にお持ちの医療廃棄物ホルダーSK-Fに取付可能です。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、壁当たり/合成ゴム
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×54×56
アズワン品番64-9641-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
医療廃棄物用
材質PP
容量(L)7
規格(R) 7000 34個
アズワン品番64-4282-92
1箱(34個)
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ
材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム
適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)
使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
1本
¥1,170
税込¥1,287
5日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×475×660(ペールセット時)
適合品番K-20用
適合サイズ20L用
松吉医科器械コード19-3215-02
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
医療用廃棄物の専用ダストボックスを2個収納できます。
フタは足踏みペダルで開閉できますので、使い勝手が良く衛生的です。
フタはゆっくりと閉まるソフトクロージング仕様です。
組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)【収納可能ダストボックス】420×535×365
収納数【ダストボックス】2個
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。