医療 :「口臭予防」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
歯ブラシで取れない汚れを強力に洗浄!!。歯と歯の間の磨き残しを減らして虫歯や歯周病・口臭の予防に!!。こんなお悩みの方にオススメ!歯の隙間につまって取れない…、磨いたのに食べカスが…、歯みがきしたのにネバつく…、口臭が気になる…。歯・歯茎を傷つけにくく、汚れスッキリ!。笑顔輝くステキな歯へ。ボタンを押すだけの簡単操作!。3種の水流パターン・USB充電式。3ヵ月間保証書付き
材質ABS、他
消費電力(W)3.5
電源USB充電式
定格電圧(V)DC3.7
寸法(cm)本体:(約)6×6×14.5
機能水圧パターン3種(弱・強・パルス)
充電時間(時間)約2
水タンク容量(mL)250
スポンジブラシに塗布した重曹が弱アルカリ性の働きで口臭や虫歯を予防し、口内pHを中和することで口内環境を整えます。爽やかなミントフレーバーで、爽快感があります。日々お使いいただくことで、舌に付着しているタンパク汚れも徐々に分解され、除去しやすくなります。重曹には研磨作用がありますので、歯を白くする効果も期待できます。
硬さふつう
ヘッド寸法(mm)約26×16×16
全長(mm)約156
材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、軸/プラスチック
使用上の注意スポンジに付着している白い粉状のものは重曹です。カビや汚れではありませんので安心してお使いください。
口臭を防ぎ、歯周炎、歯肉炎を予防する効果があります。3つの無配合「研磨剤」「発泡剤」「アルコール」で優しい使い心地です。湿潤剤「ヒアルロン酸」「濃グリセリン」を配合しています。
有効成分ヒノキチオール、グリチルリチン酸ジカリウム
容量(g)90
医薬品医療機器等法医薬部外品
歯磨きでは取りきれない汚れをジェット水流で除去
業界初!洗口液を入れて使用できる口腔洗浄器!
口臭、ネバつき、着色汚れ。歯ぐきのケア、口内洗浄、歯周病予防
お風呂で使える
防水設計IPX7相当
大容量タンク310ml
4段階の水流パターン
一回の充電で約40回使用
付属品標準ノズル×2本、USB-C充電ケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付)
材質ABS樹脂・ポリカーボネート・MBS樹脂
質量(g)300
消費電力(W)6
定格電圧 DC V3.7
寸法(cm)7×24.1×8.4
タンク容量(mL)310
充電器形名USB-C(USB電源アダプターを接続)
防塵防水性能IPX7
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)1500(Li-ion充電池)
連続使用回数約40回
バッテリー寿命約500回(充放電回数)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
特許技術による歯周病予防。歯垢の原因となるバイオプラークを直接的に微細電流で電気分解する世界最先端の特許技術を使用。プラークはもちろん歯茎、口臭、舌苔まで口腔のお悩みをトータルケア。これまでにない超微細電流の力によって、歯垢や歯周病の原因菌であるバイオプラークを浮かすことができる、世界初の電子歯ブラシ『プラクレス』。バイオプラークを浮かすことで歯垢を落とし、歯磨きをより効果的かつ効率的に行うことが可能となり、歯周病予防、歯肉炎予防、歯垢除去、舌苔除去など、口腔内のあらゆる健康維持をサポートします。
付属品替えブラシ×2、キャップ×2、USB充電ケーブル(Type-C )、目印用カラーリング×4、取扱説明書
材質ABS樹脂、ポリエステル樹脂
質量(g)41.2(本体+替えブラシ)
定格DC3.7V 320mAh 10MHz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×20×203
充電時間3時間 ※1回あたり2分30秒、1日3回使用した場合、およそ2週間程度の使用が可能。(満充電時/使用状況により異なります。)
内蔵電池リチウムイオン電池( PSE認証 )
防水性IPX8 ※浴室や水中での使用は不可
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。