医療 :「吸引 ポンプ 小型」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
高速で強力なダブルポンプを搭載した大型並の吸引力です。
吸引瓶と補助瓶に逆流防止弁を装備しています。
衛生管理を重視しカテーテルホルダーやチューブ収納部を設けてあります。
仕様エアフィルター(10個)
コード1320340
アズワン品番0-4933-02
1箱(10個)
¥10,197
税込¥11,217
翌々日出荷
小型・軽量ながらパワフルな吸引力を誇るポータブル吸引器。
セット内容ACアダプタ、吸引ホース2m
吸引瓶容量(mL)1000(ポリカーボネート)
ポンプダイヤフラム式
最大吸引圧(kPa)-75以上
排気量(L/min)19
一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AHBZX00002000
松吉医科器械コード24-2277-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
小型・軽量ながらパワフルな吸引力を誇るポータブル吸引器。吸引器本体で直接充電が行えます。
セット内容ACアダプタ、吸引ホース2m
吸引瓶容量(mL)1000(ポリカーボネート)
ポンプダイヤフラム式
最大吸引圧(kPa)-75以上
排気量(L/min)19
一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AHBZX00002000
松吉医科器械コード24-2277-01
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。
ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。
新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。
口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。
ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。
吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍
付属品吸引ホース、ACアダプタ
質量(kg)2.7
到達圧力(kPa)80
出力電圧(V)DC12
出力電流(A)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215
ホース長さ(m)(吸引)2
容器容量(L)約0.5
流量(L/min)(排気)18
消費電力(VA)90
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1台
¥39,700
税込¥43,670
3日以内出荷
水を弾いて空気だけを通す「PTFEフィルター(交換目安3ヶ月)」付のため、吸引物や飛沫の本体側への吸い込みを防ぎます。吸引物が遠心力によって吸引瓶内側を「らせん状」に滑らかに落ちる飛沫抑制に配慮した「サイクロン式」吸引瓶です。従来品(KS-700)に比べ約27%の小型化、約35%の軽量化を実現しました。
電源ACアダプター・充電池/100V 50/60Hz、シガーライター/直流12V 1.1A(±10%)
吸引瓶容量(mL)700
消費電力31VA±10%(専用ACアダプター使用時)
流量(L/min)【排気】17(±20%)
質量(kg)約1.5
材質ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約241×129×195
充電時間(分)約90(約30分使用可能)
付属品吸引器本体、専用ACアダプター、吸引ホース、カテーテルコネクター、ホースクリップ、フィルターセット(交換用)
ポンプダイヤフラム式ポンプ
仕様【最大吸引力】-75kPa(±10%)
アズワン品番8-7909-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00023000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。