医療 :「吸引アダプター」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様L型アダプター(グレー) 対応機種エマジン小型吸引器 全機種に対応(※吸引瓶を除く) コード1320210 アズワン品番8-9707-04
1個
299 税込329
当日出荷

仕様先端10先・後端10基、引っ掛け付き 材質真鍮・ステンレス 外径(Φmm)(先端部)約5.0、(後端10基)約7.4 アズワン品番8-5507-01
1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷

レールダルメディカルジャパン吸引カテーテルアダプタ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZY00521000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1袋
7,998 税込8,798
翌々日出荷

仕様●吸引器用部品 アズワン品番65-8101-81
1個
719 税込791
8日以内出荷

ブルークロスエマージェンシーアウトレットアダプター(吸引用)
耐圧ホース用のアウトレットアダプターです。
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

品名吸引用バネアダプター(5本) アズワン品番8-9774-14
1箱(5個)
2,490 税込2,739
翌々日出荷

仕様丸型凹アダプター(後端径/10基) アズワン品番8-5511-03
1個
599 税込659
6日以内出荷

対応機種エマジン小型吸引器 全機種に対応(※吸引瓶を除く) アズワン品番8-9707-03
1個
399 税込439
当日出荷

アダプターはフリーサイズで、各社耳鼻科ユニットの吸引アダプターに使用できます。品番:49-330-11、49-330-13のソフトタイプは半透明ですので、吸引物を見る事ができます。
付属品洗浄ブラシ×2本付き 材質シリコン 全長(mm)120 先端径内径Φ2.0mm、外径Φ3.8mm 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00137008910 オートクレーブの可否 後端径(Φmm)内径4.0、外径10 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)ほか
44,980 税込49,478
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

QT-500B交換用ACアダプタです。
アズワン品番65-5721-54
1個
8,490 税込9,339
8日以内出荷

QT-500A交換用ACアダプタです。
アズワン品番65-5714-64
1個
8,490 税込9,339
8日以内出荷

・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーのホースと歯科ユニットのΦ18mm径のバルブを接続する専用アダプターです。・オートクレーブ滅菌が可能です。。色は製品画像と異なる場合があります。
用途・サクションミラー、ホースを個別に購入する場合、2本入セット(BS-DENT-S9000-2)に付属の11mm径用アダプターで対応できないバルブと接続する場合、サクションミラーを追加して使用する場合に利用できます。 材質耐熱樹脂 寸法(mm)Φ18.3×64.8 質量(g)5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
150 税込165
6日以内出荷

・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーのホースと歯科ユニットのΦ16mm径のバルブを接続する専用アダプターです。・オートクレーブ滅菌が可能です。。色は製品画像と異なる場合があります。
用途・サクションミラー、ホースを個別に購入する場合、2本入セット(BS-DENT-S9000-2)に付属の11mm径用アダプターで対応できないバルブと接続する場合、サクションミラーを追加して使用する場合に利用できます。 材質耐熱樹脂 寸法(mm)Φ16.3×64.8 質量(g)4 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
150 税込165
6日以内出荷

・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーのホースと歯科ユニットのΦ11mm径のバルブを接続する専用アダプターです。・オートクレーブ滅菌が可能です。。色は製品画像と異なる場合があります。
用途・サクションミラー、ホースを個別に購入する場合、サクションミラーを追加して使用する場合に利用できます。 材質耐熱樹脂 寸法(mm)Φ11.4×64.7 質量(g)3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
150 税込165
6日以内出荷

・洗浄用シリンジに取り付け、根管などの洗浄、薬液の注入に使用します。・唾液排出吸引ホルダーの先端にアダプター経由で取り付けて根管内の液体の吸引にも使用できます。
用途洗浄用シリンジに取り付け、根管の洗浄、薬液の注入に使用します。 材質PP樹脂 寸法(mm)11.5×21×38 乳白色 質量(g)0.3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000406 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷

・洗浄用シリンジに取り付け、根管などの洗浄、薬液の注入に使用します。・唾液排出吸引ホルダーの先端にアダプター経由で取り付けて根管内の液体の吸引にも使用できます。
用途洗浄用シリンジに取り付け、根管の洗浄、薬液の注入に使用します。 材質PP樹脂 寸法(mm)11.5×7.6×45 乳白色 質量(g)0.3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000406 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷

・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーです。・サクションミラーと、すぐに使用するための必須部品一式をそろえたセットです。・ミラーヘッドは交換可能で、表面が傷ついたり、防曇機能が劣化しても性能を復活できます。・ミラー側面、背面に計8つのサクション孔を効果的に配置し、舌や口腔上皮を吸引しにくい構造になっています。・サクションミラー、アダプター、ホースはオートクレーブ滅菌が可能で、ミラー、ハンドルの内部を専用のブラシで洗浄できるため、清潔・安全に使用できます。・付属の3種のアダプターで多くのHVEバルブと接続できます。・ハンドルは、カラーシリコーンゴムでカバーされており、触感が良く、滑りにくくなっています。・吸引ホルダーを持ち上げ、歯科ユニットの自動吸引オフ機能を解除するためのOリングが付属しています。(Oリングをずらすことで、自動吸引オフ機能を有効にできます。)
用途・バキュームチップに視界を邪魔されずに簡単な処置やスケーリングができます。・アシスタントの手が足りない場合でも一人で簡単な処置やスケーリングができます。 セット内容サクションミラー:5本、ホース:2本、アダプター:11mm、16mm、18mm各1個、洗浄ブラシ:1本、Oリング:2個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1セット×5本)
33,980 税込37,378
6日以内出荷

・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーです。・サクションミラーと、すぐに使用するための必須部品一式をそろえたセットです。・ミラーヘッドは交換可能で、表面が傷ついたり、防曇機能が劣化しても性能を復活できます。・ミラー側面、背面に計8つのサクション孔を効果的に配置し、舌や口腔上皮を吸引しにくい構造になっています。・サクションミラー、アダプター、ホースはオートクレーブ滅菌が可能で、ミラー、ハンドルの内部を専用のブラシで洗浄できるため、清潔・安全に使用できます。・付属の11mmアダプターと別売の16mm、18mmのアダプターで多くのHVEバルブと接続できます。・ハンドルは、カラーシリコーンゴムでカバーされており、触感が良く、滑りにくくなっています。・吸引ホルダーを持ち上げ、歯科ユニットの自動吸引オフ機能を解除するためのOリングが付属しています。(Oリングをずらすことで、自動吸引オフ機能を有効にできます。)
用途・バキュームチップに視界を邪魔されずに簡単な処置やスケーリングができます。・アシスタントの手が足りない場合でも一人で簡単な処置やスケーリングができます。 セット内容サクションミラー:2本、ホース:1本、アダプター:11mm 1個、洗浄ブラシ:1本、Oリング:1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1セット×2本)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

乳頭吸引器1個入。 哺乳しやすい乳頭のカタチに。 扁平・陥没乳頭の吸引ができ、乳腺を開くマッサージに適しています。
仕様●材質:乳頭アダプター・パッキン・ゴム球/シリコーンゴム(耐熱温度120℃)、吸引ノズル・カップ・保管ケース/ポリプロピレン(耐熱温度100℃) アズワン品番67-6434-30
1箱(1個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷

‐ 口腔ケア用吸引装置 スウィーティー デンケン・ハイデンタル(KDF) 動画あり
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。 ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。 新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。 口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。 ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。 吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍 付属品吸引ホース、ACアダプタ 質量(kg)2.7 到達圧力(kPa)80 出力電圧(V)DC12 出力電流(A)3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215 ホース長さ(m)(吸引)2 容器容量(L)約0.5 流量(L/min)(排気)18 消費電力(VA)90 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1台
39,700 税込43,670
3日以内出荷

水を弾いて空気だけを通す「PTFEフィルター(交換目安3ヶ月)」付のため、吸引物や飛沫の本体側への吸い込みを防ぎます。吸引物が遠心力によって吸引瓶内側を「らせん状」に滑らかに落ちる飛沫抑制に配慮した「サイクロン式」吸引瓶です。従来品(KS-700)に比べ約27%の小型化、約35%の軽量化を実現しました。
電源ACアダプター・充電池/100V 50/60Hz、シガーライター/直流12V 1.1A(±10%) 吸引瓶容量(mL)700 消費電力31VA±10%(専用ACアダプター使用時) 流量(L/min)【排気】17(±20%) 質量(kg)約1.5 材質ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約241×129×195 充電時間(分)約90(約30分使用可能) 付属品吸引器本体、専用ACアダプター、吸引ホース、カテーテルコネクター、ホースクリップ、フィルターセット(交換用) ポンプダイヤフラム式ポンプ 仕様【最大吸引力】-75kPa(±10%) アズワン品番8-7909-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00023000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

小型・軽量ながらパワフルな吸引力を誇るポータブル吸引器。吸引器本体で直接充電が行えます。
セット内容ACアダプタ、吸引ホース2m 吸引瓶容量(mL)1000(ポリカーボネート) ポンプダイヤフラム式 最大吸引圧(kPa)-75以上 排気量(L/min)19 一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AHBZX00002000 松吉医科器械コード24-2277-01 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
76,980 税込84,678
9日以内出荷

小型・軽量ながらパワフルな吸引力を誇るポータブル吸引器。
セット内容ACアダプタ、吸引ホース2m 吸引瓶容量(mL)1000(ポリカーボネート) ポンプダイヤフラム式 最大吸引圧(kPa)-75以上 排気量(L/min)19 一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AHBZX00002000 松吉医科器械コード24-2277-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
51,980 税込57,178
9日以内出荷

東京エム・アイ商会電動鼻水吸引器 ELENOA
吸引圧力メーターを見ながら最適な吸引圧力を設定できるので、安全に奥の鼻水までしっかり取れます。吸引カテーテルの接続も可能です(別売)。
寸法(mm)220×145×90 質量(g)約930 最大吸引圧(kPa)-80 流量(L/min)排気:15 ボトル容量(mL)300 材質吸引チップ:シリコーン、PC(ポリカーボネート) 付属品専用ACアダプター・吸引ホース・吸引ボトルセット・吸引チップ(大)(小)×各1個・吸引チップ用コネクター×1個・キャリングバッグ 一般的名称電動式可搬型吸引器 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 アズワン品番7-6238-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00011000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
29,500 税込32,450
翌々日出荷

コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター 材質吸引瓶:ポリカーボネート製 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)約1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150 連続使用時間(分)15 吸引能力最大-80kPa 流量(L/min)排気:15L/min ポンプダイヤフラムポンプ アズワン品番7-7777-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000 吸引瓶容量(mL)150 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ポピヨドン綿棒、グリセリン、プレフィールドシリンジなど交換のための機材がそろっているので直ちに交換操作を開始できます。大口径弁により内視鏡の挿入が可能です。 注:ボタンサイズ6.0mm(18fr)以上が挿入可能です(内視鏡径2.4mm以下)。オプションの内視鏡用アダプター/エアー注入用ポンプを使用することにより、内視鏡での胃内診断の診断視野が広がります。
セット内容GBバルーンボタン×1本、バルーン膨張用シリンジ(滅菌水入り)×1本、シリンジ(バルーン検査、留置済チューブの滅菌水吸引用)×1本、潤滑剤(グリセリン)、消毒液含浸綿棒(ポピヨドン10%綿棒)×1本、ピンセット×1本、ガーゼ×2枚、アダプタ(逆止弁開口用)×1本、スタイレット×1本、フィーディング・減圧チューブ28cm(L字型/ストレート型)×各1本 一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります