医療 :「吸引洗浄」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
内視鏡下の手術においての灌流・吸引器のプローブセットです。ピストン部の口径が大きく、洗浄・吸引に優れています。★青ボタン(ディスタール側)を、押すと洗浄水が噴出します。洗浄水バックにチューブ挿入が非常にスムーズです。血塊も容易に吸引できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:35B2X10001000015
医薬品医療機器等法一般医療機器
薬品を確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。
使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。
カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)Φ55×Φ50×H85
容量(mL)80
口径(Φmm)6.6
松吉医科器械コード23-2732-03
1式(10個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
吸引器などのチューブ内を洗浄するブラシです。ブラシは先細り形状ですので、鼻水吸引器のノズルの洗浄にも使用できます。柄がステンレス製ですので錆びにくいです。
材質ブラシ/羊毛、柄/ステンレス(SUS22)
直径×長さL(Φmm×mm)【ブラシ】3~5×50
全長(mm)650
アズワン品番7-7777-23
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
吸引器に接続することにより、口腔内の汚れを落としながら吸い上げます。
柄に付いているハート型の穴で吸引のオン/オフが出来ます。
仕様●材質●▼スポンジ:ポリウレタン●▼パイプ:ポリスチレン●▼コネクター:ポリプロピレン
アズワン品番67-2512-47
1セット(5本)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーの洗浄ブラシです。・ミラーヘッドのサクション孔、柄の内側、ハンドルの内側の洗浄ができます。
用途サクションミラーのミラーヘッドのサクション孔、柄の内側、ハンドルの内側の洗浄に使用します。
材質ナイロン、ステンレス
寸法(mm)7×4×30.6
質量(g)4
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1本)
¥990
税込¥1,089
6日以内出荷
内視鏡用のディスポウザブルクリーニングブラシです。開口部洗浄用で、内視鏡鉗子口や吸引ボタン洗浄に適しています。面倒な鉗子孔など細部の洗浄が可能
外径(Φmm)12
ブラシ長(mm)40
アズワン品番64-8890-63
1箱(50本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
鼻腔の前後でバルーンを膨らませて鼻腔内を密閉し、外科的手術を施すことなく、膿の吸引・洗浄・薬液注入を行うことができます。シリコン製なので、ラテックスアレルギーの心配がありません。万一鼻腔奥のバルーンが気道側へ落ち込んだ場合でも、最低限の呼吸が確保できるエアウェイ機能付きです。
材質バルーン・カテーテル・固定部/シリコン、一方弁/PP(ポリプロピレン)、処置用コネクタ/PC(ポリカーボネート)、カラーバンド/着色シリコン
アズワン品番7-8244-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ABBZX00165000
一般的名称鼻腔カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(6本)
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
薬品を確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。
使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。
カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)Φ55×Φ50×H85
容量(mL)80
口径(Φmm)6.6
松吉医科器械コード23-2732-02
1式(10個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
薬品を入れて確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。
使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。
カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
容量(mL)80
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)Φ55×Φ50×H85
口径(Φmm)6.6
両端にブラシがついたディスポーザブル洗浄ブラシ。洗浄用ブラシ先端はソフト。シャフト部分はプラスチック。ブラシの操作性を高めるためシャフト内にワイヤーが入っている。アングルの付いたブラシは付属製品や吸引チャンネルおよび鉗子孔入り口の洗浄に便利です
全長(mm)2400
・洗浄用シリンジに取り付け、根管などの洗浄、薬液の注入に使用します。・唾液排出吸引ホルダーの先端にアダプター経由で取り付けて根管内の液体の吸引にも使用できます。
用途洗浄用シリンジに取り付け、根管の洗浄、薬液の注入に使用します。
材質PP樹脂
寸法(mm)11.5×7.6×45
色乳白色
質量(g)0.3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000406
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
・洗浄用シリンジに取り付け、根管などの洗浄、薬液の注入に使用します。・唾液排出吸引ホルダーの先端にアダプター経由で取り付けて根管内の液体の吸引にも使用できます。
用途洗浄用シリンジに取り付け、根管の洗浄、薬液の注入に使用します。
材質PP樹脂
寸法(mm)11.5×21×38
色乳白色
質量(g)0.3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000406
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
看護師さんの業務軽減、環境感染対策、そして医療を受ける患者さんのために考えた吸引器。キャニスタ。キャニスターホルダー、調整ハンドルカバー、ホースハンガーを取り外し、洗浄・消毒が可能。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00009000106
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(48個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。
ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。
新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。
口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。
ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。
吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍
付属品吸引ホース、ACアダプタ
質量(kg)2.7
到達圧力(kPa)80
出力電圧(V)DC12
出力電流(A)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215
ホース長さ(m)(吸引)2
容器容量(L)約0.5
流量(L/min)(排気)18
消費電力(VA)90
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1台
¥39,700
税込¥43,670
3日以内出荷
コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター
材質吸引瓶:ポリカーボネート製
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(g)約1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150
連続使用時間(分)15
吸引能力最大-80kPa
流量(L/min)排気:15L/min
ポンプダイヤフラムポンプ
アズワン品番7-7777-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000
吸引瓶容量(mL)150
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーです。・サクションミラーと、すぐに使用するための必須部品一式をそろえたセットです。・ミラーヘッドは交換可能で、表面が傷ついたり、防曇機能が劣化しても性能を復活できます。・ミラー側面、背面に計8つのサクション孔を効果的に配置し、舌や口腔上皮を吸引しにくい構造になっています。・サクションミラー、アダプター、ホースはオートクレーブ滅菌が可能で、ミラー、ハンドルの内部を専用のブラシで洗浄できるため、清潔・安全に使用できます。・付属の3種のアダプターで多くのHVEバルブと接続できます。・ハンドルは、カラーシリコーンゴムでカバーされており、触感が良く、滑りにくくなっています。・吸引ホルダーを持ち上げ、歯科ユニットの自動吸引オフ機能を解除するためのOリングが付属しています。(Oリングをずらすことで、自動吸引オフ機能を有効にできます。)
用途・バキュームチップに視界を邪魔されずに簡単な処置やスケーリングができます。・アシスタントの手が足りない場合でも一人で簡単な処置やスケーリングができます。
セット内容サクションミラー:5本、ホース:2本、アダプター:11mm、16mm、18mm各1個、洗浄ブラシ:1本、Oリング:2個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1セット×5本)
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーです。・サクションミラーと、すぐに使用するための必須部品一式をそろえたセットです。・ミラーヘッドは交換可能で、表面が傷ついたり、防曇機能が劣化しても性能を復活できます。・ミラー側面、背面に計8つのサクション孔を効果的に配置し、舌や口腔上皮を吸引しにくい構造になっています。・サクションミラー、アダプター、ホースはオートクレーブ滅菌が可能で、ミラー、ハンドルの内部を専用のブラシで洗浄できるため、清潔・安全に使用できます。・付属の11mmアダプターと別売の16mm、18mmのアダプターで多くのHVEバルブと接続できます。・ハンドルは、カラーシリコーンゴムでカバーされており、触感が良く、滑りにくくなっています。・吸引ホルダーを持ち上げ、歯科ユニットの自動吸引オフ機能を解除するためのOリングが付属しています。(Oリングをずらすことで、自動吸引オフ機能を有効にできます。)
用途・バキュームチップに視界を邪魔されずに簡単な処置やスケーリングができます。・アシスタントの手が足りない場合でも一人で簡単な処置やスケーリングができます。
セット内容サクションミラー:2本、ホース:1本、アダプター:11mm 1個、洗浄ブラシ:1本、Oリング:1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1セット×2本)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。