医療 :「哺乳瓶 ケース」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
これ一つで電子レンジ消毒も薬液消毒(除菌)も哺乳瓶の保管もできる、一台三役の消毒ケースです。
新機能の「らくらく水切りカゴ」で、哺乳びんを直接触らずに簡単に取り出すことができ、哺乳びん消毒にかかる時間の短縮ができます。
わずらわしく使いにくいトングで取り出す必要はありません。水切りカゴタイプなので、手で触らずにカゴごと乾燥できます。
電子レンジ消毒は、付属の軽量カップで水を注ぐだけ。レンジでチンして、手で触らずにカゴごと乾燥できるので衛生的です。
薬液消毒は、しっかり浸かる落しフタつき。1L、2L、3Lの目盛り付きです。
ケースごと消毒するスタイルなので、そのまま清潔な保管ケースとして哺乳びんなどの収納に使用できます。
哺乳びんだけでなく、おしゃぶりやマグ、コップ、さく乳器の消毒(除菌)にも使用できます。
500W~700W出力の電子レンジでお使いになれます。
哺乳びん、乳首、キャップ、フードが3セット一度に消毒できます(サイズによっては3セット入らない場合があります)
用途哺乳瓶消毒、保管容器として
セット内容ケース、水切りかご、フタ、計量カップ
材質ポリプロピレン
容量1個
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)135×245×190
商品タイプ電子レンジ用、薬液用
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
<適切な吸着(ラッチオン)に導くデザイン>
赤ちゃんが乳首をくわえる位置の目安となるラインで、適切な深さに誘導します。
<なめらかな舌運動を適えるやわらかい乳首>
新たに開発したシリコーンゴムを使用し、お母さまの乳首のやわらかさにまた一歩近づけました。
<発達に合わせた流量のサイズラインアップ>
吸い孔の形や大きさを変えて、赤ちゃんの発達に合わせた適切な量が飲めるように工夫しています。
<持ちやすい太さと使いやすい広口ボトル>
持ちやすい太さとカーブのボトルです。ご使用後も洗いやすい広口タイプです。
材質乳首:シリコーンゴム、びん:ほうけい酸ガラス、フード・キャップ:ポリプロピレン
消毒方法【乳首、びん】煮沸法:○、薬液法:○、高圧蒸気法(オートクレーブ):○、【フード、キャップ】煮沸法:○、薬液法:○、高圧蒸気法(オートクレーブ):×
殺菌と保温が同時にできます。扉を開けると自動的に消灯する安全設計(タイマー・サーモ)です。プレートヒーター付きですので、加熱保温も同時にできます。
付属品消毒はさみ
材質ステンレス(本体/SUS430、内部/SUS304)
電源単相100V 50/60Hz
ヒーター50~60℃
プラグ形状2P 15A ストレート式
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。