医療 :「容器 2ml」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業しやすい浅型タイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン 色(本体)
1式(100個)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

10mLと30mLの2サイズがラインナップされた点眼器。置きやすく、握りやすい形状のベーシックな点眼容器です。珍しい大容量の30mLサイズもご用意があり、様々な用途の容器としてもご利用頂けます。
材質(本体)PP 材質(キャップ)PE 色(キャップ) 色(本体)
1箱(10mL×500本)ほか
20,880 税込22,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

240mLまでのほ乳瓶が入ります。※形状によっては入らない場合がございます。ベビーカーなどに簡単に取り付けできるバックル付きの持ち手で、開口部が大きく取り出しやすい仕様です。内側はアルミ蒸着フィルム仕様なので、ほ乳瓶入れとしてだけではなくペットボトルを入れてもOK(標準的な500mLのペットボトルが入ります)。小物類の収納に便利なポケットが外側と内側の2か所にあります。※ミルクが変質しますので、ミルクを調乳した状態のほ乳瓶は入れないで下さい。※防水加工はされておりませんので、ポーチ内の溜まった水分が染み出てくる場合があります。※洗濯はお避けください。汚れた場合は水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、汚れを拭き取って下さい
アズワン品番68-5716-94 材質(表地)ポリエステル、持ち手:ポリプロピレン、パイピング:ポリプロピレン、内側:アルミ蒸着フィルム 寸法(横×奥行×高さ)(mm)約 150×95×230(持ち手含まず)
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

エムアイケミカル投薬瓶スーパー(未滅菌)
PPラベル付。 ネジ式のスポイトキャップ付。
材質(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
1式(200本)
11,990 税込13,189
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬瓶スーパー(滅菌済)
PPラベル付。 ネジ式のスポイトキャップ付。
材質(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
1式(15本×20袋)ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋付きの薬瓶です。
材質ガラス サイズ 容量(mL)9 寸法(Φ×mm)33×48 滅菌方法EOG滅菌・薬液・煮沸消毒可
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エムアイケミカルM型容器 (滅菌済)
作業しやすい浅型タイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン 色(本体)
1式(20個×15袋)ほか
11,920 税込13,112
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スプレー式に噴霧可能な点鼻容器。20mLと30mLの容量をご用意致しました。本体色は、20mLは3色(透明・半透明・乳白)、30mLは2色(半透明・乳白)のラインナップがございます。ミスト状に細かい噴霧が可能な点鼻瓶です。10本(1袋)よりご購入頂けます。1ショットあたりの平均噴霧量(水)は約0.13mL(±0.05mL)です。ピストン式のノズルで、安定した細かい噴霧が可能です。トップキャップ付きです。
材質(キャップ)PP
1袋(10本)ほか
2,280 税込2,508
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体のサイズに適したジャバラスポイトキャップをセットしています。 PPラベル付。
材質(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
1式(45本)ほか
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適切な位置・高さ・角度で容器のゴム栓にアクセスできます。シリンジへの充填が安全・確実に効率よく行えます。一人で安定充填可能です。★容器の角度調節によって目の高さで垂直に刺せます。★容器に触れずに連続充填できます。★充填作業がスピードアップします。
タイプ壁掛け 材質ステンレス(SUS304) 付属品取付金具(壁掛け機種のみ) 容量(mL)100
1個
47,980 税込52,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体のサイズに適したジャバラスポイトキャップをセットしています。 PPラベル付。
材質(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
1式(2本×25袋)ほか
10,610 税込11,671
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適切な位置・高さ・角度で容器のゴム栓にアクセスできます。シリンジへの充填が安全・確実に効率よく行えます。一人で安定充填可能です。★容器の角度調節によって目の高さで垂直に刺せます。★容器に触れずに連続充填できます。★充填作業がスピードアップします。
付属品取付金具(壁掛け機種のみ) 材質ステンレス(SUS304) 容量(mL)100 タイプ自立スタンド
1個
56,980 税込62,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポイドに目盛がついて使いやすい投薬瓶です。
容量(mL)2 仕様未滅菌 材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・スポイト/PE(ポリエチレン) アズワン品番0-8171-11
1箱(100個)
3,713 税込4,084
翌々日出荷

可視光だけでなく紫外線~近赤外線までシャットアウト。底角部がR状のため、詰めやすく取り残ししにくい仕様になっています。自動軟膏練器にも対応します。
容量(mL)12
1箱
2,598 税込2,858
7日以内出荷

底が丸く取り残しが少ない形状です。
容量(mL)12 材質PP(ポリプロピレン)
1ケース(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップ側面に凹凸があるので、開閉がしやすいです。、キャップ側面に凹凸があるので、開閉がしやすいです。、増量型タイプ
1箱(300個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

底が丸く取り残しが少ない形状です。
材質PP(ポリプロピレン) 容量(mL)12
1ケース(100個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温め楽ちん!洗うの楽ちん!レンジ容器が、ますます便利に!。蒸気の力で、フタをしたままレンジ加熱ができる。洗いやすい形状でお手入れも楽ちん。コンパクトに収納ができる。冷蔵庫内の食品を大きさで分類。
仕様●カラー:クリアーブラック●サイズ:11.1×12.1×5.1Hcm●容量:270mL●材質●▼ポリプロピレン アズワン品番65-8977-20
1セット(2個)
139 税込153
7日以内出荷

きめ細やかな霧を噴射。γ線滅菌済。
容量(mL)100
1袋(10本)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

本計量器具は、水薬容器にノズルを装着し、このノズルに設けた柱部を軽量カップに設けた必要容量の階段部にあわせることで、計量カップ底面とノズル先端の距離が一定に維持されるようになっています。余分に押し出された場合には、容器の復元力でノズルの先端まで吸引されるため、あわせた容量で正確に計量できる構成にしたもので、5 つの容量(1mL、1.5mL、2mL、2.5mL、3mL)が計量できます。
付属品オーバーキャップ、ノズル、計量カップ、投薬瓶(60mL) 材質ノズル/ポリエチレン・オーバーキャップ、計量カップ/ポリプロピレン 容量(mL)1/1.5/2/2.5/3 耐熱温度(℃)80 アズワン品番69-3874-79
1箱(1セット)
569 税込626
翌々日出荷

1個
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー式に噴霧可能な喉用ボトル。20mLと30mLの容量をご用意致しました。本体色は、20mLは3色(透明・半透明・乳白)、30mLは2色(半透明・乳白)のラインナップがございます。ミスト状に細かい噴霧が可能です。10本(1袋)よりご購入頂けます。1ショットあたりの平均噴霧量(水)は約0.13mL(±0.05mL)です。ピストン式のノズルで、安定した細かい噴霧が可能です。ストッパーキャップ付きです。
材質(キャップ)PP
1袋(10本)ほか
2,480 税込2,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプラテックメートルグラス(TPX製)
材質ポリメチルペンテン 耐熱温度(℃)120
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つまみ部分で吸い上げ調整がしやすく、一押しで上部まで水が上がります。投薬時、口内を傷つけないよう先が丸くなっています。
材質PE(ポリエチレン) 目盛0.5mL刻み(目安)
1袋(20本)
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポイドに目盛がついて先が丸く乳児用に最適です。
1箱(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計のピストンポンプを搭載。ハイパワーなのに静かです。1400ml吸引瓶を2本装備。左右の吸引瓶の誤接続防止のため、取付形状が異なるボトルカバーを採用しました。吸引物が-杯になると警報音でお知らせします。吸引瓶を手前に引き抜くことができるので、脱着が容易です。
セット内容吸引ホース2m、フィルター(Φ19)×2コ 吸引瓶容量(mL)1400(ポリカーボネート)×2本 ポンプピストン式ダブルポンプ 最大吸引圧(kPa)-85以上 排気量(L/min)42以上 一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00077000 松吉医科器械コード24-5119-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷

液体を量るのに便利なスポイトキャップ。スポイト本体に0.25cc刻みの目盛りがあります。金鵄製作所製の30・60mL投薬瓶(小判投薬瓶、マーカー投薬瓶、K投薬瓶、NK投薬瓶、タマ投薬瓶)にセットできます。
材質ポリエチレン(PE)
1袋(100個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スポイドに目盛がついて、赤ちゃんに飲ませやすくなっております。 先が丸く乳児用に最適です。
1箱(100本)
1,698 税込1,868
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポイドに目盛がついて先が丸く乳児用に最適です。
1箱(100本)
2,698 税込2,968
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金鵄製作所スポイト
液体を量るのに便利なスポイト。スポイト本体に0.25cc刻みの目盛りがあります。先端がカーブした形状の為、乳幼児やペットにもご使用頂きやすく、小児科様や動物病院様にも大変好評です。スポイト単体でももちろん使用可能ですが、別売の『スポイト用キャップ』と組み合わせれば、金鵄製作所製の小判投薬瓶、マーカー投薬瓶、K投薬瓶、NK投薬瓶、タマ投薬瓶にセットできます。
材質(本体)PE 色(本体)透明
1袋(100本)
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。
材質PP(ポリプロピレン)
1箱(6包×50本)ほか
21,980 税込24,178
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

尿沈渣検体のずり落ち抑制(SS:Slip Save)加工でデカンテーションが容易です。(特許申請済)。別売のポリ栓は密栓でき、施栓の時パチンと確認音が出ます。確実な施栓と検体の長期保存が可能です。0.1、0.2mL及び10mLまで1mL毎に目盛表示があります。検体が少量の時、あわせ易いです。強度性に優れ、郵送が可能です。(注意:万一の漏れ、破損事故防止の為、空容器のみの郵送にとどめてください。)。凍結可能で、-80℃(フリーザー)の凍結でも破損しません。
材質PS系特殊原料 容量(mL)10 アズワン品番64-3726-70
1箱(1000本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

尿沈渣検体のずり落ち抑制(SS:Slip Save)加工でデカンテーションが容易です。(特許申請済)。ポリ栓は密栓でき、施栓の時パチンと確認音が出ます。確実な施栓と検体の長期保存が可能です。0.1、0.2mL及び10mLまで1mL毎に目盛表示があります。検体が少量の時、あわせ易いです。強度性に優れ、郵送が可能です。(注意:万一の漏れ、破損事故防止の為、空容器のみの郵送にとどめてください。)。凍結可能で、-80℃(フリーザー)の凍結でも破損しません。
材質採尿器/ポリプロピレン、カバー/ポリエチレン、スピッツ/ポリスチレン系 寸法(Φ×Lmm)24.9×214
1箱(500本)
22,980 税込25,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰が使用しても同じスピードで、同じ品質の軟膏調剤ができ、調剤作業の軽減とミスの防止に役立ちます。 フリーバランス機能搭載で10~100gのミックス時はバランス調節の必要がありません。
質量(kg)23 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×425
1個
799,800 税込879,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります