医療 :「小型 遠心機」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
2つのローターを標準装備。持ち運び自在な「Multi Spin」
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ
回転数(min-1[r.p.m])(定常)MA-1:6000(±20%)、PA-1:6200(±20%)
電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本
本体質量(g)600(ローター及び電池含まず)
ローター名称MA-1/PA-1 ロータースペック(ローター 2種類付属)
安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出
電源コード(m)1.5
使用チューブMA-1:1.5(2)mLマイクロチューブ×8本、PA-1:PCR8連チューブ(0.2mL×8本)×2列
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113
遠心加速度MA-1:1260~2840G(1.5mL)、1310~2960G(2mL)、PA-1:最大1200~2690G、最小810~1820G
タイマー6分間固定
プラグ形状2P
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000021
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥41,980
税込¥46,178
11日以内出荷
ダミーチューブ不要、1本でも遠心可能な「One Spin」
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ
回転数(min-1[r.p.m])定常:4000(±20%)
電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A
本体質量(g)380
ローター名称-
安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出
電源コード(m)1.5
使用チューブ1.5(2)mLマイクロチューブ×4本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×130×96
遠心加速度420~950G(1.5mL)、450~1000G(2mL)
プラグ形状2P
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000020
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥34,980
税込¥38,478
11日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。