医療 :「支柱用フック」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
フック幅が70~120mmまで可変するので、様々なバッグに対応します。
適合Φ22mm支柱専用
材質ワイヤー/ステンレス、クランプ・フック/強化樹脂
松吉医科器械コード23-2784-01
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
水平方向にスタッキングでき、複数台を重ねても脚部にキャスターがぶつからないので、まとめて移動するのも簡単です。
2000ccまでの大きな輸液バッグを、従来のフックよりも支柱に近い位置に取り付けできるセンターフック付。
高さ調整がワンタッチで出来るフリーロック機能付!。院内の省スペース化に役立つスタッキング機能付!。フリーロックストッパー!。ワンタッチ操作で高さ調整。キズ防止グリップ留め機能!。支柱に締め付け傷をつけない構造。ウロバッグ用フック付!。ウロバッグ掛けフックを標準装備。スタッキング機能!。院内の省スペース化に努めます。低床構造ベース(つまづき防止!)。看護時の安全と患者への配慮。
材質脚部/スチール(亜鉛めっき+粉体焼付塗装)、キャスター/ウレタン、支柱パイプ/ステンレス・SUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)、便利フック/ステンレス・SUS304
高さ(mm)【ハンガー部】1510~2045
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】451×431
本体質量(kg)約5.5
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×431×1531~2066
組立方法お客様組立
4点フック標準装備品も受注対応します。高さ調整がワンタッチで出来るフリーロック機能付!。院内の省スペース化に役立つスタッキング機能付!。フリーロックストッパー!。ワンタッチ操作で高さ調整。キズ防止グリップ留め機能!。支柱に締め付け傷をつけない構造。ウロバッグ用フック付!。ウロバッグ掛けフックを標準装備。スタッキング機能!。院内の省スペース化に努めます。低床構造ベース(つまづき防止!)。看護時の安全と患者への配慮。
高さ(mm)【ハンガー部】1510~2045
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】451×431
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×431×1531~2066
組立方法お客様組立
内視鏡システムのパイプ支柱やカートに取り付けてお使いいただく、処置具ハンガーです。ポリ袋も取り付けて使用できます。未使用時は、フック部と袋取付け部をたたむことができ省スペースです。リングがない処置具も固定できます。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
材質ステンレス(SUS304)
付属品袋固定金具×4個付き
適合パイプ径(Φmm)25~30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×346×600
アズワン品番7-878-01
1本
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
任意に伸縮できるガードルハンガーです。フックは収納式です。
フック5個架(伸縮型)
材質支柱/アルミ、フック/ステンレス
幅(mm)(ハンガー)フック開時/310、フック閉時/70
サイズ(幅)310×(長さ)710~1000mm
質量(g)540
支柱はクランク構造を採用。搭載した輸液やシリンジポンプなどの重さが中心に集まるため、転倒しにくい安心設計です。体重をかけて歩いても安定した歩行ができます。車いす用ジョイントフックが付いているので、患者の脚を上げることなくワンタッチで車いすとの連結が可能です。スタッキングが可能です。
材質ポール/ステンレス、ベース/スチール
高さ(mm)1510~1960
キャスター径(Φmm)75
ベース幅(mm)560×480
松吉医科器械コード24-3230-10
1個
¥87,280
税込¥96,008
6日以内出荷
低重心で脚部直径520mmのワイドサイズなので転倒等の事故を防ぎ、安定した走行が可能です。
セーフティロック機構により、輸液ポンプや大容量の輸液バッグの落下を防止します。
高さは2cm間隔で調整が可能です。
2本架タイプには折りたたみできるセンターフック付きで、大きな輸液バッグを掛けても安定します。
グリップ付き組み立て式(要工具)。
材質支柱/アルミニウム・ステンレス、フック/ステンレス、ベース/アルミニウム(クッションダンパー付き)
寸法(mm)520×520×1150~2000
質量(kg)約4.9
キャスターΦ75mmウレタン製(ストッパー2個付き)
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25
スリップタイプ・ロックタイプ・ペン型等の様々な針が廃棄でき、血液曝露防止対策を施した容器です。詰め込み防止対策が施された容器です。1つの容器で1ルアースリップタイプ、2ルアーロックタイプ、3ペン型注入器用注射針、4その他針などの廃棄が可能。2.2Lと3.2Lはシリンジごと廃棄できる横長形状。注射器の向きを一定に廃棄できるため、容器内の無駄なスペースがなくなります。仮フタは片手で簡単に開け閉めが可能。最終封は一度差し込んだら外れない構造になっているため、容器廃棄時に針が飛び出す心配がありません。その他を捨てる大きな廃棄口には、スロープが付いており、針廃棄時の血液の跳ね返りや、転倒時の針の落下による血液暴露を防止します。2.2Lと3.2Lのスロープは可動式になっており、万一転倒してもスロープが廃棄口をフタする形になるため、針がこぼれず安全です(※1Lは可動しません)。容器が半透明のため、廃棄量を目視確認することができます。詰め込み過ぎ防止ライン付きのラベルで、外側からも廃棄容量が確認できます。「台座」は、ハリクイを安定させ、より安全に針を廃棄できます。持ち運びの際も、倒れる心配がありません。「ワイヤーフックホルダー」は、ベッドサイドにスペースがない場合でも掛けて使用でき、持ち運びを楽にします。フック部分を手に持って持ち運ぶことも可能です。「ブラケットホルダー」は、ハリクイを置くスペースがない場合でもカートや点滴の支柱に固定して使用できます。道具がなくても簡単に付け外しが可能です。
仕様2.2L容器本体
材質PP(ポリプロピレン)
アズワン品番7-7394-33
1個
¥738
税込¥812
翌々日出荷
カラフルで可愛いキャスターを使用した点滴スタンドです。ベース部の径が650mmあり、安定感に優れた設計です。子供が点滴スタンドを持ちながら移動するときにも楽しくなるようなデザインです。
質量(kg)2.4
寸法(mm)650×1275~2020
キャスター径(Φmm)50
材質支柱/アルミニウム、フック・キャスター/PP(ポリプロピレン)
パイプ径(Φmm)25
耐荷重(kg)2(フック1個につき)
低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
材質フック・支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約4.5
本体寸法(mm)420×380×1300~1950
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)50
ネスティング○
片手で簡単に任意の位置に昇降できます。低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
仕様組み立て式(要工具)
材質フック/ステンレス(SUS304)、支柱/アルミニウム(アルマイト塗装)、ベース/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約4.5
サイズ本体/420×380×1500~2000mm
パイプ径(Φmm)上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)50
ハンガートップはカーテンのメッシュに引っかかりにくい仕様です。電源タップホルダーによる配線整理は、感染対策にも効果的です。保管スペースの削減につながるスタッキング機能がついています。
アズワン品番0-6427-22
フックを抜き差しすることにより、2・4本架どちらでも使用できます。フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
フック2・4本
材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂
寸法(mm)Φ480×1230~2150
質量(kg)3.1
キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー無し)
支柱径(Φmm)上部/19、下部/25
アズワン品番8-2256-11
1台
¥13,100
税込¥14,410
当日出荷
フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
仕様ハンドル付き、フック数:2・4本
材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂、ハンドル/スチール
質量(kg)4
材質(キャスター)エラストマー製
パイプ径(Φmm)支柱:上部/19、下部/25
キャスター径(Φmm)50(ダストカバー付き)
寸法(Φ×mm)480×1275~2185
アズワン品番8-2256-12
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
端部がカーテンに掛かりにくいG型フック形状を採用!。体勢に合わせて握り方が選べる2方向グリップ付!清掃がしやすいデザインの樹脂ベースタイプ!
材質脚部/PP樹脂(GF入り、抗菌)キャスター/ウレタン支柱パイプ/ステンレスSUS304(本体部Φ25・伸縮部Φ16mm)便利フック/ステンレスSUS304
高さ(mm)【ハンガー部】1595~2130
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】480×490
本体質量(kg)約5.8
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×490×1616~2151
レイアウト変更時なども移動が容易な軽量タイプです。用途に合わせて任意の位置にフックを調整可能です。完成品のためすぐに使用できます。
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。