医療 :「昇降テーブル 電動」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
ボタンで作業天板が電動昇降しますので、好みの高さに調整できます。
メモリー機能付きですので、いつでも設定した天板高さにあわせられます。
高さメモリー機能付き(4点)昇降時の衝突安全機能付き。
アジャスター付き配線孔キャップ付き組み立て式(要工具)。
材質天板/メラミン化粧合板、架台/スチール(塗装仕上げ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
均等耐荷重(kg)80
高さを記憶できるメモリー機能(3パターン)&挟まれ防止機能付き。座位から立位での仕事を容易に実現できる働く人に優しい昇降機能。ホワイトと2種類の木目調から選べるポリエステル化粧板仕上げです。
仕様●サイズ:幅:90×長さ×130・140・150・160・170・180×高さ62~127cm
昇降スイッチの上下ボタンを押すだけでスムーズに高さを調節できる採血テーブルです。
無段階に調節でき、処置テーブルとして車いすにも即対応できます。
静音動作48dB以下です。
衝撃センサーを搭載し、動作中に障害物とぶつかると、自動的に停止し、その後約20mm上昇します。
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
バッテリー搭載で電動昇降できる、DIN規格の滅菌コンテナ対応の消毒盤台。
テーブル側面のボタン、または足踏みペダルを操作することで、無段階に天板の高さ調節が可能です。
DIN規格の滅菌コンテナに適した天板サイズです。
ドレープの上からでも操作が可能です。
使用しないときはネスティング収納が可能です。
充電警告表示付きネスティング可。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mm(旋回・回転ストッパー付き)
耐荷重(kg)80
電源(V)AC100(50/60Hz)(充電器付き)
充電時間(時間)約5
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。