点滴作業台 対面型・引出し付きシングルフレーム TBシリーズナビス(アズワン)30日以内出荷
両面引出し付きですので、清潔に収納することができます。輸液フックは任意の位置に固定できます。別売のアルティアトレーに対応しています。引出しに収納することはできません。点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-03~04)を取り付けることができます。床からの埃を防ぐ引出し付きです。
仕様輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:12本材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×900×1675天板高さH(mm)900対応アルティアトレー:スタンダードタイプ×2列キャスター径(Φmm)130エラストマー製(2輪ストッパー付き)最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)引出し有効内寸法(mm)327×281×深さ110(有効内寸高さ175)