医療 :「歯垢除去」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3種類の毛先が効果的に歯垢を除去。 奥歯までしっかり磨ける「アーチカット」も採用しました。
用途しっかり歯垢除去したい方へおすすめ (本体)ホワイト、(毛)ブルー 本体質量(g)3.7
1個(2本)
699 税込769
当日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)155 アズワン品番8-1021-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000077 松吉医科器械コード02-4115-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,049 税込1,154
当日出荷

歯垢をたたき落す3D丸形回転で虫歯の原因、歯垢を除去。最大99.7% より優れた歯垢除去力で、健康的な歯ぐきへ。ブラシ圧が強すぎる場合には自動的に上下運動をストップする過圧ストッパー付き。クリーンモード、やわらかクリーンモード、ホワイトニングモードの3モード搭載。
シリーズオーラルB
1個(1本)
5,990 税込6,589
当日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)160 タイプ片針 アズワン品番0-5489-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000078 松吉医科器械コード02-4125-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
554 税込609
当日出荷

・X型の水流で広範囲の歯間の汚れを除去。 X型の4方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり除去します。デンタルフロスの最大2倍の歯垢を除去します*2。 。 矯正器具をご使用の方にもお使いいただけます。 *2.強さ3でカドストリームノズル使用し手磨きと併用時/フロスと手磨きを併用した場合と比べ(個人差があります)。・歯間移動ガイドで、歯間から歯間に移るタイミングがわかりやすい。 一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングがわかりやすく、歯間全体をきれいにします。 (ディープクリーンモードのみ)。・初心者でも安心。2つのモードと3段階の強さ設定で、お好みの強さを選べます。 クリーンモード(1分間の標準水圧)とディープクリーンモード(1分半で一定間隔で強弱をつけた水圧・歯間移動ガイドあり)。 の2つからモードを選べます。3段階からお好みの強さを選べます。・タンク部分を取り外して、簡単に注水&使用後にも清潔に保てる。 約250mlの水タンクには60秒の洗浄に十分な水が入ります。水はタンクを取り外して注水するか、。 サイドの注水口から補充可能です。タンク内も洗えるため、衛生的に保つことができます。・お風呂でも使える。 ハンドル本体は防水加工をしており、水場や浴室でも使用できます。 (故障の原因となりますので、水や液体の中につけないでください。ハンドルお手入れ時は布を使って汚れを拭きとってください。)。・ノズル2本付でお好みの使用感が選べる。 ノズル2本が標準付属されています。・カドストリームノズル:口内全体の徹底的な洗浄におすすめ。4方向にワイドに広がる水流で歯垢しっかり取り除くことができる、。 歯ぐきにやさしいソフトラバー仕様のノズルです。・スタンダードノズル:ジェット水流で食べかすや歯垢を取り除きます。・磨きにくい部分や矯正器具の歯垢や汚れも除去。 歯ブラシでは磨きにくい部分や、フロスではケアが難しい矯正器具周辺の汚れにもお使いいただけます。・360度回転するノズルで届きにくい場所にも使いやすい。 ノズルが360度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。
セット内容本体、カドストリームノズル、スタンダードノズル、USB電源アダプタ、充電ケーブル、専用ポーチ、取り扱い説明書(保証書付き) 幅(mm)68 質量(kg)0.29 電圧海外対応可能(AC100-240V) 高さ(mm)306 奥行(mm)68 電源充電式 設定方式強さ:3段階 充電時間(時間)約8 モードクリーンモード、ディープクリーンモード 1充電当たりの作業量21分
1個
15,800 税込17,380
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯磨きでは取りきれない汚れをジェット水流で除去 業界初!洗口液を入れて使用できる口腔洗浄器! 口臭、ネバつき、着色汚れ。歯ぐきのケア、口内洗浄、歯周病予防 お風呂で使える 防水設計IPX7相当 大容量タンク310ml 4段階の水流パターン 一回の充電で約40回使用
付属品標準ノズル×2本、USB-C充電ケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付) 材質ABS樹脂・ポリカーボネート・MBS樹脂 質量(g)300 消費電力(W)6 定格電圧 DC V3.7 寸法(cm)7×24.1×8.4 タンク容量(mL)310 充電器形名USB-C(USB電源アダプターを接続) 防塵防水性能IPX7 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)1500(Li-ion充電池) 連続使用回数約40回 バッテリー寿命約500回(充放電回数)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

通常毛と極細毛を組み合わせて、優れた歯垢除去と歯ぐきへの優しさの両立を実現
シリーズブラウン アズワン品番64-1214-06
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

新登場のXフィラメントが十字形の毛先でより歯の表面の細かい歯垢まで落とし、オーラルB史上最高の歯垢除去力を実現。さらに色が変わることにより交換時期を教えてくれる交換シグナル毛も搭載することで正しい交換タイミングでの交換を促しこの最高の歯垢除去力を常に発揮できるようにする。
シリーズオーラルB
1セット(4本)
4,290 税込4,719
翌日出荷

先端が丸く加工された極細の毛先で、歯ぐきにも優しく、届きにくい場所もしっかり磨き上げます。歯ぐきを守りながら優れた歯垢除去力を発揮。
タイプ替えブラシ シリーズオーラルB
1個(4本)
4,390 税込4,829
翌日出荷

歯垢除去力の高い今までのモデルにさらに追加でやわらかモードを搭載。 替ブラシも最新テクノロジー搭載しより細かい歯垢も落とせるように!
シリーズオーラルB
1個
3,690 税込4,059
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オムロンヘルスケア音波式電動歯ブラシ
効果的に歯垢除去。 。高速音波振動。 。乾電池式。 。薄型コンパクトヘッドブラシ付。 。水洗いOK。 。電池2本で約2.5ヵ月使用可能。(室温23度、1回2分、1日2回使用の場合) ★音波式 20,000回/分 ※1の高速音波振動でつるつるみがき タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動を行います。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入りこみ、歯垢を効果的に除去します。(※1 歯垢除去ブラシ使用時)
電源単4形アルカリ乾電池2個 振動数(回/min-1)20000
1個(1個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すみずみクリーンプレミアムは、2モード搭載で歯ぐきにも優しく、手軽に歯垢除去を実現する電動歯ブラシ入門モデルです。歯科クリーニング器具から着想を得た丸型回転ブラシが、歯の1本1本を包み込んで歯垢を物理的にこすり取るので手磨きに比べて約2倍の歯垢除去を実現。さらに通常モードに加えてやさしい力でブラッシングするやわらかクリーンモードも搭載しているので、歯ぐきが気になる方はブラッシングを調整することも可能です。たった2分で得られるツルツルの磨き上がりを気軽にお試しください。
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷

オムロンヘルスケア音波式電動歯ブラシ
効果的に歯垢除去。 。高速音波振動。 。充電式。 。薄型コンパクトブラシ付。 。水洗いOK。 。一度の充電で10日間使用可能。 ※満充電で40分使用可。(1日4分使用した場合) 。充電時期お知らせ機能付。 ★音波式 25,500回/分 ( 歯垢除去ブラシ使用時)の高速音波振動でつるつるみがき。 タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動を行います。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入りこみ、歯垢を効果的に除去します。
電源電圧(V)AC100 振動数(回/min-1)25000
1個(1個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

歯みがきする毎にブラシが緑色から黄色に変化することで、目に見える形でブラシの交換タイミングを伝える!歯垢除去力が落ちてしまう前にブラシを交換させることで、歯磨き満足度アップしながらリピート率もアップ。
シリーズオーラルB
1個(4本)
4,390 税込4,829
翌日出荷

ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)。プレミアムクリーンタイプ(旧名:アダプティブクリーンタイプ)のレギュラーサイズ。ブラシヘッドのベースにゴム素材を採用。歯や歯ぐきにブラシがやさしく密着します。また、毛先がしなやかに動くので従来の約4倍の表面積に毛先が届き、歯垢をよりしっかり除去します。歯垢除去に最適な、プレミアムタイプの替えブラシです。
サイズレギュラー 本体質量(g)7 本体寸法(mm)奥行22 本体高さ(mm)86 本体幅(mm)18
1個(3本)ほか
5,790 税込6,369
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯科クリーニングのような磨き上がりを、自宅で。遠心マイクロモーション(TM)。歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。
仕様●スマート押しつけ防止センサー:〇(押し付け防止センサー)●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:MAX3 充電時間24時間
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

歯科クリーニングのような磨き上がりを、自宅で。遠心マイクロモーション(TM)。歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。
仕様●AIブラッシング ガイド:6か所で検知●インタラクティブディスプレイ:カラー●スマート押しつけ防止センサー:〇●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:6 充電時間3時間
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

歯科クリーニング後のような磨き上がりを、自宅で。遠心マイクロモーション(TM)。歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。
仕様●スマート押しつけ防止センサー:〇●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:4 充電時間16時間
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

歯科クリーニング後のような磨き上がりを、自宅で。遠心マイクロモーション(TM)。歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。
仕様●AIブラッシング ガイド:6か所で検知●インタラクティブディスプレイ:モノクロ●スマート押しつけ防止センサー:〇●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:5 充電時間3時間
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

歯科クリーニング後のような磨き上がりを、自宅で。遠心マイクロモーション(TM)。歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。
仕様●AIブラッシング ガイド:6か所で検知●インタラクティブ ディスプレイ:モード表示のみ●スマート押しつけ防止センサー:〇●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:5 充電時間16時間
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応しています。(eシリーズ、キッズを除く) これ一本で「歯垢除去」「ステイン除去」「歯ぐきケア」の3つのニーズにアプローチします。 角度の付いたブラシが、あらゆる角度から歯垢に届きます。 トライアングルカットが気になるステイン(着色汚れ)を除去します。 サイドの毛が歯肉縁上をやさしくブラッシングします。
ブラック 本体質量(g)5 適合本体2 シリーズ プラーク ディフェンス/プレミアムクリーン/2100 シリーズ/ガムヘルス/ダイヤモンドクリーン/ダイヤモンドクリーン 9000/ダイヤモンドクリーン スマート/イージークリーン/エッセンスプラス/エキスパートクリーン/エキスパートリザルツ/フレックスケアー/フレックスケアー プラチナ/フレックスケアー プラチナ コネクテッド/フレックスケアープラス/キッズ/ヘルシーホワイト/ヘルシーホワイトプラス/パワーアップ/プレステージ 9900/プロテクトクリーン 本体幅(mm)13 本体寸法(mm)奥行19 本体高さ(mm)86 セット数3本
1個
6,490 税込7,139
当日出荷

ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応しています。(eシリーズ、キッズを除く) これ一本で「歯垢除去」「ステイン除去」「歯ぐきケア」の3つのニーズにアプローチします。 角度の付いたブラシが、あらゆる角度から歯垢に届きます。 トライアングルカットが気になるステイン(着色汚れ)を除去します。 サイドの毛が歯肉縁上をやさしくブラッシングします。
ホワイト 本体質量(g)5 適合本体2 シリーズ プラーク ディフェンス/プレミアムクリーン/2100 シリーズ/ガムヘルス/ダイヤモンドクリーン/ダイヤモンドクリーン 9000/ダイヤモンドクリーン スマート/イージークリーン/エッセンスプラス/エキスパートクリーン/エキスパートリザルツ/フレックスケアー/フレックスケアー プラチナ/フレックスケアー プラチナ コネクテッド/フレックスケアープラス/キッズ/ヘルシーホワイト/ヘルシーホワイトプラス/パワーアップ/プレステージ 9900/プロテクトクリーン 本体幅(mm)13 本体寸法(mm)奥行19 本体高さ(mm)86 セット数3本
1個
6,490 税込7,139
当日出荷

ロゼンスター(LOZENSTAR)電動歯ブラシ
音波振動&マイナスイオンによって歯垢を除去し、消臭・美白の効果のある電動歯ブラシ。刺激を加えると、強い洗浄力のマイナスイオンを発生する「松鉱石」を配合したブラシ。使いやすいコンパクトヘッド&スリムネック。コスメ感覚で携帯便利なポケットサイズ。安心の日本製。
用途口腔ケア、お口ケアに。マイナスイオン/音波/振動/歯ブラシ/ホワイト/コンパクトヘッド/スリムネック/歯垢除去/ポケットサイズ 質量(g)36 使用時間1日1回2分として、約3ヵ月使用可能 使用電池単4形アルカリ乾電池×1本 (別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×1.9×16
1個
1,390 税込1,529
6日以内出荷

歯科クリーニング後のような磨き上がりを、自宅で。遠心マイクロモーション(TM)。歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。
仕様●スマート押しつけ防止センサー:〇●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:MAX3 充電時間16時間
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オムロンの音波式電動歯ブラシ。乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。乾電池2本で、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現。3種類の毛先で、効果的に歯垢を除去。アーチカットだから、奥歯までしっかり磨けます。
付属品お試し用単4電池2本、歯垢除去ブラシ1本付 材質ABS樹脂 質量(g)60 直径(Φcm)2.18 全長(cm)20 アズワン品番60-2118-25
1個
3,528 税込3,881
7日以内出荷

オムロンヘルスケア乾電池式電動歯ブラシ
極細軽量のスリム本体で、手みがきの約3倍の歯垢除去力! スリムデザインでも、乾電池式で約18000回/分の高速音波振動を実現。 タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動し、 歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去。 極細軽量なので、ペンスタイルでのブラッシングも可能。 大きな歯も効率よく磨ける「幅広プレミアムブラシ」
ホワイト 付属品幅広プレミアムブラシ(SB-122:1本)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池1本)、取扱説明書(品質保証書付き) 電源単4形アルカリ乾電池×1個 方式音波式 本体質量(g)36(ブラシ・乾電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.6×161×15.9 電池寿命(通常使用で約)2.5ヵ月 本体径(mm)16
1個
1,790 税込1,969
7日以内出荷

omron(オムロン)電動歯ブラシ
乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動。約20,000回/分の高速音波振動で、歯垢を効果的に除去。約20,000回/分の高速音波振動を行います。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。乾電池2本で、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現しました。
付属品歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池×2本)、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部) 寸法(mm)全長約200(ブラシ含む)mm×幅約21.8mm×奥行約21.8mm グリーン 質量(g)約60g(ブラシ、乾電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池2本
1台
2,980 税込3,278
5日以内出荷

18,000回/分の高速音波振動でつるつるみがきを実現。歯垢除去力は手みがきの約3倍!。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動をおこないます。歯の表面だけでなく、歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。水洗いできて清潔。本体を丸ごと水洗いできるので、本体に付いた歯磨き粉や汚れなどを洗い流せ、清潔にご使用いただけます。
付属品歯垢除去ブラシ(SB-172)×1本、お試し用電池×1本、取扱説明書 寸法(mm)幅15.6×高さ161×奥行き15.9mm(高さにブラシは含みません) ホワイト 質量(g)約36g(ブラシ・乾電池含む) 電源(個)単4形アルカリ乾電池×1 電池寿命約0.2W
1台
1,880 税込2,068
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)音波振動ハブラシ ドルツ(白)
1.手磨きより手軽に歯垢除去、ツルツルの歯へ。毎分約31,000ブラシストロークの高速音波振動(※音波領域内での振動※)で、手磨きよりも手軽に歯垢を除去。2.歯垢もステイン(※ステインとは、コーヒーやお茶などが歯面に付着してできる着色汚れです。生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。※)もこれ1本でケア付属のクリーン&ホワイトブラシで、歯面をしっかり磨き、自然な白い歯へ(※清掃剤(研磨剤)が含まれた歯磨き剤使用時※)3.奥歯まで届きやすい薄型ヘッド 厚さ約3.2mmのヘッドで、奥歯の狭い箇所にもしっかり届く
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷

これまでのギア駆動で動いていたテクノロジーとは全く異なるリニアマグネティックシステムjにより、遠心マイクロモーションという毛先まで力が入った状態で振動するので鞭のように毛先がしなり歯にあたった際の戻ろうとする力が働き高い歯垢除去力を実現。 また1モードでの簡単操作で初めての電動歯ブラシ初心者に最適なモデルとなっている。ブラシを強く当てすぎると、自動で減速ボタンが赤く光り歯へのやさしさを実現。
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

特許技術による歯周病予防。歯垢の原因となるバイオプラークを直接的に微細電流で電気分解する世界最先端の特許技術を使用。プラークはもちろん歯茎、口臭、舌苔まで口腔のお悩みをトータルケア。これまでにない超微細電流の力によって、歯垢や歯周病の原因菌であるバイオプラークを浮かすことができる、世界初の電子歯ブラシ『プラクレス』。バイオプラークを浮かすことで歯垢を落とし、歯磨きをより効果的かつ効率的に行うことが可能となり、歯周病予防、歯肉炎予防、歯垢除去、舌苔除去など、口腔内のあらゆる健康維持をサポートします。
付属品替えブラシ×2、キャップ×2、USB充電ケーブル(Type-C )、目印用カラーリング×4、取扱説明書 材質ABS樹脂、ポリエステル樹脂 質量(g)41.2(本体+替えブラシ) 定格DC3.7V 320mAh 10MHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×20×203 充電時間3時間 ※1回あたり2分30秒、1日3回使用した場合、およそ2週間程度の使用が可能。(満充電時/使用状況により異なります。) 内蔵電池リチウムイオン電池( PSE認証 ) 防水性IPX8 ※浴室や水中での使用は不可
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷

ブラシヘッドの除菌器付き。ブラシヘッド上部全体に紫外線を当て、最適な除菌を行い、毎日お口に入れる歯ブラシを清潔に保つことができます。除菌器はボタンを押すだけの簡単操作。10分で終了し、自動的に電源がオフになります。 ハンドルを一緒に充電できる、充電機能付き。 ハンドル部分は約24時間充電で、約2週間使用できます。(1日2回、1回2分間使用の場合) 手磨きより約50%のブラッシング圧で歯ぐきにやさしい。歯垢除去力は手磨きの最大7倍。
付属品ホワイトプラスレギュラーブラシ1本、ホワイトプラスコンパクトブラシ1本、紫外線除菌器付き充電器、充電器、ハードトラベルケース 幅(mm)31 高さ(mm)252 奥行(mm)28 本体質量(g)133 電源供給方式充電式
1個
19,900 税込21,890
5日以内出荷

16°に傾けた植毛ブラシが、歯ぐきのキワにもスムーズにあたり効果的に歯垢を除去。歯周病の原因となる歯ぐきのキワの歯垢までも除去します!
適合本体ブラウン オーラルB充電式電動歯ブラシハンドル シリーズオーラルB アズワン品番64-1213-99
1パック(2本)
2,690 税込2,959
当日出荷

【iO9 舌クリーンを含む、お口歯ぐきのトータルケア向け: 7モード】 歯、歯ぐきに加え、舌クリーン機能搭載。お口全体ケアができる7モード。【お口を死角なく立体検知】 iO9/iO10は、歯の外側内側かみ合わせ面まで16エリアに分割し、磨き残しをガイド。【コンパクトな丸型ブラシ】 歯を1本1本包み込み、奥歯や歯ぐきのキワまで歯垢除去。【たった2分で歯科クリーニングのような磨き上がりに】 秘密は、歯科クリーニング器具着想の独自の「丸型回転」。【プレミアム音波水流ブラシと比べて、約1.5倍歯ぐきのキワの歯垢を除去】 水に溶けにくい歯垢を物理的にこすり取る。歯ぐきの健康を促進することに成功。※アルティメイトクリーンを搭載したオーラルB iOシリーズ、プレミアム音波水流ブラシを比較した医療機関テストに基づく。【カラーディスプレイ+3時間でフル充電】 iO8, iO9, iO10は、歯科医推奨の2分間を振動+カラーディスプレイでお知らせ機能に加え、約3時間でフル充電。さらに、海外充電(~240V)対応。7モード: 標準クリーン、やわらかクリーン、ホワイトニング、しっかりクリーン+歯ぐきケア、超やわらかクリーン+舌クリーン。
仕様●フル充電までの最大所要時間:最大3時間●付属ブラシ:iOアルティメイトクリーン1本、iOジェントルケア1本●連続使用時間※1日2回、各2分間使用した場合:12日間 使用可能電圧(V)充電器:AC 100~240対応、トラベルケース:AC 100~240対応
1台
49,800 税込54,780
5日以内出荷

オムロンヘルスケア幅広プレミアムブラシ
植毛面積約2倍(メーカー比)で、効率的に歯垢を除去します。
用途一気に効率よくみがきたい方へおすすめ。 (本体)ホワイト、(毛)ブルー 本体質量(g)4.6
1個(2本)
899 税込989
当日出荷

その歯の輝き、まるでダイヤモンド。優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン 9000。歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチ。歯垢除去力は手磨きの最大20倍。ソニッケアーの高速振動×振幅×音波水流による音波テクノロジーとプレミアムオールインワンブラシヘッドで、妥協のないきれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大20倍の歯垢を除去できます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大 2 倍のステイン(着色汚れ)を除去し、歯本来の自然な白さに導きます。また、長めの毛先は歯と歯ぐきの境い目を深く洗浄し、約2週間で歯ぐきの健康を推進します。プレミアムオールインワンブラシヘッド。プレミアムオールインワンブラシヘッドで、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大 20 倍の歯垢を除去できます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2倍のステイン(着色汚れ)を除去できます。そして長めの毛先は歯と歯ぐきの境い目を洗浄し、約2週間で歯ぐきの健康を推進します。ブラシヘッドの効果は 3 ヶ月ほどで低下していきますが、ブラシヘッド認識機能なら交換時期にお知らせします。毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把握して交換時期のタイミングを教えてくれます。プログレスレポート。内蔵センサーはブラシ圧が強すぎることをお知らせします。ソニッケアーアプリに接続することでブラシ圧などの歯磨き習慣を記録し確認でき、歯科検診の合間のお口の健康維持をサポートします。4つのモード、3段階の強さ設定。ダイヤモンドクリーン 9000には、クリーン(基本のブラッシングモード)、ホワイトプラス(ステインを落とし磨き上げる)、ガムヘルス(歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を)、ディープクリーンプラス(心地よい振動で歯垢をしっかり除去)のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の3段階からお選びいただけます。過圧防止センサー機能。歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ハンドルの振動が変化したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。ブラシヘッド認識機能対応。スマートブラシヘッドは、しっかり磨くのに最適なモードと強さレベルを自動選択します。たとえば、プレミアムホワイトブラシヘッドを取り付けると、ダイヤモンドクリーン 9000のBrushSyncテクノロジーにより自動的に同期し、ホワイトプラスモードで歯を白く磨き上げます。ブラシヘッド交換お知らせ機能。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。長寿命のバッテリー。ダイヤモンドクリーン 9000は、一度の満充電で約2週間使用できます。(2分間のブラッシングを1日2回使用した場合)
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯を見せて笑える明日をここからはじめる。日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率16年連続NO.1の電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニッケアー。エントリーシリーズ 「プロテクトクリーン」に新しい品番が加わります。「プロテクトクリーン」は、ソニッケアーの特徴である音波水流とブラシヘッドによりやさしくしっかり歯垢を除去します。手磨きの最大7倍の歯垢を除去いたします。手磨きに比べ、最大7倍の歯垢除去。密集したブラシ毛により、手磨きと比較して最大7倍の歯垢を除去します。やさしくブラッシング。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。音波テクノロジーによる働き。ソニッケアーは、毎分約31000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング。過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。ブラシヘッド交換時期をわかりやすく、ランプでお知らせ。ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応。フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。カドペーサー機能(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)。カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。密集した毛先が歯と歯ぐきの境目の歯垢を除去。密集した毛先が歯と歯ぐきの境目の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は磨きにくい奥歯にも届きます。
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自信が湧いてくる自然な白い歯をこの一本から。過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく。手磨きに比べ、最大7倍の歯垢除去。密集したブラシ毛により、手磨きと比較して最大7倍の歯垢を除去します。お好みの磨き方が選べる。クリーンモードなら歯垢をしっかり除去し、ホワイトモードは歯の表面のステイン(着色汚れ)の除去に最適です。やさしくブラッシング。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング。過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。ブラシヘッド交換お知らせ機能。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。(RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)。カドペーサー機能(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)。カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。音波水流。毎分約31000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応。フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。約1週間で歯に自然な白さをもたらします。密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか 1 週間でステインを落として自然な白い歯に導きます。
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3万回以上の振動で歯垢を除去する電動歯ブラシ 除菌+乾燥機能付きのケースで衛生的に保管可能 4種類振動モードで柔軟な歯磨き 歯ブラシ防水等級IPX7(ケースはIPX4となります)
仕様●<収納ケースとカバー>●LED波長:UV-C LED/270-285nm、UV-A LED/390-410nm●1回の使用時間:35分動作(乾燥ファン/35分、除菌/5分)●材質:ABS樹脂●PC内蔵バッテリー:Li-polymer 3.7 V / 900mA(USB TYPE-C)●充電時間:5時間以内●充電電源:DC 5V / 1A以上●サイズ:70×136×39mm(幅×高さ×厚み)●重さ:155g●使用時間:約7日(1日2回の動作基準)●防水等級:IP×4●保証期間:1年●生産国:中国●●<電動歯ブラシ>●周波数:30,000~42,000回/分●1回の使用時間:2分●内蔵バッテリー:Li-polymer 3.7V / 350mA●素材:ABS樹脂、PC(ポリカーボネート)●充電時間:4時間●サイズ:200×160mm(長さ)●重量:559g●使用時間:7~20日(モードによる)●防水等級:IPX7●振動モード●▼1.soft mode(弱)●▼2.sensitive mode(中)●▼3.power mode(強)●▼4.dentalcare mode(歯茎マッサージ)●●1.安全上の警告と指示1. UVLEDライトの操作を見つめないでください。●2.デバイスを落としたり、深刻な衝撃を与えたりしないでください。●3.歯ブラシケースを清潔に保ち、使用する前にブラシをよく水気を切ります。●4.このデバイスを分解しないでください。 アズワン品番67-9274-98
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります