医療 :「歯磨き粉」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18,000回/分の高速音波振動でつるつるみがきを実現。歯垢除去力は手みがきの約3倍!。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動をおこないます。歯の表面だけでなく、歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。水洗いできて清潔。本体を丸ごと水洗いできるので、本体に付いた歯磨き粉や汚れなどを洗い流せ、清潔にご使用いただけます。
付属品歯垢除去ブラシ(SB-172)×1本、お試し用電池×1本、取扱説明書 寸法(mm)幅15.6×高さ161×奥行き15.9mm(高さにブラシは含みません) ホワイト 質量(g)約36g(ブラシ・乾電池含む) 電源(個)単4形アルカリ乾電池×1 電池寿命約0.2W
1台
1,880 税込2,068
5日以内出荷

サンヨーアメニティ歯ブラシ袋入 250本入
24穴ハブラシ。キシリトール配合で歯に優しい歯磨き粉付き。
材質毛:PBT、ハンドル:PP 寸法(mm)本体11×157 質量(g)本体:11.5、歯磨き粉:3 コード41465110 アズワン品番65-0369-78
1箱(250本)
8,298 税込9,128
3日以内出荷

●1枚5役(ひんやり・除湿・消臭・マットレスの保護・ダニ、カビ等の予防)の働きもの●詰め物にシリカゲルB型を使用しています。●マットレスに敷くだけで、寝ている間の汗を除湿してくれるから、寝苦しい熱帯夜でもサラッとした使い心地をキープできます。●シリカゲルB型は天然石の硅砂を主成分とし、歯磨き粉の研磨剤として使用されるものなので、安心してお使いいただけます。●また、汗臭や加齢臭などの臭いも吸着。●さらに、汗や皮脂を吸着し、マットレスをしっかり保護します。
サイズシングル(100×205cm) 測定値Q-max値:0.382 効果消臭(対象臭気:アンモニア、酢酸、イソ吉草酸、ノネナール、ホルムアルデヒド、ジアセチル、ピリジン、インドール) 組成表地/ポリエチレン50%・レーヨン50%、中材/ポリエステル100%(シリカゲルB型入)、裏地/ポリエステル100%
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

医療機器メーカーが手掛けた今までに無かった全く新しいLEDライト歯ブラシ、LEDライト歯ブラシは青と赤のLEDを使った最先端歯ブラシです。5分間ブラシ部分がLEDライトにより光り、正しいブラッシング習慣に導きます。毎日5分間のブラッシングケアがあなたの健康を保ち、笑顔に自信を与えます。LED歯ブラシLT-33は、青/赤のLEDを使用。ダブルのLED波長と多くの機能が搭載。スリムなデザインと自然なグリップ感、高品質の極細毛ブラシ。さらに安心の防水設計です。LT-33はタイマーとして5分間動作します。LEDが消えるまでブラッシングを続けることで、適切なブラッシング習慣を身に付けることができます。また、極細毛のブラシで歯茎に優しく、歯石除去に適しています。LT-33が、あなたの口腔環境を整える手助けをします。01 BLUE light LED、約470nm波長のブルーライトは歯科医で行われるホワイトニングに使用されることが多く、家庭用では光触媒特性のある歯磨き粉等(酸化タングステン等)と併用することで歯の黄ばみ着色の除去に役立つLEDと言われています。02 RED light LED、620mn波長の近赤外線の赤色LEDは細胞を活性化させる特性があるといわれており、美容マスク等にも使われます。歯ぐきの血行を促進し、炎症抑制や知覚過敏の緩和に役立つのではという研究が進められています。※本製品による効果効能を保証するものではありません。03 コンパクトかつ軽量なLED歯ブラシ、多機能になるほど、重くなってしまう電動歯ブラシ。ですが、このLT-33は様々な機能を搭載しつつも、軽さを維持。デザイン性も優れた商品です。04 優れた防水機能、IPX7認証を受けた防水設計です。水洗い洗浄が可能です。05 充電式でコンパクト、USBによる充電でコンパクトにお使いいただけます。一度充電すれば、2ヶ月間使用することが可能です。(1日2回使用時)軽くてコンパクトで、充電式。持ち歩きにもピッタリの商品です。06 ブラシ交換で長期間使用可能、ブラシのみのヘッドのみ交換が可能です。ブラシのみの購入が可能なので、経済的に長期間ご使用いただけます。ブラシの交換方法(乾燥した状態で交換してください)、1. ブラシ下の3分の1の部分を持ちます、2. 歯ブラシ本体とブラシをひっぱるように分離させます(ブラシをつかみ上に引き上げるように取り出します)、3. 新しいブラシを枠に合わせて差し込み後押します。4. 水分が残っている状態では、摩擦力が強くなり交換が困難になる場合がございます。※ブラシの交換サイクルは、約1ヶ月ですが使用回数に応じて異なる場合があります。5分歯ブラシLEDを使用する方法、1. 本体中央のLED電源ボタンを、短く一度押します。2. 5分間(ブルー+レッド)LEDが点灯します。3. LEDを強制的に終了する場合は、電源ボタンを短く1回押します。充電方法Micro 5 pinケーブルを利用して充電が可能です。バッテリー不足時には、赤LEDが5回点滅します。充電中は赤LEDが点滅し、緩衝時にはブルーLEDが維持されます。※急速充電には対応していません。
仕様●LEDの波長:RED LED×2/615~635nm、BLUE LED×3/464~480nm●充電電源:DC5V/1A(micro 5pin)●充電時間:約1時間以内●内蔵バッテリー:Li-Polymer 3.7V 120mAh●1回の使用時間:5分●防水等級:IPX7●使用時間:2ヶ月以内(1日2回/5分の動作基準)●主な材質:歯ブラシ本体/ABS樹脂・PC、ブラシ/PBT●ブラシ規格:0.18(某口径)×9(幅)×21(縦)×12(高さ)mm●歯ブラシ本体規格:13(胴)×189(長さ)mm●重量:19.5g
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お子様ご自身で歯磨きをする為、しっかり握れる平型ハンドルを採用しました。水、歯磨き粉が付いてもしっかり握れます。歯ブラシ毛は超柔らかナイロン毛を使用しています。ラウンドカット済み。(先丸加工)
仕様●材質:歯ブラシ柄/ポリプロピレン、歯ブラシ毛/ナイロン●耐熱温度:80℃●入数:240個 アズワン品番65-9405-65
1ケース(240個)
139,000 税込152,900
10日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります