医療 :「滅菌器・オートクレーブ」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
専用のシートによって、高圧蒸気滅菌器の空気排除能力と蒸気浸透を確認できます。132~134℃、3.5~4分間の条件でご使用いただけます。ISO1114-タイプ2に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌器の空気排除能力と蒸気浸透を確認するボウィーディックテスト用テストパック。
サイズ(cm)13×11×2(テストパック)
アズワン品番61-0499-26
1ケース(30個)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
オートクレーブ(115℃)・ベッドパンウォッシャー対応尿器。
本体とフタ・口輪までポリプロピレンを採用し、耐熱性に優れています。
底面が広く、安定感があります。
材質ポリプロピレン
色乳白色
容量(mL)1100
タイプ男性用
耐熱温度(℃)120
松吉医科器械コード23-6335-00
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
低反発ウレタンフォームが身体にフィットし、局所的圧迫を軽減します。手術台に合わせたサイズになっており、専用カバーも付属しています。温水(95℃まで)で洗浄でき、本体は乾燥器・オートクレーブ滅菌(105℃まで)も可能です。※手術台の上敷きとして使用する場合、ベースマットレス及びパッドの表面素材によりマットレス間のズレが生じることがございます。角度調整や体位変換時には、十分ご注意ください。
材質本体/低反発ウレタンフォーム カバー/ポリウレタン
洗濯方法洗濯可(95℃まで)・乾燥機可(本体のみ)
質量(kg)1.4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)950×500×60
適応体重(kg)0~140
アズワン品番7-9364-02
1枚
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
低反発ウレタンフォームが身体にフィットし、局所的圧迫を軽減します。手術台に合わせたサイズになっており、専用カバーも付属しています。温水(95℃まで)で洗浄でき、本体は乾燥器・オートクレーブ滅菌(105℃まで)も可能です。※手術台の上敷きとして使用する場合、ベースマットレス及びパッドの表面素材によりマットレス間のズレが生じることがございます。角度調整や体位変換時には、十分ご注意ください。
材質本体/低反発ウレタンフォーム カバー/ポリウレタン
適応体重(kg)0~140
質量(kg)2.8
洗濯方法洗濯可(95℃まで)・乾燥機可(本体のみ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1900×500×60
アズワン品番7-9364-01
1枚
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
オートクレーブ(115℃)・ベッドパンウォッシャー対応尿器。
本体とフタ・口輪までポリプロピレンを採用し、耐熱性に優れています。
底面が広く、安定感があります。
材質ポリプロピレン
色乳白色
容量(mL)1100
タイプ女性用
耐熱温度(℃)120
松吉医科器械コード23-6336-00
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
滅菌工程を通過したインジケータをオートリーダーで培養することで、滅菌結果の判定が短時間で可能です。過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌用、過酸化水素ガス低温滅菌用、高圧蒸気滅菌用のBIを培養するための専用培養器です。従来品より軽量・コンパクトで、限られたスペースでも運用が可能です。生物学的インジケーター4本まで同時培養。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×23×8.5
アズワン品番65-0506-70
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
簡単にブラシが取り出せるセンサー方式です。
足元を気にすることのないスッキリしたデザインです。
KB-15SはΦ180mmオートクレーブ缶体に入ります。
品名替フィルター
アズワン品番0-5031-11
1個
¥4,990
税込¥5,489
6日以内出荷
ホルダーもしくはスタンドにカストをセットするとセンサー式となり簡単にブラシが取り出せます。
足元を気にすることのないスッキリしたデザインです。
品番:KB-15SはΦ180mmオートクレーブ缶体に入ります。
★汎用的に使用できるフィルターです。疎水性PTFEメンブレンを採用し、空気中の微粒子、水溶性溶液を保持し機器の保護、室内の環境汚染を防ぎます。真空、加圧のどちらにも使用可能です。
下気道治療に適した粒子を効率よく発生させ、吸入時間を短縮できます。噴霧ボタンを使って、自分のペースに合わせた吸入と連続噴霧の切り替えが可能です。マウスピースが使えない小児は、標準セットの小児用ソフトマスクで吸入が可能です。
仕様●サイズ(mm):185×150×130●重量(kg):約1.7kg●★入数:1個●吐出流量:5L/min(ネブライザー接続時)●噴霧粒子径:3.8μm(5μm以下62%)●噴霧能力:0.16mL/min●薬液ボトル容量:8mL●粘性の高い薬液の適合性:○●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:85W●コンプレッサー式●セット内容:吸入器本体×1、送気ホース(AC滅菌不可)×1、電源コード×1、インサート赤×1、LCスプリントネブライザー(インサート青)×1、呼気バルブ付マウスピース×1、噴霧ボタン×1、小児用ソフトマスク×1●※ソフトマスクをオートクレーブ滅菌(137℃)する場合は、必ず別売の滅菌用固定具(ソフトマスク用)をご使用ください。●※付属のソフトマスクの柄は指定できません。
アズワン品番8-6166-11
1個
¥34,980
税込¥38,478
12日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。