医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
リネンカート WD型ERECTA(エレクター)6日以内出荷
回収したリネン類が取り出せるファスナー付きのリネンバッグ。棚板の四方には、物品の落下を防止するレッジ加工。
用途書架・物品棚・移動棚キャスター径(Φmm)100付属品リネンバッグ×2枚材質(本体)棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤーポール・ティルトハンドル:SUS 304(18-8)ステンレス製 ドーリー:アルミ押出材タイプ単体耐荷重(kg)120材質(キャスター)ゴム棚段数3キャスター種類自在車(対角ストッパー付き)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1422×500×986
リネンカート SD型ERECTA(エレクター)6日以内出荷
回収したリネン類が取り出せるファスナー付きのリネンバッグ。棚板の四方には、物品の落下を防止するレッジ加工。
用途書架・物品棚・移動棚キャスター径(Φmm)100付属品リネンバッグ×1枚材質(本体)棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤーポール・ティルトハンドル:SUS 304(18-8)ステンレス製 ドーリー:アルミ押出材タイプ単体耐荷重(kg)120材質(キャスター)ゴム棚段数3キャスター種類自在車(対角ストッパー付き)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1029×500×986
ステンレス折り畳みワゴンERECTA(エレクター)6日以内出荷
収納スペースが狭くても安心。衛生面、コストパフォーマンス、汎用性に優れたカートです。
用途書架・物品棚・移動棚色ベージュ、ステンレスキャスター径(Φmm)100材質(本体)SUS304 ステンレス製タイプ単体耐荷重(kg)45(棚一段15)材質(キャスター)ゴム棚間隔(mm)303棚段数3キャスター種類4輪自在(2輪ストッパー付)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1900タイプERECTA(エレクター)7日以内出荷
通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。
材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレス色クロームタイプ単体耐荷重(kg)0kg/棚1段棚段数3棚ワイヤー(メッシュ棚)RoHS指令(10物質対応)対応
サプライシェルフERECTA(エレクター)23日以内出荷
耐久性に優れたエレクターシェルフにスターシストートボックス&レールを吊り下げ、スライド式で出し入れのできる機能的なシェルフユニット。細かな医療物品の効率的な収納に最適です。
材質スターシストートボックス・レール:クロームメッキ、アクリルクリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー 棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー ポール:SUS304(18-8)ステンレス製色クロームタイプ単体棚段数4レール(mm)レールピッチ:75mm、レール数:1ユニットあたり5本RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1590タイプERECTA(エレクター)7日以内出荷
通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。
材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレス色クロームタイプ単体耐荷重(kg)0kg/棚1段棚段数3棚ワイヤー(メッシュ棚)RoHS指令(10物質対応)対応
カテーテルシェルフERECTA(エレクター)3日以内出荷
フックの高さや一度変えることができるので、収納がフレキシブルに行えます。透明のカーテンが付属しているので、カテーテルの汚れを防ぐ事ができます。
耐荷重(kg)250材質シェルフ:クロームメッキ、抗菌コーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430(18-0)ステンレス、キャスター:ゴム車(2輪ストッパー付)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります
角度計はくでん税込¥10,008¥9,098
つるしん坊つくし工房税込¥1,648¥1,498
安全標識つくし工房税込¥648¥589