医療 :「生理食塩水」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
吸水・防水タイプの滅菌済ドレープです。
綿布に比べて発塵が少なく、血液・生理食塩水などの浸透がないため、手術時の使用に最適です。
長時間の手術にも耐えることができる、十分な強度があります。
医薬品医療機器等法一般医療機器
生理食塩水などを使用するオペ用の吸水シーツです。体液、血液も吸収できます。上からこぼれてきた液体をしっかり吸収保持します。下面はビニールバッキングされているので床がよごれません。置くだけで床にフィット。テープで固定する必要がなく、粘着跡が残りません。配線コードを覆うことでコードの汚れや万が一の感電を防止します。ディスポーザブルタイプです。
材質レーヨン、ポリエステル
色ライトグレー
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)750×1200×3
吸水量(L)約3/枚
アズワン品番65-0548-52
1袋(5枚)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ!
超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。
生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。
本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。
のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。
超音波温熱方式だからミストが違う。
付属品吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド
質量(g)約1100
電源AC100V 50/60Hz、消費電力約90W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×188×286
霧化能力[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分
タイマー1回約5分間
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AHBZX00022000
霧化粒径(μm)約5
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
多目的に使用できる薄型で高吸収なディスポシートです。吸収面の逆面は防水フィルムを使用していますので、漏れを防ぎます。高吸収ポリマーで逆戻りを抑え、表面はサラッとしています。3種類の規格がございますので、用途に合わせてご使用いただけます。
材質親水性スパンボンド不織布、吸収紙、高分子吸収体(SAP)、綿状パルプ、吸収紙、ポリエチレンフィルム
適切な位置・高さ・角度で容器のゴム栓にアクセスできます。シリンジへの充填が安全・確実に効率よく行えます。一人で安定充填可能です。★容器の角度調節によって目の高さで垂直に刺せます。★容器に触れずに連続充填できます。★充填作業がスピードアップします。
タイプ壁掛け
材質ステンレス(SUS304)
付属品取付金具(壁掛け機種のみ)
容量(mL)100
適切な位置・高さ・角度で容器のゴム栓にアクセスできます。シリンジへの充填が安全・確実に効率よく行えます。一人で安定充填可能です。★容器の角度調節によって目の高さで垂直に刺せます。★容器に触れずに連続充填できます。★充填作業がスピードアップします。
付属品取付金具(壁掛け機種のみ)
材質ステンレス(SUS304)
容量(mL)100
タイプ自立スタンド
「抜群の信頼性を持つ、吸入器のスタンダードモデル」吸入部品が器械本体に収納できる優れたデザインです。耐久性があり病院外来での使用をはじめ在宅療法にも適しています。薬剤の種類を気にすることなくご使用できるコンプレッサー方式を採用しています。
仕様ボヤージ
セット内容薬液ボトルAL、マウスピース2000、PVCチューブ(B)、L字アダプターノーズピース、マスク(小)、スポンジフィルター(本体取付済)、取扱説明書(保証書)、添付文書
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)64
圧力1.5気圧
方式【噴霧】コンプレッサー方式(ジェット方式)
本体寸法(mm)205×275×95
本体質量(kg)約2
コード500020
アズワン品番64-8089-70
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005
流量8L/minMMAD1.9μm(生理食塩水使用時)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軽くてコンパクトで持ち運びに便利なメッシュ式ネブライザです。薬液ボトルとメッシュキャップが一体化されているため、洗浄、組み立てが容易です。大きく傾けても、思い通りの角度で吸入が可能です。専用ACアダプター、持ち運びに便利なポーチがついています。
仕様本体セット
付属品マウスピース・ラージマスク・スモールマスク・専用ACアダプタ・ポーチ
材質本体/ABS樹脂、薬液ボトル/PC(ポリカーボネート)、マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウスピース/シリコーン
消費電力(W)約2
電源単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)・専用ACアダプタ(付属)
方式噴霧:メッシュ式
本体寸法(mm)41.5×45×93
本体質量(g)101(電池含まず)
ボトル容量(mL)薬液:8mL
噴霧量(L/min)0.2以上(0.9%生理食塩水噴霧時)
アズワン品番7-8147-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00231001030
粒子径(μm)噴霧:約5
医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
仕様適正薬液量/約2~7mL※常温(23℃・65%RH)の場合、生理食塩水噴霧時・薬液の種類などにより異なります。
付属品ネブライザーキット×1組、吸水管・バッフル(予備用)×1個、送気ホース×1本、交換用エアフィルター×5個、マウスピース×1個、吸入マスク(小)×1個、吸入マスク(小)用アダプター×1個
質量(kg)約2.3
電源AC100V 50/60Hz
消費電力140VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×216×180
ボトル容量(mL)最大7
噴霧能力(mL/min)約0.4※(キャップ無し)
アズワン品番8-8017-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000008
粒子径(μm)MMD約5(全噴霧粒子の約50%)※
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥32,980
税込¥36,278
12日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。