医療 :「磨きやすい 歯ブラシ」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
高速振動・丸型ブラシで、歯垢を落とす安心・安全なナビタイマー機能付き左右反復回転高速振動で歯垢を落とす奥歯も磨きやすい丸型ブラシ水洗いOK電池別売
質量(g)約84(電池含まず)
仕様替ブラシ別売【専用交換ブラシ】型番:HB-C5836 品番:00-5837
材質本体:ABS樹脂・ブラシ部:ナイロン樹脂/ABS樹脂
電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)
機能ナビタイマー機能・2分経つと自動でOFF・30秒ごとに一時停止でお知らせ
電池寿命約2か月、1日2回/1回2分 使用時(新品アルカリ乾電池使用時)
振動数約6000回/分(無負荷時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×208×40
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電動歯ブラシ(型番:HB-C6K-W 品番:00-5836)専用交換ブラシ奥歯も磨きやすい丸型ブラシ2本入り
材質ナイロン樹脂/ABS樹脂
1セット(2個)
¥409
税込¥450
3日以内出荷
ランチ磨きに、ポケットドルツ。コンパクトで持ち運びしやすいショートサイズ。
質量(g)約28(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む)
種類電池:単4形アルカリ乾電池×1本または、単4形充電式電池×1本(別売)
電源乾電池式
対応本体水洗い:○
電池寿命使用時間 約 180 分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合)(20℃時)
振動音波振動
振動数毎分約16000ブラシストローク
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)1.65×1.8×14.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
ブラシ :歯茎にやさしく汚れをかき出す、やわらか極細毛、ヘッド :薄型ヘッドで口の奥まで届きやすい、ネック :細くて長い奥まで磨きやすい、ハンドル:滑りにくいマット加工、デザイン:落ち着いたパステルカラーと、オリジナルロゴ入
仕様●毛の素材:ナイロン●毛の硬さ:やわらかめ●柄:PC(ポリカーボネート)●対象年齢:5歳以上目安●保証期間:なし
持ちやすいスリムボディ、パワフルで多機能の音波電動歯ブラシです。
音波リニアモーターを採用した、日本トップクラスの回転数(48,000/分)により、今までにない磨き心地を実現します。
アタッチメントを専用の洗顔ブラシに交換することで、振動での洗顔もできます。
小さくて軟らかいブラシヘッド。女性の口腔でも奥まで届いて、しっかり磨けます。
デュポン社製のブラシ。食品の安全基準でもあるアメリカFDA認証ブラシを使用しています。
4種類のブラシヘッド(標準タイプ・敏感タイプ・ダイヤモンドヘッド・洗顔ブラシ)が付属。
選べる3つのモード(通常モード、美白モード、敏感モード)。お肌のための2つのモード(フェイスクレンジングモード、リフトアップモード)。
USBでの充電なので、いつでもどこでも充電しやすく便利です。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。携帯用ケースも付いています。
IPX7の防水仕様。水洗いができて、お風呂場での使用もできます。
付属品標準ブラシ1本、敏感ブラシ1本、ダイヤモンドヘッドブラシ1本、洗顔ブラシ1本、携帯ケース、USB充電座、取扱説明書
幅(mm)130
高さ(mm)235
奥行(mm)85
消費電力(W)3
定格電圧(V)4
本体質量(g)99
充電時間(時間)6~12
振動数31000~48000回/分
防水仕様IPX7
使用可能時間(分間)240(センシティブモード時)
1手磨きよりもツルツルに! 毎分約16000ブラシストロークの「音波振動」磨き時間のないお昼休みなど外出先でのケアにぴったりです。2歯周ポケット・歯間などのすき間まで磨きやすい「先端細さ約0.02mmの極細毛ブラシ」背面の舌ブラシで舌表面の汚れもケアできます。
1台
¥3,690
税込¥4,059
欠品中
1.ヨコ方向へのリニア音波振動(約31,000ブラシストローク/分)で歯と歯ぐきの間にあてるだけで、歯科医師推奨の磨き方(※バス法、スクラビング法※)ができる。2.充電台不要のダイレクトUSB充電・便利なUSBダイレクト充電。USBケーブル(Type-A - Type-C)同梱。3.薄型ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。・薄型ヘッドと細ネックで奥歯の歯周ポケットや歯間まであてやすいトータルケアブラシ。・薄型ヘッドと細ネックで奥歯の歯周ポケットや歯間まであてやすいトータルケアブラシ、極細毛ブラシ(コンパクト)。・歯並びの悪い箇所に適した極細毛ポイント磨きブラシも付属。
1台
¥10,080
税込¥11,088
翌日出荷
1.手磨きより手軽に歯垢除去、ツルツルの歯へ。毎分約31,000ブラシストロークの高速音波振動(※音波領域内での振動※)で、手磨きよりも手軽に歯垢を除去。2.歯垢もステイン(※ステインとは、コーヒーやお茶などが歯面に付着してできる着色汚れです。生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。※)もこれ1本でケア付属のクリーン&ホワイトブラシで、歯面をしっかり磨き、自然な白い歯へ(※清掃剤(研磨剤)が含まれた歯磨き剤使用時※)3.奥歯まで届きやすい薄型ヘッド 厚さ約3.2mmのヘッドで、奥歯の狭い箇所にもしっかり届く
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
1手磨きよりもツルツルに! 毎分約16000ブラシストロークの「音波振動」磨き時間のないお昼休みなど外出先でのケアにぴったりです。2歯周ポケット・歯間などのすき間まで磨きやすい「先端細さ約0.02mmの極細毛ブラシ」背面の舌ブラシで舌表面の汚れもケアできます。
1台
¥3,690
税込¥4,059
8日以内出荷
1.ヨコ方向へのリニア音波振動(約31,000ブラシストローク/分)で歯と歯ぐきの間にあてるだけで、歯科医師推奨の磨き方(※バス法、スクラビング法※)ができる。2.充電台不要のダイレクトUSB充電・便利なUSBダイレクト充電。USBケーブル(Type-A - Type-C)同梱。3.薄型ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。・薄型ヘッドと細ネックで奥歯の歯周ポケットや歯間まであてやすいトータルケアブラシ。
1台
¥10,080
税込¥11,088
翌日出荷
毎分28,000ブラシストローク&34,000ブラシストロークの2段切替型音波振動歯ブラシ。ケア時間がわかる2分間のナビターマー付。単3型乾電池付。
国内外から大人気のサンリオ・クロミちゃんをデザインした電動歯ブラシ!超極細毛・コンパクトヘッドでお口のすみずみまで磨きやすい。
安心安全の日本製です。
用途スイッチを入れ、本体下部をペングリップで軽く持ち、ブラシ毛先を歯と歯ぐきに軽く押し当て、小刻みにスライドさせる。
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
適合本体シリーズ名プロソニック2、プロソニック3
硬さやわらかめ
ストローク数(回/分)22000ストローク/分
・X型の水流で広範囲の歯間の汚れを除去。 X型の4方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり除去します。デンタルフロスの最大2倍の歯垢を除去します*2。 。 矯正器具をご使用の方にもお使いいただけます。 *2.強さ3でカドストリームノズル使用し手磨きと併用時/フロスと手磨きを併用した場合と比べ(個人差があります)。・歯間移動ガイドで、歯間から歯間に移るタイミングがわかりやすい。 一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングがわかりやすく、歯間全体をきれいにします。 (ディープクリーンモードのみ)。・初心者でも安心。2つのモードと3段階の強さ設定で、お好みの強さを選べます。 クリーンモード(1分間の標準水圧)とディープクリーンモード(1分半で一定間隔で強弱をつけた水圧・歯間移動ガイドあり)。 の2つからモードを選べます。3段階からお好みの強さを選べます。・タンク部分を取り外して、簡単に注水&使用後にも清潔に保てる。 約250mlの水タンクには60秒の洗浄に十分な水が入ります。水はタンクを取り外して注水するか、。 サイドの注水口から補充可能です。タンク内も洗えるため、衛生的に保つことができます。・お風呂でも使える。 ハンドル本体は防水加工をしており、水場や浴室でも使用できます。 (故障の原因となりますので、水や液体の中につけないでください。ハンドルお手入れ時は布を使って汚れを拭きとってください。)。・ノズル2本付でお好みの使用感が選べる。 ノズル2本が標準付属されています。・カドストリームノズル:口内全体の徹底的な洗浄におすすめ。4方向にワイドに広がる水流で歯垢しっかり取り除くことができる、。 歯ぐきにやさしいソフトラバー仕様のノズルです。・スタンダードノズル:ジェット水流で食べかすや歯垢を取り除きます。・磨きにくい部分や矯正器具の歯垢や汚れも除去。 歯ブラシでは磨きにくい部分や、フロスではケアが難しい矯正器具周辺の汚れにもお使いいただけます。・360度回転するノズルで届きにくい場所にも使いやすい。 ノズルが360度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。
セット内容本体、カドストリームノズル、スタンダードノズル、USB電源アダプタ、充電ケーブル、専用ポーチ、取り扱い説明書(保証書付き)
幅(mm)68
質量(kg)0.29
電圧海外対応可能(AC100-240V)
高さ(mm)306
奥行(mm)68
電源充電式
設定方式強さ:3段階
充電時間(時間)約8
モードクリーンモード、ディープクリーンモード
1充電当たりの作業量21分
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。