医療 :「筋力計」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。
質量(kg)3.7
電源単4乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×3115×328
測定範囲(kg)20.0~300.0(0.5kg単位)
松吉医科器械コード02-3805-00
1個
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。
高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定する
セット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB
材質ケーブル、USB-ACアダプター
質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32
精度±2%RO以内
表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。
質量(kg)0.68
電源単4乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×230×62
測定範囲(kg)5.0~100.0(0.1kg単位)
松吉医科器械コード23-6897-01
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
ロコモスキャン用アシストフレームのみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×810×110
松吉医科器械コード24-4120-01
1個
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
筋力測定を正確に簡単に行えます。
付属のストラップを使用してハンズフリーの測定が行えます。
素早い結果表示で、複数値の読み取りが可能です。
1台
¥97,200
税込¥106,920
5日以内出荷
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。
被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。
表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。
トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
材質(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ
質量(kg)約4
電源単三形乾電池×2、ACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約480×200×110
長さ(cm)(足底)約32
検出方式(力)ひずみゲージ式ロードセル
表示分解能3桁(ゾロサブレス)/0.1kg
測定方法アイソメトリック測定
測定回数1回
棒径(Φmm)(足指かけ棒)8
測定範囲(kg)0.5~80
適合サイズ(cm)(足)21.5~32
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
アズワン品番62-1611-71
握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。
握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。
スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。
パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。
測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg
付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース
質量(g)約300
電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属)
本体寸法(mm)220×100×55
表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位
アズワン品番8-2370-01
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
手指の筋力を測定します。目盛りは±1%を正確に読み取れるよう精密に調節されています。
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×46×88
測定範囲(kg)0~13
松吉医科器械コード24-5577-00
オートパワーオフ機能付。
測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位)
質量(g)680
電源単4乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62
アズワン品番0-7023-01
松吉医科器械コード02-3770-00
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ディスポーザブルタイプの木製舌圧子です。EOG滅菌済。
幅W×全長(mm)16×150
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069DG0001
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。