医療 :「簡易懸濁ボトル」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
嚥下困難な方のための、軟らかいけんだくボトルです。
耐熱温度約100℃、煮沸消毒可能。
未滅菌。
容量(mL)100
材質ポリプロピレン
薬品を確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。
使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。
カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)Φ55×Φ50×H85
容量(mL)80
口径(Φmm)6.6
松吉医科器械コード23-2732-02
1式(10個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
薬品を確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。
使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。
カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)Φ55×Φ50×H85
容量(mL)80
口径(Φmm)6.6
松吉医科器械コード23-2732-03
1式(10個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
薬品を入れて確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。
使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。
カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
容量(mL)80
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)Φ55×Φ50×H85
口径(Φmm)6.6
刃部とハンドル部の取り外しができますので、刃部・ハンドル部の根元まで洗浄がしやすく衛生的にご使用頂けます。
錠剤がカットしやすく崩れにくい刃部構造になっています。
仕様タブレットカッター
材質刃部/ステンレス、ハンドル/エラストマー(ゴム樹脂)
全長(mm)155
質量(g)60.5
アズワン品番8-5216-01
1個
¥2,327
税込¥2,560
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。
オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。
大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。
600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。
1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
色オレンジ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。