医療 :「給水栓用チーズ」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微酸性次亜塩素酸水のパワーで、除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら、2.5L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。
最低作動水圧(kPa)0.10~0.75(推奨:0.20以上)※0.75を超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けること 運転方式ハンドセンサー(非接触式)、生成スイッチ 質量(kg)約2.8 寸法(mm)270×80×270 タンク容量(mL)【添加液】250(約200Lの生成が可能) 付属品給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ 消費電力(W)40 pH範囲5.0~6.5 電源(V)AC100(50/60Hz)0.7A 濃度(ppm)約35(±10)(有効塩素) 仕様【生成水量】2.5L/min アズワン品番7-8184-21
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります