医療 :「緑長」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
吸水・防水タイプの検診用ロールシーツです。
内診時や簡単な処置・検査時に、防水シーツとして使用できます。
37cm幅は、ほとんどの診察台に対応可能です。
定長(30cm・60cm)でミシン目を入れているため、処置ごとに切り取って使用できます。
37cm幅はやわらかいグリーン・ピンク・ホワイトの色展開で、部署・用途によって使い分けることができます。
肌にやさしく適度に大腿部を圧迫し、長時間使用しても血行を妨げません。緑のマジックテープを折り返して固定します。
適合サイズ(cm)~142
仕様腰用 10本入
アズワン品番62-9239-06
1箱(10本)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
肌にやさしく適度に大腿部を圧迫し、長時間使用しても血行を妨げません。
緑のマジックテープを折り返して固定します。
タイプ脚用
適合サイズ(cm)~70
アズワン品番62-9239-05
1箱(10本)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
ステンレス製のディスポブレード。滅菌済の個包装。開封後すぐに使用可能。ハンドルはISO7376規格(グリーンライン)規格準拠品のメーカーであれば使用可能。豊富なサイズ展開。サイズはブレードのネックから先端までの長さです。
材質ステンレス鋼
滅菌EOG滅菌済(個包装)
ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00118MDL001
医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンレス製のディスポブレード。滅菌済の個包装。開封後すぐに使用可能。ハンドルはISO7376規格(グリーンライン)規格準拠品のメーカーであれば使用可能。豊富なサイズ展開。サイズはブレードのネックから先端までの長さです。
材質ステンレス鋼
滅菌EOG滅菌済(個包装)
ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00118MDL001
医薬品医療機器等法一般医療機器
LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。
光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。
緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。
取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。
仕様●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能
アズワン品番67-6582-53
1台
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
1
2
3
4
5
次へ
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。