医療 :「舌 磨き」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
特価
本日7月31日(木)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)。舌磨きヘッド2本入り。200個以上のミクロの凸凹が、舌の汚れを除去。口臭対策に。マウスウォッシュとの併用で、お口がさらに爽やか。
本体質量(g)6
本体寸法(mm)奥行18
本体高さ(mm)89
本体幅(mm)26
舌表面の汚れ除去
仕様●交換の目安:約6ヶ月●本体品番:EW-CDJ74-W/EW-DJ54-W/EW-DJ74-W/EW1211P-G/EW1211P-W/EW-DJ55-W/EW-DJ75-W/EW1211-G/EW1211-W/EW-DJ11-A/EW-CDJ73-W/EW-DJ51-A/EW-DJ41-W/EW-DJ52-W/EW-DJ53-W/EW-DJ10-W/EW-DJ40-W/EW-DJ42-W/EW-DJ73-W
アズワン品番69-6038-58
1セット(2本)
¥2,078
税込¥2,286
10日以内出荷
1手磨きよりもツルツルに! 毎分約16000ブラシストロークの「音波振動」磨き時間のないお昼休みなど外出先でのケアにぴったりです。2歯周ポケット・歯間などのすき間まで磨きやすい「先端細さ約0.02mmの極細毛ブラシ」背面の舌ブラシで舌表面の汚れもケアできます。
1台
¥3,690
税込¥4,059
8日以内出荷
1手磨きよりもツルツルに! 毎分約16000ブラシストロークの「音波振動」磨き時間のないお昼休みなど外出先でのケアにぴったりです。2歯周ポケット・歯間などのすき間まで磨きやすい「先端細さ約0.02mmの極細毛ブラシ」背面の舌ブラシで舌表面の汚れもケアできます。
1台
¥3,690
税込¥4,059
欠品中
歯磨き革命 歯を包み込むように3方向から一気に磨き上げ。短時間にしかも適切なブラッシングで正確な歯磨きができる、3方向から同時に磨くCOOLSSHA電動歯ブラシ、「磨き角度45度」「歯と歯の間磨き」「歯周ポケット」「歯茎のマッサージ」「奥歯の奥磨き」「舌の掃除」が自動的に行える。歯磨きが面倒な方、正しい歯磨きが苦手な方、介護、福祉にて歯磨きの支援にも好評です。
仕様●替ブラシ交換時期:約3ヶ月
あなたの歯の形、状態に合った歯ブラシを音波振動化できる。
歯ブラシのみならず、ワンタフトブラシや舌ブラシ、矯正用ブラシ、フロス、歯間ブラシなど、様々なオーラルケア用品を音波振動化。
子どもの仕上げ磨きや介護・介助磨きにも最適。
24000回/分、手磨きでは出せない高速振動。
簡単5秒で着脱。
家族で共用もできて、経済的。
IPX8で丸洗いもでき、衛生的
用途毎日のオーラルケアに
材質ABS樹脂、POM、PC、シリコン、EVA
色ブルー
質量(g)約60
電源単4アルカリ乾電池1本
電池寿命(時間)約5(例:1日2分×2回=約70日)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×(最大)40×24
保証期間お買い上げの日から1年間
振動数約24000回/分
1個
¥3,590
税込¥3,949
3日以内出荷
歯を包み込むように3方向から同時に磨くことで、短時間かつ適切なブラッシングで正確な歯磨きができる。左右のブラシによる毎分最大340回転と1648回の往復運動、センターブラシの最大824回の往復運動でパワフルに歯を磨き上げる。お好みに合わせて高速回転モード、低速回転モードが選択できる。
用途歯と歯の間磨き、歯周ポケット、歯茎のマッサージ、奥歯の奥磨き、舌の掃除に。歯磨きが面倒な方、正しい歯磨きが苦手な方、介護、福祉にて歯磨きの支援に。
質量(g)133
付属品充電台付きACアダプター、ブラシ(やわらかめ、ふつう)1本ずつ
材質ABS樹脂、ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×238
防水性IPX7相当
【iO9 舌クリーンを含む、お口歯ぐきのトータルケア向け: 7モード】 歯、歯ぐきに加え、舌クリーン機能搭載。お口全体ケアができる7モード。【お口を死角なく立体検知】 iO9/iO10は、歯の外側内側かみ合わせ面まで16エリアに分割し、磨き残しをガイド。【コンパクトな丸型ブラシ】 歯を1本1本包み込み、奥歯や歯ぐきのキワまで歯垢除去。【たった2分で歯科クリーニングのような磨き上がりに】 秘密は、歯科クリーニング器具着想の独自の「丸型回転」。【プレミアム音波水流ブラシと比べて、約1.5倍歯ぐきのキワの歯垢を除去】 水に溶けにくい歯垢を物理的にこすり取る。歯ぐきの健康を促進することに成功。※アルティメイトクリーンを搭載したオーラルB iOシリーズ、プレミアム音波水流ブラシを比較した医療機関テストに基づく。【カラーディスプレイ+3時間でフル充電】 iO8, iO9, iO10は、歯科医推奨の2分間を振動+カラーディスプレイでお知らせ機能に加え、約3時間でフル充電。さらに、海外充電(~240V)対応。7モード: 標準クリーン、やわらかクリーン、ホワイトニング、しっかりクリーン+歯ぐきケア、超やわらかクリーン+舌クリーン。
仕様●フル充電までの最大所要時間:最大3時間●付属ブラシ:iOアルティメイトクリーン1本、iOジェントルケア1本●連続使用時間※1日2回、各2分間使用した場合:12日間
使用可能電圧(V)充電器:AC 100~240対応、トラベルケース:AC 100~240対応
1台
¥49,800
税込¥54,780
7日以内出荷
実際の約3倍サイズの歯と歯茎、舌の模型です。歯ブラシが付属しており、歯磨き指導に使用可能です。
寸法(mm)160×220×140
質量(kg)約1
材質プラスチック
アズワン品番7-742-01
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
歯ブラシで取れない汚れを強力に洗浄!!。歯と歯の間の磨き残しを減らして虫歯や歯周病・口臭の予防に!!。こんなお悩みの方にオススメ!歯の隙間につまって取れない…、磨いたのに食べカスが…、歯みがきしたのにネバつく…、口臭が気になる…。歯・歯茎を傷つけにくく、汚れスッキリ!。笑顔輝くステキな歯へ。ボタンを押すだけの簡単操作!。3種の水流パターン・USB充電式。3ヵ月間保証書付き
材質ABS、他
消費電力(W)3.5
電源USB充電式
定格電圧(V)DC3.7
寸法(cm)本体:(約)6×6×14.5
機能水圧パターン3種(弱・強・パルス)
充電時間(時間)約2
水タンク容量(mL)250
毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。
口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。
ブラッシングの強さを2段階で設定できます。
歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。
本体質量(g)133
モード「クリーンモード」(振動ブラッシング)
付属品充電器
ブラシ「クリーンプラス(レギュラー)」1本、「ガムプラス(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本
充電時間(時間)約48
使用時間約2週間
毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。
口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。
ブラッシングの強さを3段階で設定できます。
歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。ブラシヘッド認識機能付き。
ブラシの種類に応じて、自動的に最適なモードと強さに設定します。
本体質量(g)133
本体幅(mm)28
本体寸法(mm)奥行31
本体高さ(mm)250
モード「クリーンモード」「ホワイトモード」「ガムケアモード」(振動ブラッシング)
付属品充電器
ブラシ「ホワイトプラス(レギュラー)」1本、「プレミアムガムケア(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本
充電時間(時間)約48
使用時間約2週間
毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。
口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。
気になる歯の着色をクリア。自然な白い歯へ。
歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。
本体質量(g)133
本体幅(mm)31
本体寸法(mm)奥行28
本体高さ(mm)252
モード「クリーンモード」「ホワイトモード」(振動ブラッシング)
付属品充電器
ブラシ「ホワイトプラス(レギュラー)」1本、「ガムプラス(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本
充電時間(時間)約48
使用時間約2週間
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。