医療 :「薬液容器」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適切な位置・高さ・角度で容器のゴム栓にアクセスできます。シリンジへの充填が安全・確実に効率よく行えます。一人で安定充填可能です。★容器の角度調節によって目の高さで垂直に刺せます。★容器に触れずに連続充填できます。★充填作業がスピードアップします。
タイプ壁掛け 材質ステンレス(SUS304) 付属品取付金具(壁掛け機種のみ) 容量(mL)100
1個
47,980 税込52,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適切な位置・高さ・角度で容器のゴム栓にアクセスできます。シリンジへの充填が安全・確実に効率よく行えます。一人で安定充填可能です。★容器の角度調節によって目の高さで垂直に刺せます。★容器に触れずに連続充填できます。★充填作業がスピードアップします。
付属品取付金具(壁掛け機種のみ) 材質ステンレス(SUS304) 容量(mL)100 タイプ自立スタンド
1個
56,980 税込62,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップディスペンシングピン
吊るした状態で保管する、エア針が必要なガラス容器からの薬液吸引・注入に使用します。プラスチック針ですので、コアリングのリスクを軽減できます。通気孔付きのため、エア針や等圧操作は不要です。高流量による注入・吸引が可能です。
材質ABS樹脂 アズワン品番7-3494-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50個)
18,980 税込20,878
11日以内出荷

石けん液専用のノータッチ式ディスペンサーです。キーレスロック機構を採用しています。手を差し出すとセンサーが自動感知し、手を触れず薬液を吐出します。使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来ないディスポーザブル容器です。のぞき窓から使用開始日や薬液の残量を簡単に確認することができます。薬液に応じて、吐出量を調整することができます。
仕様設置仕様:壁付型 種別ノータッチ式 石けん液専用 容量(mL)600 質量(g)715 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×99×248 動力アルカリ乾電池/単2×4本、ACアダプター アズワン品番67-8092-40
1ケース(6台)
71,980 税込79,178
5日以内出荷

手洗い石けん液専用のディスペンサーです。キーレスロック機構を採用しています。埃が溜まりにくいように天面を傾斜させています。本体のレバーを押すと本体下から適量の薬液が噴射・吐出します。使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来ないディスポーザブル容器です。のぞき窓から使用開始日や薬液の残量を簡単に確認することができます。薬液に応じて、吐出量を調整することができます。取付板付きで簡単に設置することができます。
付属品取説、取付板×1個 寸法(mm)135×104×248 容量600mL 質量(g)430 作動方式手押し 設置方式壁付型 アズワン品番7-8424-23 使用可能薬液石けん液 医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷

これ一つで電子レンジ消毒も薬液消毒(除菌)も哺乳瓶の保管もできる、一台三役の消毒ケースです。 新機能の「らくらく水切りカゴ」で、哺乳びんを直接触らずに簡単に取り出すことができ、哺乳びん消毒にかかる時間の短縮ができます。 わずらわしく使いにくいトングで取り出す必要はありません。水切りカゴタイプなので、手で触らずにカゴごと乾燥できます。 電子レンジ消毒は、付属の軽量カップで水を注ぐだけ。レンジでチンして、手で触らずにカゴごと乾燥できるので衛生的です。 薬液消毒は、しっかり浸かる落しフタつき。1L、2L、3Lの目盛り付きです。 ケースごと消毒するスタイルなので、そのまま清潔な保管ケースとして哺乳びんなどの収納に使用できます。 哺乳びんだけでなく、おしゃぶりやマグ、コップ、さく乳器の消毒(除菌)にも使用できます。 500W~700W出力の電子レンジでお使いになれます。 哺乳びん、乳首、キャップ、フードが3セット一度に消毒できます(サイズによっては3セット入らない場合があります)
用途哺乳瓶消毒、保管容器として セット内容ケース、水切りかご、フタ、計量カップ 材質ポリプロピレン 容量1個 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)135×245×190 商品タイプ電子レンジ用、薬液用
1セット
2,198 税込2,418
欠品中

レバーを軽く押すだけの簡単操作です。皮膚に触れても安全で、便座や機器の消毒にもご使用いただけます。薬液の補給はボンベ交換式で補給ができます。スプレー装置にアルコールが残留したり、容器に穴が空いてしまう危険性が非常に少なく安全です。
材質ABS樹脂 質量(g)670 取付方式ネジ止め式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×102×360 噴霧量(mL/min)60 アズワン品番7-068-01
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

汚れを拭き取ることができ、衛生的に管理できる撥水ポシェットです。ポシェット本体とベルト付属部分は撥水素材のため、薬液含浸クロスやアルコール含浸綿で清拭可能です。撥水コーティングを施しているため、熱水洗濯等はおすすめしません。250mLアルコールジェル容器がぴったりフィットします。体に固定できるクリップ付き。ポケットなどにはさむことでポシェットを体にしっかり固定できます。別売りのベルトと組み合わせることで、肩掛けでも腰巻きでも使用可能です。(別売りベルト品番:63-4062-03、63-4062-04、63-4062-05)。別売り・ポシェット&ポーチ肩腰共通ベルト(幅2.4cm、長さ55.5~100.2cm)。ポーチ腰用ショートベルト(幅2.4cm、長さ33.5~58.0cm)。ウエスト周りが細い方にはポーチ腰用ショートベルト(幅2.4cm、長さ33.5~58.0cm)を単品で使用するとベルトが余らず快適です。また、ベルト同士は互換性がありジョイントできますので肩腰共通ベルトとの組み合わせやショートベルト同士の組み合わせで様々なウエストサイズに合わすことができます。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング