医療 :「血液」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富双ゴム工業KAREN用模擬血液粉末
松吉医科器械コード23-7750-02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

日本スリービー・サイエンティフィック濃縮模擬血液
1本
7,098 税込7,808
当日出荷

容量(mL)100 松吉医科器械コード15-3010-01
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

松吉医科器械コード24-5573-12
1パック(10本)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

材質ソーダライムガラス 穴寸法(Φmm)Φ22×1.6
1枚
929 税込1,022
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メリットメディカル・ジャパンバックストップ 血液廃棄用ボックス
血液のはね返りから術者を守ります。 容器の内部には排液を吸収する吸水シートが入っています。 廃棄の際、容器の底に付いているフタを外し、一度閉めると開封は困難な状態にになり、安全に排液を処理できます。
容量(L)500
1箱(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メリットメディカル・ジャパンバックストップ 血液廃棄用ボックス 500mL
血液のはね返りから術者を守ります。容器の内部には排液を吸収する吸水シートが入っています。廃棄の際、容器の底に付いているフタを外し、一度閉めると開封は困難な状態にになり、安全に排液を処理できます。※シリンジに針を取り付けた状態での廃出は行わないでください。容器に穿孔が生じる可能性があります。
吸収量(mL)500 アズワン品番64-1032-82
1箱(10個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ血液用スコップ コッヘル スコップ型 22cm
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●22cm アズワン品番65-9052-10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218137003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
19,980 税込21,978
33日以内出荷

カラーに対応した血液型が予め印刷されています。 柔らかな塩ビ素材です
材質ポリ塩化ビニール
1式(120枚)
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ディスポタイプなので、感染性リスクを低減し、洗浄等の煩雑な作業も不要です。カバーガラスはセットされているので不要です。倒立・正立顕微鏡を問わず使用可能です。1枚のチップで2サンプルの測定可能
材質PMMA(アクリル) 寸法(mm)25×75×1.6 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10069000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)
17,980 税込19,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質18-8ステンレス鋼 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,108 税込5,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トミー精工小型微量遠心機
エコ商品
2つのローターを標準装備。持ち運び自在な「Multi Spin」
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ 回転数(min-1[r.p.m])(定常)MA-1:6000(±20%)、PA-1:6200(±20%) 電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)600(ローター及び電池含まず) ローター名称MA-1/PA-1 ロータースペック(ローター 2種類付属) 安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 電源コード(m)1.5 使用チューブMA-1:1.5(2)mLマイクロチューブ×8本、PA-1:PCR8連チューブ(0.2mL×8本)×2列 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113 遠心加速度MA-1:1260~2840G(1.5mL)、1310~2960G(2mL)、PA-1:最大1200~2690G、最小810~1820G タイマー6分間固定 プラグ形状2P 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000021 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
41,980 税込46,178
11日以内出荷

1箱(1000個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌可能です。
材質ステンレス・特殊樹脂 寸法(mm)23×125 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001052001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い清浄度を持ち、耐薬品性にも優れた試験管。
1箱(100本)
2,198 税込2,418
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

採血ホルダー。
アズワン品番61-9705-76 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100個)
2,898 税込3,188
12日以内出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010000041 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

高い清浄度を持ち、耐薬品性にも優れた試験管。
容量(mL)5 外径×長さL(Φ×mm)13.2×78 アズワン品番61-9703-53
1箱(100本)
2,198 税込2,418
8日以内出荷

検査値への影響が少なく、血清分離をより早く、より確実に行うためのスピッツです。
仕様【採血量】8mL 材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 寸法(Φ×mm)【本体】16.2×100 キャップ色 アズワン品番64-2192-80
1箱(10袋×100本)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

2面目盛の為、2検体の測定が可能です。蒸着部の耐久性が従来品に比べ向上しております。
セット内容赤血球・白血球ピペット各1本、カバーガラス22×22、押え金具付きケース 種別ブライトライン アズワン品番63-5600-97 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
40,980 税込45,078
6日以内出荷

2面目盛の為、2検体の測定が可能です。蒸着部の耐久性が従来品に比べ向上しております。
セット内容白血球ピペット、カバーガラス22×22、押え金具付きケース 種別ブライトライン アズワン品番63-5601-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
31,980 税込35,178
6日以内出荷

2面目盛の為、2検体の測定が可能です。蒸着部の耐久性が従来品に比べ向上しております。
セット内容赤血球・白血球ピペット各1本、カバーガラス22×22、押え金具付きケース 種別ブライトライン アズワン品番63-5600-93 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
28,980 税込31,878
6日以内出荷

ナビス(アズワン)血沈台 10本立用
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×100×227 アズワン品番0-1392-01
1個
5,435 税込5,979
翌々日出荷

品名吸引用バネアダプター(5本) アズワン品番8-9774-14
1箱(5個)
2,490 税込2,739
翌々日出荷

仕様ゴム管、吸口付
1式(10本)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ゴム管、吸口付 検定JIS 松吉医科器械コード10-2195-02
1式(10本)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

NIPRO(ニプロ)専用クレードル
アズワン品番65-1679-95
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様【専用コントロール液】4mL×1本 アズワン品番65-1679-83
1本
499 税込549
翌々日出荷

日本マイクロ試験管
肉厚があり、ラウンドがきれいなガラス試験管です。
1箱(600本)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

唾液粘性がサラサラになりやすい高性能スポンジを採用。操作は簡単、スポンジを口に含ませ柔らかくなるまで舐めるだけ。専用キャップを締めてバーを上に引っ張ると、試験管に直接唾液が絞り出されます。禁忌・禁止再使用禁止麦に重篤なアレルギーがある方は使用しないこと
材質試験管/PP(ポリプロピレン)、専用キャップ/PE(ポリエチレン)、バー/PP(ポリプロピレン)、スポンジ/PVA(ポリビニルアルコール)、袋/PE(ポリエチレン) アズワン品番65-2105-39 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X10027000101 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50本)
14,900 税込16,390
10日以内出荷

2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各キーの上に白血球の名前と絵が書かれているので分類が容易です。合計カウントが100になるとベルが鳴ります。各白血球が占める割合を計算して表示できます。
仕様分類白血球数:8種(BASO・EOSIN・MYELO・JUVEN・STAB・SEG・LYMPH・MONO) 寸法(mm)245×94×48 電源AC100~240V 50/60Hzまたは単3乾電池×2本(別売) アズワン品番7-3866-01
1台
58,400 税込64,240
8日以内出荷

仕様ストッパー付き 材質PS(ポリスチレン) アズワン品番0-9179-12
1箱(100個)
1,080 税込1,188
翌々日出荷

ディスポーザブル赤沈管 100本入 アズワン 動画あり
ワンタッチで架けられ、外すときも容易です。
材質プラスチック製(ウエスターグレン規格) サイズ内径Φ2.55mm×外径Φ6mm アズワン品番0-5225-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
5,990 税込6,589
当日出荷

用途白血球、脊髄液細胞算定。 仕様画線:4000×4000mm、目盛面深度:0.200mm 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番65-1680-19
1袋(30枚)
219 税込241
5日以内出荷

研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。 研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。
質量(kg)7 ノズル内径(Φmm)2.6 使用圧力(MPa)0.29~0.69(推奨) 電源(V)AC100(50/60Hz)30W 外寸(mm)360×380×350 付属品循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、集塵布フィルター(ゴム栓付き)、覗窓防護シート、配管用具一式、減圧コック タイプ循環式 径(Φmm)0.100~0.400(推奨研磨材) アズワン品番2-9417-21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00306K00005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
167,000 税込183,700
5日以内出荷

キッコーマンバイオケミファルシスワブES Φ2.8~3.2
消化器内視鏡のチャンネルの内部全体をふき取ることができる全長スワブです。ルシパックA3/ルシパックPenシリーズとセットで使用する専用のオプション品です。清浄度を数値で確認できますので履歴管理にお役立て頂けます。用手洗浄(ブラッシング)の直後、洗浄消毒器使用前の測定にお勧めです。
材質綿 全長(mm)2500 質量(g)約445 寸法(Φmm)内視鏡チャンネル:2.8~3.2 アズワン品番7-7241-02
1箱(40袋×1本)
15,500 税込17,050
翌々日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング