医療 :「角度 調整 器具」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新井製作所LED照明灯 Amilite7
プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、今までよりも安定したポジションを得られます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷

プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、今までよりも安定したポジションを得られます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。
仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年
1個
27,100 税込29,810
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。
仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年
1個
27,100 税込29,810
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリオン・ラドセーフメディカルスカイライン撮影補助具
これ1台で4段階の角度の撮影が可能。被検者の膝の下に置くことにより負担を軽減。4段階に角度調整可能(30°、45°、60°、90°屈曲位)。角度が固定されるため、撮影時間の短縮や再撮影率の低減を支援
材質膝裏を載せる部分(緑色):パロニア(R)スーパーHD ベース部:PVC(塩ビ) 質量(kg)約3.78 外形寸法(mm)W542×D159 アズワン品番68-9200-01
1台
399,998 税込439,998
30日以内出荷

ゴム製ヘッドバンド ヘッド角度調整可能(120°) 集束ビームのスポットタイプと均一なエリア照明のフラッドタイプの2つの照射モード
仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:51065●商品名:TWIN-TASK●使用電池:単3×3本(付属)●明るさ:集光 強/300ルーメン、 中/100ルーメン、 弱/50ルーメン 散光 強/250ルーメン、 弱/125ルーメン●電池寿命(時間):集光 強/4.25 中/20 弱/38 散光 強/3.5 弱/7.5●照射距離:集光 強/108m 中/63m 弱/45m 散光 強/24m 弱/18m●照射タイプ:集光、散光●サイズ:54×67.8×34.3mm●重量:215g●光源:LED●防水性能:IPX4●耐衝撃性:2m●材質:ナイロン、ポリカーボネートレンズ●ベルト幅:54mm アズワン品番68-1840-54
1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

フレキシブルアームにより前後左右の角度調整ができます。 LEDライトなので観察野に、より明るい白色光です。 タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFや光量調整ができ、清潔にご使用いただけます。
型番52630 アズワン品番0-6801-23
1箱(5箱)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

明るさと経済性を両立させたエントリークラスの照明灯です。プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、安定したポジションを得られます。ベース部が小型・軽量ですので、設置・保管場所も省スペースになります。
照度(Lx)約1300(測定距離800mm) 電源コード(m)2.5 光源LED電球×1個 径(Φmm)210(灯) 質量(kg)約5.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 材質シェード・支柱/ステンレス、ベース/アルミダイカスト キャスターΦ40mm双輪キャスター(ナイロン製、ストッパーなし) 寸法(mm)460×460×900~1650 アズワン品番0-5227-23 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
59,700 税込65,670
当日出荷

フレキシブルアームにより前後左右の角度調整ができます。 LEDライトなので観察野に、より明るい白色光です。 タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFや光量調整ができ、清潔にご使用いただけます。
型番48950 アズワン品番0-6801-21
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

用途に合わせて自由自在な角度調整ができます。 フォーカススリーブによるスポット集光と、LEDライトにより観察野に明るい白色光を照射します。 タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFや光量調整ができ、清潔に使用できます。
仕様照野径(Φmm):100~250 質量(kg)2.4 高さ(mm)1200 切替方式(照度)1段階 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2.5 光源LED キャスター径(Φmm)40 照度(Lux)20000 作業距離(mm)400 アズワン品番8-2580-21 LED寿命(時間)50000 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000037 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
239,800 税込263,780
12日以内出荷

フレキシブルアームにより前後左右の角度調整ができます。LEDライトなので観察野に、より明るい白色光です。タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFができ、清潔に使用できます。
品名テーブル/ウォールマウント アズワン品番0-6801-22
1個
18,980 税込20,878
33日以内出荷

用途に合わせて自由自在な角度調整ができます。 フォーカススリーブによるスポット集光と、LEDライトにより観察野に明るい白色光を照射します。 タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFや光量調整ができ、清潔にご使用いただけます。
品名ディスポーサブルライトパイプカバー(25枚×5箱) 長さ(cm)約130(袋状) アズワン品番8-2580-11
1箱(25枚×5箱)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ウェルチ・アレンGS LEDライト 44-Jシリーズ
フレキシブルアームにより前後左右の角度調整ができます。 LEDライトなので観察野に、より明るい白色光です。 タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFができ、清潔に使用できます。
電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2.5 光源LED 作業距離(mm)305~500 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000037 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式で経済的 モーションセンサー機能で手をかざしてON&OFF 防滴仕様で小雨程度なら使用OK ライト部は角度調整可能 取り付け簡単ヘッドバンド 暗所の手作業・レジャー・緊急時にも
仕様●サイズ:幅7.3×奥行3×高さ5cm●材質:ABS樹脂・他●明るさ(ルーメン):HI/約75、LOW/約20、モーションセンサー時/約40●最大点灯時間:HI/約3時間、LOW/約4時間、点滅/約6時間、モーション/約5時間●充電時間:約6時間●モーションセンサー感度範囲:約10cm直径(ライト部) アズワン品番68-4066-99
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

ナビス(アズワン)LED照明 Luvis
最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm) 寸法(mm)510×510×2180 質量(kg)4.2 電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) キャスターΦ40mmナイロン製 色温度(K)3500・4000・4500 照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm) アズワン品番8-6930-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート 全長(mm)500 質量(g)500 消費電力(W)10 連続使用時間強:2時間 弱:5時間 照明装置COB 使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付) 充電時間(時間)4.5 明るさ(Lm)強:1000 弱:400 防水性IP54
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

TOLSOシリーズBeAm Free。簡単に配光を調整、思い通りの空間へ。狭角から広角まで自由に配光を調整可能。簡単・わかりやすい操作。選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台。設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決。美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立。中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減。配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能。非調光タイプ。100V配線ダクト用。LED100形
ホワイト タイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 消費電力(W)6.9 本体質量(kg)0.7 角度調整範囲【配光】13~32° 色温度(K)3500 LED色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.4 光束(Lm)645(器具) アズワン品番64-3182-12 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 材質(灯具)アルミダイカスト
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

TOLSOシリーズBeAm Free。簡単に配光を調整、思い通りの空間へ。狭角から広角まで自由に配光を調整可能。簡単・わかりやすい操作。選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台。設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決。美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立。中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減。配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能。美光色Ra95シリーズ。非調光タイプ。100V配線ダクト用。LED100形
ホワイト タイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 消費電力(W)6.9 本体質量(kg)0.7 角度調整範囲【配光】13~32° 色温度(K)3500 LED色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光束(Lm)515(器具) アズワン品番64-3182-28 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 材質(灯具)アルミダイカスト
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

角度の調整が容易にでき伸縮自在です。
仕様フレキシロック 回転 長さ(mm)120-180 回路フレキシロック アズワン品番7-6408-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00012000 一般的名称単回使用呼吸回路用コネクタ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(25個)
17,980 税込19,778
8日以内出荷

TOLSOシリーズBeAm Free。簡単に配光を調整、思い通りの空間へ。狭角から広角まで自由に配光を調整可能。簡単・わかりやすい操作。選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台。設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決。美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立。中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減。配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能。非調光タイプ。100V配線ダクト用。LED100形
ホワイト タイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 消費電力(W)6.9 本体質量(kg)0.7 角度調整範囲【配光】13~32° 色温度(K)3000 LED色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.5 光束(Lm)625(器具) アズワン品番64-3182-16 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 材質(灯具)アルミダイカスト
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

TOLSOシリーズBeAm Free。簡単に配光を調整、思い通りの空間へ。狭角から広角まで自由に配光を調整可能。簡単・わかりやすい操作。選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台。設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決。美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立。中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減。配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能。美光色Ra95シリーズ。非調光タイプ。100V配線ダクト用。LED100形
ホワイト タイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 消費電力(W)6.9 本体質量(kg)0.7 角度調整範囲【配光】13~32° 色温度(K)4000 LED色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)76 光束(Lm)525(器具) アズワン品番64-3182-24 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 材質(灯具)アルミダイカスト
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。着用中にズレ落ちる心配がありません。明るさを2段階で切り替えることが可能です。ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。野外、暗所、夜間での作業に。
仕様●明るさ(lm):250/180●色:黒●幅(mm):60●奥行(mm):20●高さ(mm):50●電源(V):専用充電池●最大点灯時間(h):3~4●保護等級:IP54●電池容量(mAh):1600●光源:前:LED×1灯 後:LED×9灯●電源:専用充電池●最大点灯時間:3~4時間●充電時間:4時間●ベルト長さmm:1100~1800●保護等級:IP54●色温度:6000K●照射角度:固定●材質/仕上:本体/樹脂●セット内容/付属品:充電用USBケーブル●LEDは直視しないで下さい。●原産国:中国●コ アズワン品番67-2270-87
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷

角度の調整が容易にでき伸縮自在です。ダブルスウィベル方式の仕様で、キャップが二重構造です。
仕様フレキシロック 回転 ダブルポート 材質呼吸管部:PP(ポリプロピレン)・エラストマー 長さ(mm)140-190 回路スタンダード アズワン品番7-6408-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00012000 一般的名称単回使用呼吸回路用コネクタ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(25個)
20,980 税込23,078
8日以内出荷

。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
仕様●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°) アズワン品番65-9276-91
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

充電時間:約2~2.5時間(5V1Aアダプタでの充電時間です。)。メモリスマートスイッチ 10秒以内にスイッチを押して頂くと使いたいモードに切り替わります。 10秒以上ご利用モードで使用していただきますとOFFへ飛びます。 メモリ機能がついている為前回使用されたモードからスタートします。使い方例/常に明るさ最大を使いたいお客様 スポットモードPOWERで使用し、消灯した場合→次回点灯はPOWERモードからのスタートになります。 ワイドモードHIGHで使用し、消灯した場合→次回点灯はHIGHモードからのスタートになります。使い方例/釣りなど鳥目になるのを避けたいお客様 スポットモードLOWで使用し、消灯した場合→次回点灯はLOWモードからのスタートになります。 ワイドモードLOWで使用し、消灯した場合→次回点灯はLOWモードからのスタートになります。お客様の気に入ったモードが常に使用できることが特徴の商品です。
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:【フル】 610ルーメン 【集光】 パワー/530ルーメン 強/360ルーメン 弱/170ルーメン 【散光】 強/70ルーメン 弱/22ルーメン●電池寿命(時間):【フル】 3.5 【集光】 パワー/5 強/10 弱/16 【散光】 強/15 弱/21●照射距離:【フル】 159m 【集光】 パワー/158m 強/129m 弱/88m 【散光】 強/10m 弱/5.5m●光源:白色LED球●サイズ:55×35×31(H)mm●重量:70g●防水性能:IPX4●ベルト幅:25mm●材質:PP●付属品:滑り止付ヘッドバンド(天バンド無し)●照射タイプ:スポットモード、ワイドモード2スイッチで使い分け●点滅機能:無し●集光・散光●充電式史上最軽量モデル●ヘッド角度調整可能(90°)●充電式●耐久性抜群のUSBtypeC仕様●作業用グローブ装着でも使いやすい仕様●充実した照射モード アズワン品番65-9276-74
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

メガネをしたまま装着可能なガリレオ式双眼ルーペです。 品番:nn000060は軽量で、3箇所のレンズ角度調節機能付きです。 中央のノブを回すことで、瞳孔間距離の調整が可能です。
作業距離(mm)420 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
34,900 税込38,390
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウェルチ・アレンエリート聴診器
循環器・小児対応のオールラウンドタイプ 雑音に強く、効果的な音響設計です。 耳金具の角度調整が可能で、しっかりフィットします。 アクセサリーキット(付属)に交換すれば、小児用として使用できます。
付属品イヤーチップ(3種)、小児用膜側・小児用ベル側交換キット、ネームタグ 材質チェストピース/ステンレス 全長710mm 質量(g)210 径(Φmm)(ベル)32(小児用:30) ダイアフラム径(Φmm)47(小児用:34) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000032 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイト タイプHID70形1灯器具相当 消費電力(W)26.6 本体質量(kg)1.4 角度調整範囲【配光】14~34° LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 電球の種類LED 材質(灯具)アルミダイカスト
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度LEDで大光量、省エネ、長寿命を実現!玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。家庭用電源を使用したセンサーライト。省エネ、長寿命のLED電球を使用。付属のクランプやネジで取り付け可能。防雨構造の為雨に濡れる場所でも接地可能
仕様●電源:AC100V●探知範囲:約12m(設置高さ約2m)●探知角度:最大140°●スイッチ:昼/夜●夜●明るさ調整:無し●設置場所:屋内/屋外(防雨タイプ)●点灯時間:約5秒~約5分●本体寸法:約H185×W149×D92mm●本体重量:約500g(クランプ含まず)●付属品●コンクリート用スリーブ 2本●取り付けネジ 2本●蝶ナット 1個●L字金具キャップ 1個●取付クランプ 1個●取扱説明書 アズワン品番67-0478-04
1個
7,710 税込8,481
10日以内出荷

三次元に成形したレンズが側面・下方からの散乱線を大幅にカットします。軽くてフィット性の良いスポーツタイプのフレームで術者の負担を軽減します。顔形に合わせて鼻幅・テンプル角度が調整できます。
メタリックブルー 材質フレーム/ポリアミド、レンズ/アクリル(鉛含有) 鉛当量(mmPb)0.07 仕様レギュラー アズワン品番8-8991-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005190301 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

三次元に成形したレンズが側面・下方からの散乱線を大幅にカットします。軽くてフィット性の良いスポーツタイプのフレームで術者の負担を軽減します。顔形に合わせて鼻幅・テンプル角度が調整できます。
ストームグレー 材質フレーム/ポリアミド、レンズ/アクリル(鉛含有) 鉛当量(mmPb)0.07 仕様オーバーグラス アズワン品番8-8991-13 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005190301 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

アルミ素材を使用し、軽量化した聴診器。成人用と小児用のサスペンデッド型ダイアフラムを両面に標準装備。可動式の耳管で各自の角度にぴったりフィット。2種類×2サイズ=4種類のイヤピースが交換可能。耳の圧着加減を調整可能。
チョコレート 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021185001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
33,980 税込37,378
7日以内出荷

アルミ素材を使用し、軽量化した聴診器。成人用と小児用のサスペンデッド型ダイアフラムを両面に標準装備。可動式の耳管で各自の角度にぴったりフィット。2種類×2サイズ=4種類のイヤピースが交換可能。耳の圧着加減を調整可能。
ネイビーブルー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021185001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
33,980 税込37,378
7日以内出荷

アルミ素材を使用し、軽量化した聴診器。成人用と小児用のサスペンデッド型ダイアフラムを両面に標準装備。可動式の耳管で各自の角度にぴったりフィット。2種類×2サイズ=4種類のイヤピースが交換可能。耳の圧着加減を調整可能。
バーガンディ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021185001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
33,980 税込37,378
7日以内出荷

アルミ素材を使用し、軽量化した聴診器。成人用と小児用のサスペンデッド型ダイアフラムを両面に標準装備。可動式の耳管で各自の角度にぴったりフィット。2種類×2サイズ=4種類のイヤピースが交換可能。耳の圧着加減を調整可能。
パールプラム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021185001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
33,980 税込37,378
7日以内出荷

アルミ素材を使用し、軽量化した聴診器。成人用と小児用のサスペンデッド型ダイアフラムを両面に標準装備。可動式の耳管で各自の角度にぴったりフィット。2種類×2サイズ=4種類のイヤピースが交換可能。耳の圧着加減を調整可能。
パールピンク 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021185001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
33,980 税込37,378
7日以内出荷

アルミ素材を使用し、軽量化した聴診器。成人用と小児用のサスペンデッド型ダイアフラムを両面に標準装備。可動式の耳管で各自の角度にぴったりフィット。2種類×2サイズ=4種類のイヤピースが交換可能。耳の圧着加減を調整可能。
ダークネイビー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021185001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
33,980 税込37,378
7日以内出荷

アルミ素材を使用し、軽量化した聴診器。成人用と小児用のサスペンデッド型ダイアフラムを両面に標準装備。可動式の耳管で各自の角度にぴったりフィット。2種類×2サイズ=4種類のイヤピースが交換可能。耳の圧着加減を調整可能。
ハンターグリーン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021185001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
33,980 税込37,378
7日以内出荷

アルミ素材を使用し、軽量化した聴診器。成人用と小児用のサスペンデッド型ダイアフラムを両面に標準装備。可動式の耳管で各自の角度にぴったりフィット。2種類×2サイズ=4種類のイヤピースが交換可能。耳の圧着加減を調整可能。
ブラック 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021185001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
33,980 税込37,378
7日以内出荷

ステレオ機能により、音の強弱や音質だけでなく、音の広がりや動き、音源の方向などより詳細な情報が聴診できます。チェストピースを軽量化しリングにはノンチル樹脂を採用。可動式の耳管で各自の角度にぴったりフィット。2種類×2サイズ=4種類のイヤピースが交換可能。耳の圧着加減を調整可能。
ダークネイビー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021178003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
38,880 税込42,768
7日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります