医療 :「診察器具」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス
全長(mm)100
タイプ先鋭
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000032
松吉医科器械コード22-2263-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
手にフィットする持ち手のデザイン。ビス完全不使用(ノービス)による抜群の耐久性。
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375100
医薬品医療機器等法一般医療機器
筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ポリエチレン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X1000377CK02
松吉医科器械コード02-4350-03
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
脳神経外科や整形外科で用いられます。
種別128Hz
材質(本体)アルミ、(座)樹脂
寸法(mm)220×38×28
松吉医科器械コード02-4195-00
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。
EOG滅菌済。
容量(mL)100
タイプディスク型
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X00007000005
松吉医科器械コード20-2731-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
材質ステンレス
全長(mm)120
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000070
医薬品医療機器等法一般医療機器
子宮内膜・頸部用。
先端が非常に細いので、閉経後や狭小頸管にも挿入できます。
電子線滅菌済。
先端径(mm)2
ハンドル長さ(mm)140
先端長(mm)30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00051000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
軸部にコシがあるため挿入が容易です。
電子線滅菌済。
材質シリコーンゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00051000005
松吉医科器械コード20-2730-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(6本)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
豊富なカラーラインナップ。
ノック式 瞳孔ゲージ付の医療用ペン型ライト(アルミニウム)
仕様瞳孔ゲージ付き、ノック式
材質アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ)
寸法(mm)Φ12×137
質量(g)約30
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375007
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質真鍮・洋白(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375002
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
診察用LED照明です。高い照度(1m距離70,000Lux)。光ビーム焦点調節可能。自然光に近く目に優しい。複数多面レンズが影を最小限に。フロー性を向上させるリング形状。最小表面により頭部の熱上昇を抑制。Ra = 96演色指数は組織の細部の色差を認識できます。60,000時間以上のLED寿命。50%以上の節電性能(ハロゲン灯比)。
用途診察室・応急処置・外来手術室用照明
仕様(LEDレンズ)多面マルチレンズシステム、照度調節段階数:5
寸法(mm)(照射野)130-190
高さ(mm)アーム調節(垂直):1230
径(Φmm)(灯径)330
電源(V)100 AC
色温度(K)4500
スタンド付属
キャスター数4
電源プラグ3ピン(アース付き)
照度(Lux)70000(1.0m距離)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10157000031
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(cm)10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005
医薬品医療機器等法一般医療機器
良質な天然木材を使用した、個包装の滅菌済木製舌圧子です。
小児に適した下圧子サイズです。
小児科向けの可愛いパッケージのため、こどもの不安を軽減して、診察ができます。
材質木
種別こども用
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)14×140×1.6
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
¥699
税込¥769
当日出荷
日亜化学製のチップタイプLED使用のペンライトです。
従来のLEDでは表現できなかった高演色性(Ra95)で、自然光に近い光での検査・観察が可能です。
寸法(mm)Φ17×100
質量(g)26
電源単4電池1個
光源チップタイプLED1個
明るさ(Lm)25
演色指数(Ra)95
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
クロームメッキボディのコンパクトサイズ。
ソフトLEDランプ使用。
クリップ式。
寸法(mm)Φ11×129
質量(g)43
電源単4乾電池×2個(付属)
滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ12×140
質量(g)約55(電池含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
LEDランプ使用。
寸法(mm)Φ12×137
質量(g)30
電源単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード20-3020-01
高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金
寸法(mm)Φ14.5×125.7
色黒
質量(g)23(電池除く)
電源単4乾電池×2本
光源日亜化学製219-CT素子LED
アズワン品番4-1873-01
明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
フォーカスコントロール機能付きのため、手元から遠くまで任意で照射範囲を調整できます。
材質本体/アルミニウム、ストラップ/ナイロン
点灯方式3パターン(HIGH、LOW、フラッシュ)
ラバー調なので滑りにくく手になじみます。2~9mmの瞳孔計ゲージ付き。0~5cmのスケール付き。ライトのON・OFFはノック式です。約15gの軽量ボディ(電池なし)
用途口腔内の観察に適したホワイトLEDライトです。
質量(g)15
外径×長さL(Φ×mm)12×140
お手持ちの鍵にかぶせるだけで、ライト付の鍵に変身します。夜の鍵穴もくっきり見えます。厚さ3ミリの鍵まで入ります。
寸法(mm)37×40×14
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源
定格電力(W)100
定格電圧(V)12
口金GZ.6.35
外寸法(mm)50×42×32
アズワン品番0-8194-13
平均寿命(時間)1000
1個
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
滑りにくく、手になじむラバー調です。しっかり握れるロングタイプです。
仕様ノック式
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ12×140
質量(g)約55(電池含む)
電源単4電池×2個(テスト用付属)
折り曲げるだけで簡単発光!火や電力不要!防災備蓄用に最適です
発光色/黄色、最大12時間発光、工場保証期間/製造より5年、1本使い切りタイプ
材質PE、発光液
色イエロー
寸法(Φ×mm)15×150
発光時間(時間)最大12
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
より自然な光に見える白色LEDライトを使用しています。
仕様ノック式
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ12×137
電源単4マンガン電池×2本(テスト用付属)
クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。安定した品質の日本製。
寸法(mm)Φ11.5×128
質量(g)約50
電源単4乾電池×2コ(付属)
電球2.2Vニップル球(0.25A)
スリムなアルミボディのLEDライトです。
ヘッド部を回転させて点灯・消灯します。
全長(mm)127
質量(g)28
電源単4乾電池×2個(付属)
最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm)
寸法(mm)510×510×2180
質量(kg)4.2
電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
キャスターΦ40mmナイロン製
色温度(K)3500・4000・4500
照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm)
アズワン品番8-6930-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
ご使用の機器にあった電球をご利用下さい。
ランプ寿命約10時間
アズワン品番0-6803-11
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。