医療 :「診察用 椅子」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
ゆったり感と機動性の両立に適した座面サイズす。持ち上げやすさ、掴みやすさに配慮した座裏形状です。厚みのある、もっちり触感の座面モールドウレタンクッションは、耐久性に優れているため、長時間の使用にも適しています。背もたれ位置が高くないので、背中の診察にも適しています。背もたれにはウレタンクッションが付いているため、背や腰を優しく受け止めます。背座は耐次亜塩素酸ナトリウム・耐アルコール・抗菌・防汚の多機能レザーを使用しています。
座面は快適な座り心地を実現するモールド成型ウレタンを使用。
材質(脚部)樹脂成型品、(座部)ウレタン、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×540×420~530
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×340
松吉医科器械コード23-6906-01
座高ガス上下調節。
材質座部=ウレタン・スチール、脚部=スチールクロームメッキ仕上
質量(kg)5.4
色ブラック
規格キャスタータイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)454×475~635
キャスター径(Φmm)50
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ドクターチェアと同等の座面の大きさがあり、背もたれの高さは診察に支障がないように低く設計。清掃性に優れたビニールレザー。消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム溶液に対して硬化しにくく、ソフトな風合いが持続します。座の下にあるリングレバーはどの位置からもワンタッチで座の上下調節が可能です。
仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)
材質(シェル)樹脂成型品
外径(Φmm)脚/597
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×454×602~692
座面高さ(mm)403~493
材質(脚)エンプラ(熱可塑性ポリアミド樹脂)/アクリル塗装
抗菌・防汚・難燃加工のビニールレザーを採用。
材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)W435×H420~540
質量(kg)3.6
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360
松吉医科器械コード23-5122-01
キャスタータイプは、荷重のない時は軽くブレーキがかかる抵抗付きです。
用途サポートスツール
材質張地/ビニールレザー、背/PP(ポリプロピレン)樹脂、脚/強化ナイロン樹脂、キャスター/ナイロン
質量(kg)9.2
座面高さ(mm)415~530
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)395
キュートなカラーリングのスタッキングチェア。
材質(脚部)スチール/粉体塗装、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×高さH)(mm)370×440
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ360
松吉医科器械コード23-5123-00
お手入れが簡単な木目調レザー張りのパネルスクリーン。【3】は【1】W900mm+【2】W1200mmの2連、【4】は【1】W900mm+【2】W1200mm+【1】W900mmの3連タイプ。抗菌・難燃対応、耐アルコールレザー仕様。
材質フレーム/アルミ(紛体塗装)、脚部/ポリプロピレン・スチール、パネル/再生紙ハニカムコア・成型合板
脚寸法(mm)幅420
定番デザインのクランケチェア。
色グレー
材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)W430×H410~530
質量(kg)3
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ315
松吉医科器械コード02-5276-00
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
高さ調節は脚踏み油圧式で、ペダルは左右どちらでも取り付けが可能です。マットレスは防汚・抗菌加工のため衛生的です。
キャスターはダブルストッパー式ですので安全です。高さ調節は脚踏み油圧式で、ペダルは左右どちらでも取り付けが可能です。マットレスは防汚・抗菌加工のため衛生的です。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)672×215
ガス圧リフト装置付で、座面の昇降が可能。抗菌、耐アルコール性のあるビニールレザーを使用。背面は、背もたれにも肘置きにもなる特長のあるスタイルです。座面下のリングにて座面の上下調節可能です。
用途背もたれにも肘かけにもなる2WAY肘を装備。病院向けのビニールレザー張りの丸椅子。
材質張地/ビニールレザー、主要成形部品/スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)8.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×525×685~815、背もたれ/490×230、座面(座面調節)/380×380×455~585
マット部と昇降部が分離しますので、搬送・移設などが手軽にできます。
組立はボルトを締めるだけの簡単設計です。
昇降部はBOX型ですので、ホコリの溜まる心配もなく、お手入れが簡単です。
プリセット機能により、メモリーした高さまでワンタッチで昇降できます。
付属品診察枕
質量(kg)95
電源(V)AC100、50/60Hz
耐荷重(kg)135
消費電力(VA)300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00024000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
診察台のカラーに合わせてお選びいただけます。
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×330×80
松吉医科器械コード23-7319-00
組立簡単・低価格のスタンダード診察台。
スパナ1本で簡単組立(13mmのスパナが必要)。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
耐荷重(kg)100
カーテンに制菌加工布を使用した衛生環境に最適なスクリーンです。
材質(フレーム)アルミ/粉体塗装、(脚部)スチール・ポリプロピレン、(カーテン)ポリエステル100%<制菌加工>
幅(mm)420(脚部)
コンパクト収納・同ワイド連結可能なキャスター付き木目柄パネル。
W900mm・W1200mm組み合わせ自由です。増連タイプは連結パーツ付きです。
シンプルな伸縮機構で、スムーズな開閉操作と安定性を兼ね備えています。脚部の凹みに合わせて交差することで、L型・T型・十型の連結が可能です。
材質フレーム/アルミ、カーテン/ビニールクロス
脚寸法(mm)幅470
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
ゆったり感と機動性の両立に適した座面サイズす。持ち上げやすさ、掴みやすさに配慮した座裏形状です。厚みのある、もっちり触感の座面モールドウレタンクッションは、耐久性に優れているため、長時間の使用にも適しています。背もたれ位置が高くないので、背中の診察にも適しています。背もたれにはウレタンクッションが付いているため、背や腰を優しく受け止めます。背座は耐次亜塩素酸ナトリウム・耐アルコール・抗菌・防汚の多機能レザーを使用しています。
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
マット部と昇降部が分離しますので、搬送・移設などが手軽にできます。組立はボルトを締めるだけの簡単設計です。昇降部はBOX型ですので、ホコリの溜まる心配もなく、お手入れが簡単です。プリセット機能により、メモリーした高さまでワンタッチで昇降できます。
松吉医科器械コード02-5012-00
仕様固定アダプター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×50
昇降ストロークは330mm。幅広いポジションで使用できます。
付属品診察枕
質量(kg)78
タイプスタンダード
電源(V)AC100、50/60Hz
消費電力(W)100(最大)
耐荷重(kg)150
上昇時間(秒)29
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
組み立て式。
材質背・座面/ウレタンフォーム・ビニールレザー張り・樹脂カバー、脚部・キャスター/樹脂成型(双輪)
質量(kg)5
タイプ背無し
座面高さ(mm)420~550
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)405
1
2
3
4
次へ
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。