医療 :「調光器対応」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)2.5 タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型 消費電力(W)100V:135/200V:134 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:1.35/200V:0.68 定格寿命(時間)球寿命:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242 レンズ乳白ワイド 入力プラグ端子台 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:7760/3m:960.5/5m:390 ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角) 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:160.0/200V:161.1 LED135W 耐振動2G 使用場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC85~277 耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)21600 比較水銀灯700Wクラス
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)2.4 タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型 消費電力(W)100V:88/200V:87 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:0.88/200V:0.44 定格寿命(時間)球寿命:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242 レンズ乳白ワイド 入力プラグ端子台 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:4855/3m:600/5m:240 ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角) 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:156.3 LED85W 耐振動2G 使用場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC85~277 耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)13600 比較水銀灯400Wクラス
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)3 タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型 消費電力(W)100V:185/200V:180 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:1.85/200V:0.93 定格寿命(時間)球寿命:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×310×250 レンズ乳白ワイド 入力プラグ端子台 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:10540/3m:1270/5m:510 ビーム角(度)158(1/10ビーム角)、116(1/2ビーム角) 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:158.8 LED185W 耐振動2G 使用場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC85~277 耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)28600 比較水銀灯1000Wクラス
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂 管径(Φmm)26.5 口金G13 定格入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)270 色(グローブ)乳白
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。
仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 口金GY10q 定格入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)85 対応【密閉器具】○、【調光器】× 色温度(K)5000 配光角度(°)200 光色昼白色 色(グローブ)乳白
1台
2,498 税込2,748
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。
仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 管径(Φmm)30 口金G10q 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 対応【密閉器具】○、【調光器】× 配光角度(°)180 色(グローブ)乳白
1台
2,898 税込3,188
11日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 全長(mm)1198 質量(g)220 口金G13 定格入力電圧(V)100~240 対応【密閉器具】○、【調光器】× 色温度(K)5000 光色昼白色 色(グローブ)乳白
1台
6,398 税込7,038
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります