医療 :「調剤用ふるい」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様NO.1/4号(4.75mm)、NO.2/6.5号(2.80mm)、NO.3/10号(2.00mm)、NO.4/20号(850μm)、NO.5/50号(300μm)、NO.6/100号(150μm)、NO.7/200号(75μm) 材質本体・メッシュ/ステンレス(SUS304)、枠/真鍮 適合規格日本薬局方準拠 アズワン品番8-6077-01 直径(mm)Φ180
1セット(7枚)
36,900 税込40,590
翌々日出荷

アミを3種類に限定した簡易型フルイセットです。
仕様アミ:No.4=20メッシュ(850ミクロン)、No.5=50メッシュ(300ミクロン)、No.6=100メッシュ(150ミクロン) 材質(本体)ステンレス、アミ=ステンレス 質量(g)約450 径(Φmm)アミ:約176 本体寸法(mm)約Φ185×H70
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

ナビス(アズワン)薬局開設セット 1セット
セット内容液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1赤液棒状温度計(1-610-14)×1湯煎器(1-1516-02)×1メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1軟膏板(0-2716-01)×1磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1ビーカー(500mL)(6-214-06)×1軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1薬匙(金属製)(6-522-01)×1薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1ロート(5-1017-03)×1局方ふるい(8-6077-01)×1 アズワン品番8-8441-01
1セット
61,900 税込68,090
翌々日出荷

松吉医科器械開局備品セット
薬局等構造設備規則に準じた薬局に備えるべき調剤に必要な器具のセットです。
セット内容液量計(30mL・100mL)×各1コ、赤液棒状温度計(0~100℃)、重湯煎器、軟膏板(180mm)、乳鉢(乳棒付・120mm)、ビーカー(ガラス製・100mL)、簡易型局方フルイ(3枚組)、軟膏ヘラ(M)、軟膏ヘラ(PP製)、メスピペット(0.2mL)、メスシリンダー(ガラス製・100mL)、薬匙(ステンレス製・3本組)、薬匙(プラスチック製・3本組)、ロート(ガラス製・75mm) 松吉医科器械コード24-5011-00
1セット
38,980 税込42,878
欠品中

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります