医療 :「身長測定」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
材質布・合成テフロン(R)コーティング
サイズ300×1250×140mm
質量(g)575
測定範囲(mm)100~990
最小目盛5mm
アズワン品番8-1956-01
洗濯方法洗濯可
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。
肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。
両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。
冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200
材質アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板
質量(kg)5.7
高さ(mm)2120
最小目盛1mm
台座寸法(mm)440×350
実用的なコンパクト身長計です。
仕様ロールアップ式
付属品粘着クッション、ネジ×3個
材質ABS樹脂
寸法(mm)30×150×140mm
測定範囲0~220cm
質量(g)130
最小目盛1mm
アズワン品番8-8979-01
1個
¥5,740
税込¥6,314
当日出荷
仕様ロールアップ式
材質ABS樹脂
測定範囲0~2200mm
質量(g)202
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×173×125
最小目盛1mm
アズワン品番8-1964-01
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
測定範囲(cm)14~205
付属品収納ボックス(360×645×120mm)
材質プラスチック
質量(kg)1.9
サイズ350×460×2130mm
最小目盛1mm
アズワン品番8-1228-01
1個
¥22,770
税込¥25,047
10日以内出荷
数値の直接表示で一目瞭然。デジタル式身長計。
デジタルカーソル:ニッケル水素充電池内蔵。充電用アダプター(付属品)で繰り返しご使用できます。
アナログメモリ:支柱には目盛も付いているので、急な電池切れにも安心です。コードをつなげば、充電中でも電源が入り測定可能です。
冷たくなり過ぎない台座:寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200
材質アルミ、ABS樹脂、ポリ合板
質量(kg)7.5
連続使用可能時間38~42時間
台座寸法(mm)440×325×35
充電時間(時間)(満充電)24
1個
¥53,980
税込¥59,378
15日以内出荷
支柱は3段伸縮式採用のコンパクト設計(収納便利)
専用座高計椅子(別売)を用いれば、「座高計」にも早変わり
22.6×85.0mmの大型液晶表示(LCD)
ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応
測定値表示を一時保持(ホールド)可能
測定範囲(cm)身長:90.0cm~215.0、座高:40.0cm~165.0
トラスコ品番838-4168
質量(kg)6.4
収納時寸法(mm)300(W)×450(L)×954(H)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥64,980
税込¥71,478
12日以内出荷
スタイリッシュなデザインの乳児用身長計です。軽量で扱いやすいアルミ製。乳児を寝台に移動させることなく、その場で測定できます。
測定範囲(cm)20.0~100.0(0.2単位)
材質支柱/アルミ、カーソル/ABS
質量(g)約700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×1110×140
松吉医科器械コード23-3000-00
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。
肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。
両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。
冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
材質アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板
質量(kg)5.4
高さ(mm)1720
最小目盛1mm
台座寸法(mm)440×350
材質プラスチック
質量(kg)0.7
サイズ(全長)860×(測定部)335×(厚み)55mm
測定範囲(mm)100~800
最小目盛1mm
アズワン品番8-1225-01
1個
¥14,850
税込¥16,335
当日出荷
身長測定をより正確に行うための水平器をヘッドプレートに搭載した組立式簡易身長計
測定範囲(cm)20~205
最小目盛(mm)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×2165×590
質量(kg)2.4
アズワン品番62-6185-09
1個
¥24,255
税込¥26,681
当日出荷
ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定。専用座高椅子(別売)をセットすれば、座高計に切り替り。体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示。RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ(別売)でデータ管理が可能。電源は、専用ACアダプタ、または乾電池の2電源方式
測定範囲(cm)測定レンジ 1:80.0~200.0/測定レンジ 2:100.0~220.0(身長)、測定レンジ 1:50.0~170.0/測定レンジ 2:70.0~190.0(座高/オプションの座高椅子【AD-SH300】使用時)
最小表示0.1cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)測定レンジ1:300×450×2083 (突起部を除く)、測定レンジ2:300×450×2283 (突起部を除く)、収納時:300×450×1455 (突起部を除く)
電源専用ACアダプタ(付属品)、または単三形乾電池×4本(別売)
本体質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)
付属品測定バー、スパイラルチューブ、ACアダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)
取扱説明書(1.94MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)用の交換用カーソルです。
用途デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)カーソル交換用。
トラスコ品番568-5916
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
ベビー室にあった優しい色調です。測定用ボードを動かすことで容易に身長測定ができます。
材質ポリ合板・ソフトエッジ仕上げ
寸法(mm)290×1065×160
質量(kg)4
色ブルー
測定範囲(mm)0~900
最小目盛(mm)1
アズワン品番8-8918-02
1台
¥15,998
税込¥17,598
12日以内出荷
ベビー室にあった優しい色調です。測定用ボードを動かすことで容易に身長測定ができます。
材質ポリ合板・ソフトエッジ仕上げ
寸法(mm)290×1065×160
質量(kg)4
色ホワイト
測定範囲(mm)0~900
最小目盛(mm)1
アズワン品番8-8918-03
1台
¥15,998
税込¥17,598
12日以内出荷
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用に。コンパクト設計で、車載移動にも最適。軽量・コンパクト収納。薄くてのりやすい体重計。ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm。身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利。移動・持ち運びに適したデザイン。使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm)88.0~210.0
精度等級3級
ひょう量(kg)150
目量(g)100
測定範囲(kg)2(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214
電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売)
付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書
質量(kg)約13 (ACアダプタ、乾電池含まず)
表示形式デジタル
取扱説明書(3.08MB)
3方向目盛で読み取りやすいです。
130cm以上の目盛を130cmの位置で読み取れるテレスコーピング式身長計です。
測定範囲(cm)6~230
仕様seca645専用身長計
質量(g)952
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×286×2320
最小目盛(mm)1
アズワン品番8-3212-03
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
精度等級3級、使用地区をご指定ください。低床50mm、手すり付きのバリアフリー仕様。身長・体重を同時に測定、 身長・体重・BMI値を表示。計量面に乗ると自動的に体重を測定、体重値が安定すると、カーソルが降下して身長を測定します。着衣などの風袋引きは、表示器のキー操作により風袋最大200kgまで100g単位で設定が可能です
付属品電源コード、接地アダプタ、表示器スタンド、付属ネジM4(2本)、取扱説明書
ひょう量(kg)200
電源AC100V 50-60Hz 50VA
寸法(幅W×奥行D)(mm)計量台範囲:400×340
最小表示0.1cm
本体質量(kg)約32
目量(g)100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】レンジ1:400 × 608 × 1650 、レンジ2:400 × 608 × 2150 、レンジ3:400 × 608 × 2350 、収納時:400 × 608 × 1535
外部出力RS-232C 2ch
超音波により床との距離を計算し、身長を測定します。
測定時に傾き状態を知らせる便利機能付きです。
軽量・コンパクトですぐに測定を行うことが可能です。
20秒のオートオフ機能付きです。
仕様●測定範囲(cm):50~250●最小目盛り:1cm●サイズ:折りたたみ時/349×64×23mm、使用時/349×315×30mm●使用推奨環境温度:5~35℃●電源:単4乾電池×2本(別売)●重量:190g●※商品の特性上、カーペットや織物等の床ではご使用いただけません。
アズワン品番8-410-01
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
一定の位置で測定値の読み取りができるレンズ窓付。
材質(支柱)アルミ軽合金、(カーソル)ABS
載台寸法(mm)315×430
A&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等に取り付け、測定した体重、風袋、ID、時刻、身長、BMIを印字可能なプリンター。プリンタ専用のACアダプタは標準付属
適合機種AD-6106R(※プリンタ取付キットAD-PR580-008が必要)、AD-6107R(※プリンタ取付キットAD-PR580-007が必要)、AD-6082(※プリンタ取付キットAD-PR580-006が必要)、AD-6108/AD-6108H(※プリンタ取付キットAD-PR580-004が必要)、AD-6055(※プリンタ取付キットAD-PR580-003が必要)、AD-6400/AD-6351/AD-6228A/AD-6105N/AD-6209/AD-6210/AD-6051A/AD-6228/AD-6106N/AD-6107N(※RS-232CケーブルAX-KO3937が必要)、AD-6121A/AD-6122(※RS-232CケーブルAX-KO2238が必要)、AD-6207/AD-6208(※RS-232CケーブルAX-KO1786-200が必要)
付属品ACアダプタ、ACコード、感熱紙(紙長さ約15m)、取扱説明書
電源ACアダプター(付属)
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
マットタイプの乳児用身長計です。クルクルとコンパクトに収納でき、測定時はマットを広げるだけで簡単です。読み取りやすいように目盛が幅広に表示されています。
測定範囲(cm)20.0~100.0(0.5単位)
材質ポリ塩化ビニール
質量(g)約585
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)280×1260×90
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×90×90
松吉医科器械コード23-3002-00
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
身体の柔軟性とバランスの評価計測器(測定範囲0~60cm)です。
身長に合わせて高さ設定、指先でレバーを押し体のバランスがくずれるまでを計測します。
材質木(抗菌塗装済)
質量(kg)9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×925×1600
適応身長(cm)140~180
アズワン品番7-1985-01
1個
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
seca217は目盛は左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
付属アタッチメントで体重計(seca899・877、P○○参照)が取り付けられ、身長計付体重計としても使用できます。
seca414は身長計(seca217)と体重計(seca877・899、P○○参照)の両方が収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×210×350
アズワン品番8-1963-11
1個
¥9,851
税込¥10,836
10日以内出荷
セット内容:フラットスケール seca 878+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 878:二つのディスプレイにより測定値を患者様と医療スタッフの両方から確認できます。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6
電源ACアダプター (付属)・単三乾電池×6本 (テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 878】321×60×361
機能【体重計】風袋引き・2 in 1・自動電源オフ
測定範囲(cm)20-205
表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm
最大計量(kg)200
精度等級4級
アズワン品番68-5191-21
1セット
¥96,998
税込¥106,698
15日以内出荷
セット内容:フラットスケール seca 878dr+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 878dr:二つのディスプレイにより測定値を患者様と医療スタッフの両方から確認できます。屈まずに足で容易に電源が入れられます。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6
電源ACアダプター (付属)・単三乾電池×6本 (テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 878dr】321×60×361
機能【体重計】風袋引き・2 in 1・自動電源オフ
測定範囲(cm)20-205
表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm
最大計量(kg)200
精度等級4級
アズワン品番68-5191-22
1セット
¥86,998
税込¥95,698
15日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。